- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- ワイヤレス充電レシーバーのおすすめ人気ランキング
ワイヤレス充電レシーバーのおすすめ人気ランキング
2026/01/15更新127件の「ワイヤレス充電レシーバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤレス給電キット」、「ワイヤレス充電コイル」、「ワイヤレスレシーバー」などの商品も取り扱っております。
仕様
インダクタンス = 47 μH。最大直流電流 = 1.5A。取り付けタイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 500mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 26.3mm。奥行き = 1.31mm。寸法 = 26.3 x 1.31mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 8MHz。シリーズ = WE-WPCC。最小品質ファクター = 25。。Wurth WE-WPCCシリーズQiワイヤレス充電コイル. Wurth ElektronikのWE-WPCCシリーズQiワイヤレス充電コイルは、携帯電話などの携帯電気機器をワイヤレスで充電する優れたソリューションです。 従来の充電技術では、単一のエネルギー源からブランドの異なる複数のデバイスに充電することはできません。 Wurth社はWireless Power Consortiumと協力し、Qi規格と呼ばれる先駆的ワイヤレス充電技術標準を開発しました。. 特長. ; デバイスをQI充電ステーションに置くだけで、有線で充電する代わりになります。 ; 充電面上に置かれたデバイスは、電磁誘導によって充電されます。 ; ブランドやメーカーに関係なく、充電面上に置かれたすべてのデバイスが充電できるデバイス互換性が、Qiインターフェイスで保証されています。 ; トランスミッタとレシーバは電磁誘電結合しています。 この結合により、送電コイルのAC電流が磁場を発生させ、受電コイルに電圧を誘導してデバイスに電力を供給します。 ; コイル間の磁場は高度に集中されているので、ユーザーがさらされる漏れ磁場はわずかです。 コイル背面のEMIシールドによって漏れ磁場は最小化されています。 ; コイルはバイファイラ巻きではなくリッツ線で巻回されているので、最高のQ値と最低のDCRを実現し、卓越した性能を発揮します。 ; 送電コイルと受電コイルを組み合わせて使用することで、最大75 %の高効率を達成できます。. 製品用途の情報. Wurth Elektronikワイヤレス充電コイルは、フィットネストラッカーやスマートウォッチなど挿抜回数の多いデバイスに最適です。 ワイヤレステクノロジーにより、繰り返し使用によるコネクタの損傷を防ぎます。 このシリーズのワイヤレス充電コイルは、コネクタが汚染リスクの原因となるクリーンエリアで使用するポータブルデバイスに適しています。 例えば、工場のクリーンルームや医療施設などです。 WE-WPCCワイヤレス充電コイルは、物理接続が危険な爆発の発生しやすい環境でも使用できます。 WE-WPCC充電コイルのその他の用途には、トランシーバ(携帯無線)、スマートフォンケース、ヘッドセット、ポータブルメディアプレーヤーなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
超小型ですぐに使えるワイヤレス給電ユニットです。 パソコンやモバイルバッテリーからmicroUSB-Bケーブルを繋げるだけで、受電コイル基板のチップLEDが点灯します。 産業機器の実験から、ジオラマやフィギュアのLED点灯まで、幅広い分野で使用可能です。
セット内容
ワイヤレス給電装置MQS-1LXK(80×80×20mm 65g)/受電コイル基板LED付(白色3Φ砲弾型LED)/受電コイル基板LED無(チップ部品付)/中継コイル基板65×50mm(チップ部品付)
電流(A)
0.3以下
送信出力
0.4W
送信周波数(MHz)
13.56
供給電源
マイクロUSB(B)入力
動作電圧(V)
5
1組(4個)
¥18,980
税込¥20,878
11日以内出荷
スマホとiPhoneを置くだけで急速充電可能です。Quick Charge2.0対応のQi (チィー) ワイヤレス充電器です。角度を0~90度まで調整できるため、顔認証や動画鑑賞がしやすくなります。また、厚さ11.5mmの薄型デザインにより、持ち運びに便利です。スタンドとして使えるワイヤレス充電器なのでテレワークやリモート会議の時にも便利です。内部に充電コイルを2個搭載しているため充電範囲が広がり、縦置きだけでなく横置きも可能です。安心のQi規格認定製品です。
出力(W)
5/7.5/10(max)/、10はQuick Charge対応機種のみ
付属品
電源ケーブル(1.5m)
質量(g)
(本体)約120/(パッケージ込み)180
使用温度範囲(℃)
0~40
規格
Qi:WPC Version1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
128.5×68.5×11.5
対応機種
iPhoneX/iPhone8/iPhone8Plus/galaxyS9/S9+/S8/S8+/S7Edge等 Android Qi対応機種
保証期間
2年間
保護機能
過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、異物検出
端子
電源:micro USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
5V/9V
仕様
●機能:レシーバ●自己共振周波数:13.56MHz
アズワン品番
65-6933-88
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
ワイヤレス充電の規格「Qi(チー)」に準拠したワイヤレス充電スタンドです。
※「Qi(チー)」はWirelessPowerConsortiumの登録商標です。
Qi(チー)規格に準拠したスマートフォン等をおくだけで充電することができるので、充電ケーブルに接続する必要がありません。
充電しながらでもスマートフォンを使用することができるスタンドタイプです。
スタンドタイプなので場所をとらずにデスクの上でもコンパクトに使用できます。
デュアルコイル搭載でタテ置きでもヨコ置きでも使うことができます。
金属などの異物を検知すると充電を停止する異物検知機能を搭載しており、安全にご使用いただけます。
充電状況が一目で分かるLED付きです。
セット内容
microUSBケーブル(約1m)×1本、取扱説明書
幅(mm)
75
高さ(mm)
103
質量(g)
90
奥行(mm)
75
規格
【充電】Qi(チー)
出力
5W(最大)
ケーブル長(m)
1
対応機種
ワイヤレス充電規格「Qi(チー)」準拠機器
入力
DC5V/2A
入力端子
microUSBメス
アズワン品番
64-0911-21
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。
最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電確認用LED付き。(緑点灯:待機時、緑点滅:充電時、赤点滅:エラー時)
USB充電ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。
過電流入力保護、過電圧入力保護、過熱防止保護、短絡時出力保護、異物検出保護、ヒューズ搭載。
付属品
充電用USB-A to USB-Cケーブル(コード長:約1m)
色
ブラック
質量(g)
45
使用温度範囲(℃)
0~35
規格
ワイヤレス:Qiに準拠(ver.1.2)
コード長さ(m)
約1(USB-A to USB-C)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×100×12
入力
DC5V2A/9V2A/12V2A、USB-C
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ワイヤレス給電の基本技術である電磁誘導,電磁界共鳴,電界結合方式の原理について,エレクトロニクス・エンジニアおよびパワー・エレクトロニクスを学ぶ学生向けに,具体的な給電の様子を見える形にした実験を中心として,理論面を含めて学べるように解説しました. 目 次 水にも埃にも強い手ぶらコードレス電源の作り方 特集 キットで体験! CとLと非接触パワー伝送の実験 最新ワイヤレス給電をザックリおさらい Introduction 給電方式と最新標準化の動向* 第1部 製作と実験 コイルとコンデンサのふるまいから理解する 第1章 実験キットで学ぶワイヤレス給電の基礎 電磁気学のおさらいから始める 第2章 プリント基板コイルを使ったワイヤレス給電 ついに突破口が見つかったワイヤレス給電の新方式 第3章 磁界共振理論の問題を微修正して効率とロバスト性を改善 Appendix ZVS 動作について 第2部 理論と解析 ロバスト性の高いシステム構築が可能な並列共振方式 第1章 電界結合による非接触電力供給の技術 独創的で高効率なワイヤレス給電システムの開拓に向けて 第2章 ワイヤレス結合の最新常識「kQ積」をマスタしよう 電気と磁気を統合した回路モデルで電力伝送特性を理論的につかむ! 第3章 回路方程式と伝達関数で理解するワイヤレス給電 汎用オシロスコープで自己/ 相互インダクタンス,伝送効率を測定 第4章 インダクタンス測定とワイヤレス給電の評価方法 ワイヤレス給電の用途拡大! 工場から農業まで… 第5章 多種多様なフィールドで活用されるワイヤレス給電 ケーブルの要らない新しい世界に向けて… 第6章 ワイヤレス給電を始めるまえに押さえておきたい10の基本 GE Articles 商用電源,直流電源,モータ駆動信号,どんな相手でも安心のフローティング測定 最大200A,精度20mAの5,000円インスタント電流テスタ* ※ *印の記事は,「トランジスタ技術」に掲載された記事を再収録したものです.初出誌は,各記事の稿末に記載してあります.
ジャンル
電子。通信
分類
専門
判型
B5
ページ数
143
著者名
トランジスタ技術SPECIAL編集部
初版年月
2017/04
1冊
¥2,600
税込¥2,860
8日以内出荷
置くだけで充電が可能なワイヤレス充電器
セット内容
本体、microUSBケーブル(約100cm) 、取扱説明書兼保証書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
11×92×92
入力電圧(V)
DC5
充電電圧(V)
DC5
充電電流(A)
1・5W
入力電流(A)
2
無線距離(m)
4
MagSafeに対応するiPhone(iPhone 12/13シリーズ)にマグネットの力でピタッと吸着して最大15Wで急速充電
マグネットでピタッと吸着
マグネットの力でピタッとMagSafe充電対応iPhoneに吸着します。
※ケースをご利用の際は、マグネットに影響がでますのでMagSafe対応ケースをご利用ください。
ゲームや動画視聴で快適
充電しながらゲームや動画を視聴しても充電ケーブルが邪魔になりません。
iPhoneの充電端子を塞がないので、イヤホンを接続しながらの充電も行えます。
純正MagSafeスタンドに対応
各種スタンドと組合せて利用することで便利な充電ステーションになります。
MagSafe非対応のiPhoneやAndroid端末の充電も可能
マグネットで吸着することはできませんが、Qi充電に対応したスマートフォンの充電にご利用いただけます。
最大15W出力のワイヤレス充電
5W、7.5W、10W、15W出力に対応しており、対応するスマートフォンを快適に充電することができます。
出力(W)
5/7.5/10/15
入力端子
Type-C
入力
PD 5V-2A / 9V-2A / 12V-1.5A
寸法(mm)
約56×56×5.1
質量(g)
約37
ケーブル長(m)
約1.0
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
MagSafe対応iPhoneシリーズにマグネットで固定でき、7.5Wで充電ができるワイヤレス充電器です。Lightning端子を使用しないので、イヤホンを使いながら充電でき、またコネクタの水濡れによるショートの事故を抑制します。
仕様
【保証対象地域】日本
その他
本製品にはUSB出力アダプタ(AC充電器等)は付属しておりません。本製品をご利用いただくにはUSB Power Delivery 18W以上に対応したUSB出力アダプタを別途ご用意ください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
付属品
別紙
質量(g)
約47(ケーブル、コネクタ含む)
出力(W)
最大7.5
使用温度範囲(℃)
0~35
対応機種
MagSafe規格に対応した、iPhoneシリーズ ※2021年4月現在
入力
最大5V/2Aまたは9V/2A
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
約60×8(ケーブル除く)
保証期間
1年間
ケーブル
本体一体型 Type-C(USB-C) プラグケーブル
入力端子
USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) プラグ (ケーブル一体型)
ケーブル長(cm)
約100
使用湿度範囲(%RH)
10~85
充電が速い 最大10W 置くだけ、かんたん充電
ワイヤレス充電規格「Qi(チー)」準拠、Qiに対応したさまざまな機器を置くだけで充電!
すべり止めシート付
USB Type-C採用
AirPods、AirPods Proも充電可
出力(W)
10
規格
Qi(チー) (Version 1.2.4)
入力
DC5V/2A、DC9V/2A Quick ChargeTM2.0以上
入力端子
USB Type-C
使用温度範囲(℃)
0~35
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
72×92×9(突起部を除く)
質量(g)
約45(ケーブル除く)
付属品
電源用ケーブル(USB-A-USB Type-C)約1m×1、取扱説明書(保証書付)、すべり止めシート
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様
インダクタンス = 5.6 μH (トランスミッタ), 9.6 μH (レシーバ)。機能 = レシーバ/トランスミッタ。最大直流抵抗 = 38 (Transmitter) mΩ, 550 (Receiver) mΩ。シリーズ = 146179。コア材料 = 銅。最大動作温度 = +40℃。最小動作温度 = -10℃。直径 = 25.10 (Receiver) mm, 27 (Transmitter) mm。高さ = 0.49 (Receiver) mm, 3.70 (Transmitter) mm。。Molexワイヤレス充電コイル(NuCurrent技術を採用). Molexワイヤレス充電コイルは、低 / 高周波数及び独自の周波数に対応しています。このコンパクトなコイルは、さまざまな用途に対応可能で、スペースに制約のある機器に最適です。このコイルは、標準基板上、又は高振動、高温、高湿の環境に強いカッパーフレックス上で形成されています。. 用途. スマートフォン パソコン デジタルカメラ Bluetoothヘッドセット キーボード ゲームシステム 低電力用途
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様
●インダクタンス:6.2 μH●機能:トランスミッタ●最大直流抵抗:95mΩ●シリーズ:WT●コア材料:フェライトコア●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:スルーホール●寸法:20.3 (Dia.) x 2.84mm●直径:20.3mm●高さ:2.84mm
アズワン品番
65-7139-56
1個
¥529
税込¥582
6日以内出荷
ワイヤレス給電のメリットである空間磁界を用いて電力伝送することによる、防水性や安全性等を簡易的に実感することができます。
10Wクラスのワイヤレス給電で、様々な実験や研究に活用できます。
用途ゲージ内のLED、照明、FAN等へ置くだけで給電 水槽内で使用する駆動機器への水中給電 密閉された空間へ外部からの給電/ケーブル配線を隠しての給電 回転物への給電
仕様
【許容軸ズレ】8mm(無負荷時)
寸法(mm)
66.5×66.5×28
質量(g)
約100
出力(W)
10相当
使用温度範囲(℃)
0~50
電源(V)
AV100(50/60Hz)ACアダプタ使用
伝送距離
0~8mm
ぶんぶんごまに磁石を取り付けて回転させ、コイルに近づけると電磁誘導によりLEDが点灯することを観察できます。
磁石をぶんぶんごまで高速に回転させることで電磁誘導の効果を高めています。
遊び感覚で楽しく電磁誘導を学習できます。
セット内容
600回巻コイル(外径50×内径40×線径0.2mm)、LED(赤・3V)、底板用ゴム板、折曲自在プラスチックプレート、円盤(120mm)、円盤保護シール2枚、強力磁石2個、ひも
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷