- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 研磨ブラシ(グラインダー用)
- ワイヤー カップリングのおすすめ人気ランキング
ワイヤー カップリングのおすすめ人気ランキング
2026/01/19更新787件の「ワイヤー カップリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤーカップブラシ」、「カップリング チェーン」、「サンダー 錆取り」などの商品も取り扱っております。
用途マスターリンクとチェーンの結合に。
材質
スチール
平面部の研磨作業に大変便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途金属製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りに。
毛丈(mm)
25
線径(Φmm)
0.3
六角対辺(mm)
6.35
材質(ブラシ部)
鋼線
軸長(mm)
33
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。
材質
真鍮メッキ鋼線
適合材
鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
チェーンとフック、マスターリンクとのつなぎ金具です。
止め金具は内蔵のヘリカルスプリングによってハンマー1本で脱着でき、繰り返しご使用の場合も確実にピンをロックします。
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗装前のサビ取り、溶接ビート取り、鉄板研磨に最適です。鋼線を捻った形状で強力研磨、重研磨が可能です。鋼線をドイツ製のきかいで超強力はヒネリを加えて強力な研削力と耐久性を持ったオリジナル形状のブラシです。
超強力なひねりにより、鋼線の折れを少なくし、安全性を高めた商品です。すべての商品でバランステストを行っており、使用時の振動が非常に少なく安定した作業が出来ます。
用途塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・鉄板の研磨。
材質(ワイヤー部)
硬鋼線
ねじ径
M10×P1.5
線径(Φmm)
0.5
外径(Φmm)
80
最高回転数(min-1[r.p.m])
12500
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。
タイプ
アイタイプ
表面処理
カチオン塗装(黒)
電動工具用に取り付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
従来品と比べ、ワイヤー量を増やすことでブラシの耐久性を改善しました。
また、磨いた表面がより細かく仕上がります。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。
材質
#70カーボンスチール(表面-真鍮メッキ)
質量(g)
259
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12500
ねじピッチ(mm)
1.5
線径(Φmm)
0.25
ねじ径(mm)
10
毛丈(mm)
25
外径(Φmm)
約80
本数
636×4(ワイヤー)
グラインダ砥石径(Φmm)
100
金具径(mm)
70
適合材
鉄鋼、非鉄金属
材質(ワイヤー部)
#70カーボンスチール(表面-鍍銅加工)
電動工具100mm用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
用途スチール用
材質
鋼線
外径(Φmm)
75
ねじ径
M10×P1.5
毛丈(mm)
20
線径(Φmm)
0.5
ねじピッチ
1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])
12500
全高(mm)
約45
ねじ径(mm)
10
金具径(mm)
60
適合材
スチール
取扱説明書
用途溶接箇所のスパッタ、スケール除去。
樹脂、ゴム成型後のバリ取りに。
船底付着物(貝ガラ、海草)の除去に。
黒皮や塗膜の剥離に。
コンクリート型枠のノロの除去に。
ドラム缶、鉄板に固着したピッチの剥離に。
ギヤ歯切部のバリ取りに。
その他
賠償保険付
種別
電動工具用カップブラシ
電動工具100mm用の鋼線ノットシュミルカップブラシ(強靭なヒネリタイプ)です。
外径が大きいほど効率のよいブラシとなります。携帯工具用には、180mm以下をお使い下さい。
トリムの長さが短いほど堅く、よく切削するブラシとなります。トリムの長さが長いほど柔軟性があり、複雑な表面によく適合します。
カタログ記載の数値は、回転時の数値です。作業に合わせてブラシを重ねて取付けて下さい。先端布が大きいほど大きい馬力が必要です。
高密度のブラシは、バリ取り作業の場合等に良好な仕上面が得られます。密度が低くなれば柔軟性が増し、サビやスケール等をインパクト効果により素早く落します。
オズボーン社のブラシには、MSFS(Maximunm Safe Speeds)が表示してあります。一般には、これより低い速度がより効率的です。
ワイヤーの先端が実際の仕事を行いますので、適切な圧力を選んでください。回転数と圧力が低ければブラシの寿命も延び、熱の影響もなくなります。回転数、圧力を低くするように線径、トリムの長さ、密度等を作業に合わせてご選択下さい。
外径(Φmm)
65
ねじ径
M10×P1.5
毛丈(mm)
20
線径(Φmm)
0.35
質量(g)
265
ねじピッチ
1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])
12500
回転数(min-1[r.p.m])
11000(最大安全数)
ねじ径(mm)
10
砥石径(Φmm)
100
金具径(mm)
60
トリム長(m/m)
20
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。
精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。
全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。
高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)
1.1
線径(Φmm)
6
質量(kg/m)
0.8
チェーンピッチ(P)(mm)
18
破断荷重(kN)
56.5
外面幅b(mm)
21.8
チェーンと各種フックやリングとを接続します。
材質
SUS304
外径(Φmm)
75
ねじ径(mm)
10
ねじピッチ
1.5
線径(Φmm)
0.3
質量(kg)
0.183
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12500
ワイヤー径(Φmm)
0.3
安全率5倍以上の強靱なチェーンです。
標準でメカニカルガルバナイズ表面処理をしており防錆力に優れてます。
用途各種チェーンスリング用チェーンとして。
材質
特殊合金鋼
仕上
防錆処理
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。
材質
SUS
外径(Φmm)
75
ねじ径
M10×P1.5
線径(Φmm)
0.3
トラスコ品番
124-7638
質量(g)
310
ねじピッチ
1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
ねじ径(mm)
10
金具径(mm)
71
適合材
鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。
ねじ径(mm)
10
形状
ジスクカップ型
ねじピッチ
1.5
許容回転数(min-1[r.p.m])
13000
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。
材質
スチール