- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク用オイル・ケミカル・洗車
- オイル・ケミカル・補修
- ワイヤーオイルのおすすめ人気ランキング
ワイヤーオイルのおすすめ人気ランキング
2026/03/10更新816件の「ワイヤーオイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤーロープ 油」、「ワイヤー インジェクター」、「ワイヤーグリース」などの商品も取り扱っております。
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.22L
危険物の性状
非水溶性
高純度モリブデン配合により、抜群の潤滑効果。
極圧剤の作用により重負荷低速回転時でも優れた耐摩耗性を発揮。
チェーンやワイヤーを摩耗から保護し、寿命を延ばします。
腐食やサビから保護し、不快なノイズを解消します。
用途チェーン、ワイヤー、ケーブルの潤滑剤
使用温度範囲(℃)
-20~150
主成分
鉱物油、有機モリブデン、防錆剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
潤滑が必要なブレーキやクラッチケーブルのメンテナンスには欠かせない注油をするためのガイドアイテム。ブレーキやクラッチ等のワイヤーのメンテナンスには欠かせない商品。 ワイヤーケーブルを2ヶ所で抑えるので液漏れしにくく使いやすい。
適合ノズル口径(Φmm)
約2
適合ケーブル(Φmm)
5~8(アウターケーブル参考値)
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
減摩効果の高いフッ素樹脂微粉末を配合し、耐久性、潤滑性、防錆性に優れています。トライアル、モトクロスレースなどでのワイヤー作動の妨げになる土、泥やほこり、水などの悪条件下でも威力を発揮します。
用途アクセルワイヤー/クラッチワイヤー/ブレーキワイヤー等のあらゆるワイヤー部分ベアリング/ボルトジョイント/ドアヒンジ/レバー/スタンド/ステップ/ギヤ等の回転部、作動部の潤滑、防錆
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.18L
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
メンテナンスの基本となるプロユースアイテム
各ワイヤーの潤滑、保護します。
土、泥、埃、水等の悪条件に威力を発揮します。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
108mL
危険物の性状
非水溶性
1本(500mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
フッ素樹を配合した100%化学合成オイルスプレー。耐摩耗性・低摩耗性・防錆性・浸透性・低温特性に優れ、
パーツの摩耗・破損・錆を長時間防止します。車両のドアヒンジやスライドドアからワイヤー類、自転車のチェーン、
釣具など多目的に使用できます。
用途多目的防錆・潤滑スプレー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.22L
危険物の性状
非水溶性
1本(220mL)
¥2,160
税込¥2,376
当日出荷
耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを配合した付着性と浸透性に優れるワイヤーロープ用グリースです。
塗布時は浸透性があり、内部へよく浸透して線間の潤滑を確保し、摩耗を防止します。
たれ落ちして周囲を汚さず、温度変化や雨、塩、水にもよく耐えます。
用途建設機械等の各種ロープ、フォークリフトのチェーン潤滑。
色
灰黒
特性
耐熱性、耐圧性、耐摩耗性
トラスコ品番
214-7807
使用温度範囲
-10~150℃
主成分
鉱物油、二酸化モリブデン、溶剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.42L
グリス種類
モリブデン入りリチウムグリース
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ワイヤロープの摩耗や腐食を防止し、寿命を延長させる目的で設計されたグリースです。
ワイヤロープへ深く浸透し、素線間の摩耗を減少させます。また、付着力とはっ水性があり、周辺を汚さず、ロープを外部環境から保護します。
用途建設機械等の各種ロープ、フォークリフトのチェーン潤滑。
色
灰黒
容量(kg)
2.5
質量(kg)
2.8
使用温度範囲
-10~150℃
使用目的
潤滑
主成分
鉱物油、ベントン、二硫化モリブデン
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
2.5kg
特性
付着性、撥水性
ワイヤー類のメンテナンスの際、ワイヤーグリース等の潤滑油を効率よく注入できます。
仕様
ツインタイプ
色
ブルー
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
サイドスタンドやブレーキ・クラッチレバーのピボット部などの可動部が、ひと吹きで驚くほどスムーズになります。
エンジン組付け時、ベアリング、ワイヤーなど直接スプレーして使えます。
各部の潤滑性能を向上させるだけでなく、寿命も延ばします。
汚れがひどい場合は洗浄するか2~3回繰り返してスプレーしてください。クラッチワイヤー等にはワイヤーインジェクションを使い注入してください。
仕様
金属表面再生剤配合
種別
潤滑スプレー
二輪メーカーが企画製作したケミカル類。
内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。
使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。
リーズナブルな価格設定。
各ワイヤーの潤滑、保護します。
土、泥、埃、水等の悪条件に威力を発揮します。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.3L
危険物の性状
非水溶性
1本(180mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。
グリス種類
リチウムグリース
成分
リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン
色
黄淡色
使用温度範囲(℃)
-20~120
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
耐水・耐磨耗性にすぐれ、長期間潤滑効果を発揮する、プレミアム性能のチェーン専用潤滑剤。
高純度有機モリブデンとフッ素樹脂(PTFE)配合により、すぐれた潤滑性、耐磨耗性、耐水性を実現。潤滑効果が長時間持続します。
スプレー後の走行でも飛散しません。
シールチェーンにも使用できます。
有機則規制外商品。
用途オートバイ、自転車、農機具用チェーンの潤滑・保護
質量(g)
189
使用温度範囲(℃)
-10~200
主成分
合成油、潤滑添加剤
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
合成油を含む特殊オイルを基剤に、防錆添加剤、潤滑添加剤を配合したチェーン専用オイルです。
スプレー塗布後、溶剤が揮発すると付着性に富む粘着オイル状となります。
各パーツにすばやく浸透し、錆の発生を長時間防止、パーツ摩耗を抑制します。シールチェーンOリングなどのシール材を痛めません。
用途オートバイクのドライブチェーン、自転車・農機具チェーンの潤滑、防錆、保護
成分
鉱油、合成油、シクロヘキサン、プロパン、ブタン
寸法(mm)
143.6×Φ53
質量(g)
188.3
使用温度範囲(℃)
-10~80
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
90mL
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
危険物の性状
非水溶性
1本(180mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
タイプ
ワイドタイプ
適合ケーブル(Φmm)
5~8(アウターケーブル)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
高粘度化学合成オイルに、耐水性・耐熱性にすぐれた潤滑剤(MCA)とフッ素樹脂(PTFE)をダブル配合した高粘着潤滑スプレーです。
水に触れる箇所や熱伝導率の高い箇所に最適です。
密着性にすぐれ、飛散しません。
防錆効果もあります。
用途車のドアヒンジやスライドドア、オートバイのスタンド。
工場・遊園地・スキー場・船舶・充てん機などのコンベア。
チェーン、ワイヤー、ロープ、オープンギヤ、ベアリングなど、ウォーターポンプの駆動部。
使用温度範囲(℃)
-10~200
主成分
合成油、潤滑添加剤、石油系溶剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
トラスコ品番
136-0786
容量(kg)
16
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
1缶(16kg)
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
高純度有機モリブデン配合。
ピン・チェーンリングにすばやく浸透し、強力な高粘度極圧潤滑被膜を形成。チェーンの機能を最大限に引き出します。
極圧剤の作用で、重負荷低速回転時でもすぐれた耐摩耗性、潤滑効果を発揮します。
シールチェーンにも使用できます。
用途オートバイ、自転車、農機具用チェーンの潤滑・保護。
使用温度範囲(℃)
-20~150
主成分
鉱物油、有機モリブデン、防錆剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
トラスコ品番
136-0791
容量(kg)
16
アズワン品番
64-7143-37
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
1缶(16kg)
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
浸透性に優れているため金属細部にまでオイルが浸透します。
金属表面にオイル被膜を形成し、防錆・潤滑効果を発揮します。
フッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑効果が長持ちします。
オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途金属製品、小物製品(バネ、ワッシャ、ボルト等)の防錆・潤滑。
機械部品の加工時や組立時の防錆。
ボルト、ナット等のネジ緩め。
各種産業機械の防錆・潤滑。
付属品
プラスチックのノズル(約10cm)
成分
石油系溶剤、鉱油、添加剤、フッ素樹脂、プロパン、ブタン
タイプ
低臭
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
168mL
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥489
税込¥538
当日出荷