- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- カッター
- ワイヤーカッターのおすすめ人気ランキング
ワイヤーカッターのおすすめ人気ランキング
2025/11/15更新668件の「ワイヤーカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤーカッター 大型」、「ステンレスワイヤーカッター」、「番線切り」などの商品も取り扱っております。
半円形の凹の刃は、ワイヤがバラけずきれいな切り口です。刃物は特殊鋼を鍛造、熱処理しており切れ味、耐久性に優れています。グリップはソフトで握りやすい形です。
用途ワイヤロープの切断。
アウターケーブル・インナーケーブルの切断・自転車のスポークの切断に使用できます。
切断能力(mm)
(ワイヤーロープ)Φ4、(ステンレス)Φ2
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
用途太い線材の切断に。
加工可能硬度
~HRC40
材質
鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃)
適合切断材
鉄筋
持ち運びに便利な開閉ロック付です。
倍力機構でラクラク切断。
ステンレスワイヤー切断OK。
全長(mm)
233
質量(g)
370
切断能力
ワイヤーロープ Φ6mm / ステンレスワイヤーロープ Φ6mm / 軟鋼棒 Φ5mm / 電線(IV)Φ8mm2
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)
210
質量(g)
275
呼び
MC
適合切断材
線材
高耐久性のワイヤーカッター。ブレーキやシフターのインナー及びアウターワイヤーの切断や自転車用スポークの切断に使用できるワイヤーカッターです。
全長(mm)
200
質量(g)
335
切断能力
(ワイヤーロープ)5.0mmΦ、(ステンレススポーク)♯14
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。
用途針金や番線の切断に。
全長(mm)
200
材質
スチール(本体)、SK5(刃)
質量(g)
280
切断能力(mm)
ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0
加工可能硬度
~HRC35
適合切断材
線材
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
用途軟質材切断専用。
種別
カッター
IV22mm2でも片手で軽く、きれいな切断ができます。
銅線から鉄筋までの幅広い用途。
刃は熱処理後更に高周波焼入れが施されており、太いワイヤーもくい切る鋭い刃先。
ハンドルに特殊アルミ合金使用。
軽く強く、使いやすく、携帯に便利。
油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
幅(mm)
57
全長(mm)
190
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
両刃仕上げで、インナー、アウターケーブルがしっかり切れてほつれにくい。収納時に便利なストッパー付き。持ち直さずに片手で楽に握れる開き幅。
全長(mm)
180
質量(g)
232
切断能力(Φmm)
【ワイヤーロープ】5、【ステンレス線】4
アズワン品番
64-3209-62
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
刃はボルトクリッパと同じ材質、熱処理をしており切れ味、耐久性が抜群。
種別
カッター
切断面がバラけにくく美しいです。
用途ワイヤー切断に。
全長(mm)
1058
質量(g)
8500
切断能力(Φmm)
(ケーブル線IV)26。(ピアノ線)4.5。(ワイヤーロープ)16
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
脅威のテコ機能で最高の切れ味を実現!ステンレス製ワイヤーも楽々切断!
用途ワイヤーロープの切断に最適です。
寸法(mm)
190
トラスコ品番
369-4461
質量(g)
120
寸法d(mm)
54
寸法a(mm)
191
寸法e(mm)
5
寸法b(mm)
31
切断能力(Φmm)
ワイヤーロープ/4.0。ステン線(HRC20)/1.8
寸法c(mm)
20
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
アルミ合金鍛造ハンドルです。軽くて強いです。ワイヤロープを切断した時に、ワイヤがほどけにくいです。
用途ワイヤロープ、ケーブル線(IV線)の切断。
倍力機構でラクラク切断できます。強力クランプでしっかり固定できます。
用途ワイヤロープの切断とクランプ圧着に。
全長(mm)
185
トラスコ品番
311-4309
質量(g)
290
切断能力(mm)
(ワイヤ)Φ3
能力(mm)
圧着:(ワイヤ)1.5
1丁
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
同サイズのワイヤーロープカッターと比べ物理的な労力を最大30%削減。
160mmのコンパクトサイズながらより強力なワイヤーロープカッターです。
切削エッジは高周波焼入れ、切刃硬度は約64HRC。
4.0mmまでのワイヤー切断が可能。
ダブルベアリングジョイントを採用。
全長(mm)
160
質量(g)
170
ハンドル
コンフォートハンドル
仕上
ヘッド:黒表面処理
切断能力(Φmm) 銅線
6
切断能力(Φmm)
ワイヤーロープ:4.0
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
刃は丈夫なスウェーデン鋼を使用。
鍛造アルミフレームの為、軽くて丈夫で質量は従来品の1/3。
切断面は円形のまま。