ワイヤーループプライヤーのおすすめ人気ランキング
2023/09/29更新21件の「ワイヤーループプライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤーループペンチ」、「ワイヤー曲げツール」、「ワイヤーループ」などの商品も取り扱っております。

【特長】ワイヤーや針金の曲げ加工が簡単にできるループペンチです。 3サイズのリングが簡単に作れます。



【特長】線材の円加工に。先端サイズ3段(細Φ1.5mm以下・中Φ2.0mm・太Φ3.0mm)【用途】曲げる・掴む・丸める作業に



【特長】線材の丸め加工がカンタンにできます。 3段階の先端で自由自在。 高級グリップは使い心地抜群。



【特長】ワイヤーが滑らず作業が快適!ガッチリ掴んでも傷がつきにくい滑り止め加工を採用!


【特長】ワイヤーをループ状に成形するのに最適です。 ヘッドは精密に加工された短い円錐型です。 つかみ面は滑らかです。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。


【特長】二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワイヤーをループ状に成形するのに最適です。ヘッドは精密に加工された短い円錐型です。つかみ面は滑らかです。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。


【特長】簡単にブレーキワイヤーを引っ張るプライヤー。 ワイヤーを固定するロックナットを締め付ける際、プライヤーを握ったまま固定できるロックレバーを採用し、高い作業性が得られます。 使用感の良いクッショングリップを採用しています。


【特長】針金や線材を曲げて色々な形を作ることができます。【用途】針金や線材を曲げての造形作業に

【特長】パワートランジスターTO126,218,220のリードを90度に折り曲げる

【特長】電子部品(抵抗、ダイオード)リード線の曲げ作業に! ソフトカバー・バネ付【用途】リード線の曲げ加工に。



【特長】曲板、曲棒が一体となり、ベンダー部にロールがついているので、楽に曲げられる。【用途】鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。