- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 万能糸鋸のおすすめ人気ランキング
「万能糸鋸」のおすすめ人気ランキング
2023/05/28更新21件の「万能糸鋸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真鍮 切断」、「糸鋸」、「糸鋸刃」などの商品も取り扱っております。
家庭で使えるマルチ&コンパクトな糸のこ。
卓上型・手持型どちらでも使用可能。
軽量でコンパクトに収納できます。
ブレード交換はレバーでカンタンに可能。
吸じんホース取付可能。
1台
¥19,900
税込¥21,890
3日以内出荷
軟鋼板の切断に使用します。
用途切断
セット内容
金属切断刃×5
本体質量(g)
8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1×105×3
1セット(5本)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
木材・プラスチックの切断に使用します。
用途切断
本体質量(g)
8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1×105×3
驚きの切れ味!何でも切れる驚異のノコギリ。
用途木・ネイル・アルミ・ステンレス・ボルト・プラスチック等
刃長(mm)
152
全長(mm)
267
質量(g)
108
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
木工の細かい曲線切断、細工切断に最適です。振動や騒音が少ない設計です。エアーブロー機能付きで、スミ線が見やすく、テーブルが45度傾斜するため、斜めの切断もできます。フトコロ寸法400mm、糸鋸刃の取り付け方向を変えることで、横方向から木材を入れられるため、長尺の木材の切断もできます。木材の跳ね上がりを抑えるプッシャー付で、集塵機接続口に、お手持ちの集塵機を接続すれば、粉塵の少ない快適な切断作業ができます。糸鋸刃は、両端にピンのついたピンエンドタイプが使えます。付属のアダプター2個を使うことで、ピン無し糸鋸刃も使用できます。取り付け時に便利なゲージ付きです。
用途50mmまでの木材の曲線切断、円切り作業。
消費電力(W)
90
電源コード(m)
2
ストローク幅(mm)
18
テーブル寸法(mm)
250×410
傾斜角度(°)
(テーブル)45
フトコロ(mm)
400
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約630×250×325
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1500/1600
本体質量(kg)
約11
消費電流(A)
1
最大切断厚さ(mm)
50
1台
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
無段変速スピードコントロール付
テーブル角度45°まで傾斜可能
用途木工・薄鉄板・アルミ板・真鍮板・プラスチック板などの切断・切り抜き・曲線切りに
電源(V)
AC100
電流(A)
1
消費電力(W)
60
コード長さ(m)
2
切断能力(mm)薄鉄板
2
切断能力(mm)真鍮板
約3
切断能力(mm)木材
約45
ストローク数(min-1[回/分])
50Hz:約500~1500、60Hz:約400~1400
ストローク(mm)
約20
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
13.5
付属品
バキュームアダプター、T型六角棒レンチ3mm、糸鋸刃 3本(荒目・細目) 本体に1本
仕様
ピンエンドタイプ(全長:133mm)
ベース寸法(mm)
245×405
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
305×245×625
テーブル高さ(mm)
165
フトコロ奥行寸法(mm)
最大400
テーブル傾斜角(°)
0~45
定格時間(分)
30
ピン間距離(mm)
約127
1台
¥24,900
税込¥27,390
当日出荷
軽くて丈夫、さびや歪みのない耐久性に優れたアルミダイカストテーブル
糸ノコ刃の交換が簡単なクイックブレードチェンジ機構
用途直線から曲線切りに
切断能力(mm)木材
50
ストローク数(min-1)
400~1600
ストローク量(mm)
18
テーブル寸法(mm)
250×380
電源(V)
単相100
消費電力(W)
50
コード長さ(m)
1.8
フトコロ(mm)
400
長さ(mm)
605
付属品
糸ノコ刃(ピンエンドタイプ72山×6本)・糸ノコ刃交換用固定棒・ラバーブーツ(3個)・ノズルアタッチメント・六角棒レンチ(3mm・4mm)
定格使用時間(分)
30
質量(kg)
12
1台
¥35,900
税込¥39,490
当日出荷
簡単な糸ノコ刃交換:糸ノコ刃の張り、交換がワンタッチで行なえます。
エアノズル付:切り屑を除去し下絵が見やすくなります。
無段変速ダイヤル:材料に適したストローク数で切断ができます。
テーブル傾斜可能:左45°右15°の傾斜切断が可能です。
用途軟木や薄板、プラスチック板などの中抜き加工、曲線、直線切りに!
テーブルタイプ
角
テーブル寸法(mm)
235×370
切断能力(mm)木材
(軟木)50
ストローク数(min-1[回/分])
400~1600
ストローク(mm)
18
電源(V)
単相100
消費電力(W)
50
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
600×290×330
付属品
糸ノコ刃(60山)/6本(1本 本機取付)、ノコ刃交換用固定棒、六角棒レンチ3・4(各1本)
質量(kg)
14
1台
¥28,900
税込¥31,790
当日出荷
手軽に使える小型バンドソー
ハイパワー320W
過負荷保護装置内蔵
集塵機に接続してクリーンな作業が可能
1台
¥42,900
税込¥47,190
当日出荷
テーブル上下から強力ダブル集じん。
中抜き加工が素早くできるクイックアーム機構付。
集じん機を併用すれば粉じんのない作業ができます。
用途直線から曲線切りに。
切断能力(mm)真鍮板
4
切断能力(mm)軟鋼板
3
切断能力(mm)木材
50
ストローク数(min-1[回/分])
950(50Hz)、1100(60Hz)
ストローク量(mm)
15
傾斜角度(左右)(°)
(テーブル)0~20
テーブル寸法(mm)
248×248
電源(V)
単相100
消費電力(W)
200
コード長さ(m)
2.5
フトコロ(mm)
400
長さ(mm)
590
付属品
糸ノコ刃(木工金属兼用刃:12本)、六角棒レンチ(3mm/5mm)
質量(kg)
17
1台
¥58,900
税込¥64,790
5日以内出荷