- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- エンジン工具
- 転圧機
- 三笠 プレートコンパクターのおすすめ人気ランキング
三笠 プレートコンパクターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新105件の「三笠 プレートコンパクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三笠産業 プレート」、「振動プレート」、「転圧機」などの商品も取り扱っております。
土砂及び砂利の敷き均しや、アスファルト舗装の仕上げ作業等表面を平坦にする作業に適します。
用途本機は機振体の一軸振動を転圧盤を介して地面に伝え、表面を平坦にする機械です。
寸法A(mm)
865
工具なしで折りたためます。
ノッチ式グリップボルトの採用で任意の位置に固定可能。
ベストセラー定番モデルにWクリーナーを搭載
NETIS登録モデル
絶えずクリーンな空気を供給し、エンジンの性能を維持するWクリーナーを搭載
Wクリーナー
従来のエアクリーナーに加えて、国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを前段に搭載。2つの働きで、エンジンに絶えずクリーンな空気を供給、常に安定した性能を保持し、エンジン寿命を延ばします。メンテナンスの手間も省きます。 (MVC-F30HW・40HW・F40HTW・F40HSW)
特殊ダクタイル製の転圧盤
耐久性に優れた特殊ダクタイル製の転圧盤 を採用し、耐久性を大幅にアップしました。(MVC-40HW・50H・T90)
堅牢な転圧盤二重構造
舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性が向上しています。(MVC-F30HW・F40HTW・F40HSW・F60・F70)
潤滑性を向上させた起振体システム
偏心振子の回転により、起振体ケース内のオイルを潤滑させ、ベアリングに適切な潤滑作用を与えることで、起振体の耐久性向上を実現しました。(MVC-40HW・50H・T90)
勾配角
最大作業:35%/20度
エンジン部型式
GX100
エンジンメーカー
ホンダ
エンジン出力(PS/kW)
2.9/2.1
最大速度(m/min)
25
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
Wクリーナー搭載 低騒音型プレートコンパクター
NETIS登録製品
国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを搭載したWクリーナー。
最も摩耗しやすい転圧盤後部を二重構造にする事で耐久性を向上。
転圧盤に特殊防音材を充填して作業時に発生する音を最小限に抑えた低騒音型。
積み込み・積み降ろし作業を楽に行える一点吊りフックを標準装備。
Wクリーナー
従来のエアクリーナーに加えて、国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを前段に搭載。2つの働きで、エンジンに絶えずクリーンな空気を供給、常に安定した性能を保持し、エンジン寿命を延ばします。メンテナンスの手間も省きます。 (MVC-F30HW・40HW・F40HTW・F40HSW)
特殊ダクタイル製の転圧盤
耐久性に優れた特殊ダクタイル製の転圧盤 を採用し、耐久性を大幅にアップしました。(MVC-40HW・50H・T90)
堅牢な転圧盤二重構造
舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性が向上しています。(MVC-F30HW・F40HTW・F40HSW・F60・F70)
潤滑性を向上させた起振体システム
偏心振子の回転により、起振体ケース内のオイルを潤滑させ、ベアリングに適切な潤滑作用を与えることで、起振体の耐久性向上を実現しました。(MVC-40HW・50H・T90)
仕様
一点吊りフック
勾配角
最大作業:35%/20度
構造
転圧盤二重構造
寸法D(mm)
480
寸法E(mm)
290
寸法B(mm)
630
エンジン部型式
GX100
エンジンメーカー
ホンダ
エンジン出力(PS/kW)
2.9/2.1
最大速度(m/min)
22
遠心力(kN[kgf])
7.2/730
振動数(Hz[v.p.m.])
103/6200
仕様
防振、セル付、ツインサイクロンクリーナー、新型転圧盤、タコ・アワーメーター、軽油
寸法(mm)
機体:1600×650(800/補助転圧盤装着時)×1070、転圧盤:900×650(800/補助転圧盤装着時)
質量(kg)
525(540/補助転圧盤装着時)
エンジンタイプ
ハッツ1D81S空冷ディーゼル
エンジン出力(PS/kW)
(最高)12.1/8.9
遠心力(kN[kgf])
65(6630)
速度(m/min)
0~29(前後進共)
振動数(Hz[v.p.m.])
69(4150)
1台
¥2,898,000
税込¥3,187,800
3日以内出荷
寸法C(mm)
1030
振動数(Hz[v.p.m.])
73[4400]
速度(m/min)
0~27(前後進共)
電設管やガス管または水道管の埋め戻し作業の時、菅の周囲の狭い隙間まで土砂を抑え込み、しっかりと締固めるのに用いる管周辺専用の締固め機です。
電流(A)
4.5
消費電力(W)
280
コード長さ(m)
5.5
モーター
二重絶縁モーター
長さB(mm)
800
径D(Φmm)
28
長さA(mm)
570
モーター電圧(V)
100
振動数(Hz[v.p.m.])
200~258(12000~15500)
堅牢な転圧盤二重構造を採用
回動移動車装備
最も摩耗しやすい転圧盤後部を二重構造にする事で耐久性を向上。
積み込み・積み降ろし作業を楽に行える一点吊りフックを標準装備。
機体の移動を楽に行える回動式移動車を標準装備。
堅牢な転圧盤二重構造
舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性が向上しています。
仕様
一点吊りフック
勾配角
最大作業:35%/20度
構造
転圧盤二重構造
寸法A(mm)
910
寸法D(mm)
510
寸法E(mm)
350
寸法B(mm)
570
寸法C(mm)
805
エンジン部型式
GX120
エンジンメーカー
ホンダ
エンジン出力(PS/kW)
3.3/2.4
機械本体質量(kg)
67
最大速度(m/min)
25
遠心力(kN[kgf])
10.1/1030
振動数(Hz[v.p.m.])
93/5600
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
ローラー寸法(Φ×L)mm
73×320
ローラー数
4本
エンジン形式
ホンダGX-120 4サイクル
エンジン出力(PS/kW)
3.5/2.6
仕様
衝撃数Hz:10.7~11.6(644~695:v.p.m)