三角 マグネットのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
187件の「三角 マグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アングルマグネット」、「L型磁石」、「アングル 溶接 直角」などの商品も取り扱っております。
45°・90°の便利な形状です。強力な磁力で吸着します。 異方性磁石
用途溶接作業の仮止めに 材質 鉄・ABS樹脂
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な磁力で吸着しますので、溶接作業、仮止め作業に便利です。角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。
用途溶接作業、仮止め作業に 使用角度(°) 45、90、135
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ON/OFFスイッチ付。位置の取付けまたは取外しが容易。使用角度は45°、90°、135°の3通りにできます。溝付で丸物にも安定。
用途溶接、組立、部品加工等。 材質 本体:スチール、アルミ。マグネット:NdFeB磁石
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


溶接作業の仮押え、仮組に強磁力を発揮。保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。
用途溶接作業の仮止めなど。 材質 マグネット:フェライト磁石。外装:スチール 保持角度(°) 45、90、135
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接作業時の位置決めや仮止めに、角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。取り外しに便利なON/OFFスイッチ付。
用途溶接作業、仮止め作業に 寸法(mm) 140×88×28 質量(g) 678 吸着力(N) 360 使用角度(°) 45、90
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

使い勝手の良いサイズでありながら、多数の保持角度に対応した溶接用マグネットです。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。 材質(本体) スチール 保持角度(°) 30、60、45、90
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端にON/OFFスイッチ付で、吸着面2面でマグネットがON/OFFできるため便利です。鉄板や鉄球の溶接作業時に接合部分を組み合わせ、安定保持します。溶接や組み立て作業などで仮付けや仮組みに使用します。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。 吸着力(N) 660 寸法(mm) 195×195×47 質量(kg) 2.75 仕様 NdFeB磁石。両端にON/OFFスイッチ付 トラスコ品番 284-8911 材質 スチール、アルミ 質量(g) 2750 保持角度(°) 90 ON-OFF機能付
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

30°、60°、90°での角度保持が可能な、溶接用マグネットです。取り外し時に、ドライバーなどで簡易に取り外し可能な、ホール(穴)付です。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。 材質 マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール 2018年トラスコ掲載ページ 7 0328
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 ダーク 材質 硬質ABS 長さ(mm) 1000 寸法(mm) 7×14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
329 税込362
当日出荷

強力な磁力で吸着しますので、溶接作業、仮止め作業に便利です。角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。30°、45°、60°、75°90°と角度出しが出来ます。
用途溶接作業、仮止め作業に 使用角度(°) 30、45、60、75、90、135
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットプラン三角Rマグネットバー
三角形構造により詰まりやすい粉粒体が、マグネットバー上部に堆積するのを防ぎます。底辺コーナーをR構造にすることにより、従来品より吸着した異物がマグネットバーの底辺へ、逃げ込み易くなる様に改善しています。内部には三角形状の磁石を使用しているため、三角形全周への磁力を発生しています。タップありなしの2タイプをご準備しております。
材質 (外装パイプ)SUS316L 表面処理 (外装パイプ)#320バフ研磨 密度 表面最大磁束:約1200mT(12000G) 使用環境温度上限(℃) 80
1本
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両手が使えて作業能率UP
用途溶接作業、組立作業の仮押さえ、仮固定に スチール製品組み立て時の仮組みなどに
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。強磁力モデルです。スイッチ付きだから、作業からの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着しないです。力強い保持力を求める方や、大きな母材作業をされる方にオススメです。
用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。 寸法(mm) 152×130×35 材質(本体) スチール 吸着力(N) 539 材質(磁石) ネオジウム 使用角度(°) 45/90/135 磁力 スイッチ:有
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。
用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。 使用角度(°) 45/90/135 材質(本体) スチール 材質(磁石) フェライト 磁力 スイッチ:無し
1個ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。
用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。 材質(本体) スチール 材質(磁石) フェライト 使用角度(°) 45/90/135 磁力 スイッチ:有
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットを2個合わせたもので、角度を自由にセットできます。
用途ボール盤作業や組立作業の仮押さえなどに。 薄板のヒンジ代わり、溶接作業の簡単な治具として。 保持角度(°) 任意
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

沈殿物を上に押しあげ撹拌します。沈殿物分散、低回転向きです。容器底はフラットタイプをおすすめします。
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)