三角金物のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
169件の「三角金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三角金具」、「三角カラビナ」、「コーナー金物」などの商品も取り扱っております。
横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
種類 A型ブラケット 表面処理 溶融亜鉛めっき仕上げ 使用ボルト W3/8・M10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。 横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。 【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.0以下
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品 専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本 種別 柱接合金物 厚さ(mm) 2.3 規格 財・日本住宅・木材技術センター。Zマーク金物(CP-T)同等認定 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) N値 1.0以下 告示1460号第2号 同等認定 D1502-04
1セットほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続部は溶接しているため丈夫です。 一方の直線部分に、ゴム、繊維などの幅のあるベルトを通し、対になる角の部分にチェーン、ワイヤ、ロープなどを通して使用します。
用途かばんや衣類などの金具として。 材質 ステンレス(SUS304) 材質(本体) ステンレス(SUS304) 種類 リンク
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

棚板部に短いビスを、壁部に長いビスを使用して下さい高価な品物等はのせないようお願いします
材質 付属品 ブロンズ木ネジ10本 棚受け金具 その他棚受
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

50mm毎にカットメモリ付。対候性に優れたドブ漬け仕様。亜鉛目付量HDZ35相当。
用途壁面を利用した配管の支持に使用します。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
749 税込824
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。 溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類 三角ブラケット 材質/仕上 スチール/ユニクロメッキ 幅(mm) 40×40 板厚(mm) 3.2 長穴(mm) 10×25 釘穴(mm) Φ4.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 ベルトなどとチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 仕様 両ねじタイプ 材質 ステンレス(SUS304) タイプ 両ねじタイプ 種類 リングキャッチ
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
材質 SUS304 種類 A型ブラケット 使用ボルト W3/8・M10
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(6個)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類 マルチブラケット 材質/仕上 スチール 仕様 横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。 厚さ(mm) 3.2 寸法(mm) 40×40×3.2t 針径(Φmm) 4.5 長穴(mm) 10×25
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

板厚が薄く軽量になったため、持ち運びが楽になりました。 ビスの本数が減ったため、施工性が向上しました。 外周部に金物を出さずに接合できます。 かど金物に比べビスが少数で接合でき、しかも引抜き耐力は上回ります。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質 微細粒熱延鋼板 NFG700TG 付属品 (3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×8本 表面処理 溶融亜鉛メッキ(Z27) RoHS指令(10物質対応) 対応 短期許容引張耐力(kN) 6.2 N値 1.1 告示1460号第2号 建材試験センター 06A3692
1セット
119 税込131
5日以内出荷

用途床組および小屋組の隅角部の補強 材質 溶融亜鉛メッキ鋼板 付属品 平くぎZF55×6本、小型角座金(W2.3×30)×2枚 規格 Zマーク金物
1個
929 税込1,022
4日以内出荷

現場の声から生まれた設備・電気設備器具用下地固定金具。軽天面と下地面のズレを解消しました。作業はコンパネを金具にビスで止めるだけで、従来のような受け板は不要です。タオル掛け、洗面台、クーラーなどの下地作業を従来と比較すると1/3に時間短縮しました。
厚さ(mm) 12(コンパネ) 型番 下地カンタン金具12mm
1箱(20枚)
4,598 税込5,058
当日出荷



八幡ねじ補助金具A
材質は鉄で高級感ある仕上げです。たくさんの取付け穴がある為便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。 板厚(mm) 2.5 型番 NO.21
1個ほか
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)