- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- 上皿秤天秤のおすすめ人気ランキング
上皿秤天秤のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新78件の「上皿秤天秤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーソー」、「吊りはかり」、「分銅天秤」などの商品も取り扱っております。
板分銅g表示、小さい物質、細かい物質の重さを量る他、物の重さの基本的な量り方の学習に使用します。
材質
本体:金属製台、ひょう量皿:プラスチック製、組分銅:ステンレス製、プラスチックケ-ス入り
定量増おもりと錘を操作して計量物とつり合わせることによって質量を求めます。
増おもり付です。
表示形式
アナログ
計量皿形状
角皿
センサー
槓桿式
検定
国家検定品(新検則適合品)
ひょう量単位
kg
大きくて見やすい目盛板斜面
完成されたベストセラー。
検定合格品(国家検定品)
種類
上皿はかり
外形寸法(mm)
217×274×266
目盛板外径(mm)
Φ200
表示形式
アナログ
計量皿形状
角皿
大きくて見やすい目盛です。
用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。
材質
皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂
種類
上皿はかり
色(本体)
青
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.4MB)
計量皿形状
角
ひょう量単位
kg
1kgまで計れます。
1斥16両/1両10銭/1両31.25g。
寸法(mm)
(皿)130、(竿長さ)410
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
小学校3年生物と重さ
お皿が浅く大きめのタイプ。
材質
プラスチック
寸法(mm)
約470×117×345
皿径(Φmm)
約183
1個
¥6,000
税込¥6,600
4日以内出荷
遠沈管の重量調節用の簡易型天秤です。両皿天秤タイプで目視で確認できます。
アズワン品番
2-5750-01
仕様
適合遠沈管サイズ:Φ35mm以下。遠沈管差込部開口寸法:Φ36mm。遠沈管サポート部:Φ50×86mm。風袋バランス調節ネジ付
材質
天秤部/ステンレス(SUS304)、架台部/PVC(塩化ビニル樹脂)、遠沈管サポート部/PMMA(アクリル)
寸法(mm)
311×100×230
質量(g)
820
1個
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
ケース入り。ピンセット(小)付き。
材質
真鍮/クロームメッキ
くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。
頑強設計で丈夫です。
取引証明用です。
用途工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。
種類
上皿自動はかり
表示形式
アナログ
計量皿形状
角皿
精度等級
四級
ひょう量単位
kg
国家検定付の精密分銅です(検定証印打刻済)。 日本工業規格(JIS B7609:2008)準拠。
材質
ステンレス鋼製(円筒型のみ)