下地処理剤のおすすめ人気ランキング
2023/03/24更新211件の「下地処理剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「可塑剤移行防止プライマー」、「油面プライマー」、「下地塗料」などの商品も取り扱っております。


【特長】ワックス・コーティングの仕上げを良くするコーティング前の下地処理剤。ガンコなアカだけでなく、黄砂・効き目の落ちたワックス・コート剤を簡単に落とします。塗装を傷めない安全タイプです(全塗装色対応)。



【特長】塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。 RoHS、REACH対応。ホルムアルデビトは含んでおりません。



【特長】凹凸のある施工面に塗布することにより、ノンスリップテープの接着強度を高めます。【用途】コンクリート、アスファルト、木材などの多孔質面。


【特長】シーリング材と各種被着材質との接着性を向上させる下地処理剤です。【用途】シーリング材と各種被着材質との下地処理剤。


【特長】下地調整、シーラー、パターン付けの一人三役! 高固形分でやせが少なく、目止め効果にすぐれています。また、パターン付けローラー(砂骨ローラー)を使用すれば、中塗りとしてさざ波模様に仕上げることができます。 付着性にすぐれたシーラー兼用タイプですから、コンクリート、モルタル面をはじめ、あらゆる旧塗膜に直接塗装ができます。 微弾性がありますから、ヘアークラックにもよく追従します。 セメント不要のタイプですから、取り扱いも容易です。【用途】【新設】ALC、コンクリートブロック、モルタル、PC板などの目止め、下塗り用として。 【塗替え】リシン、吹き付けタイル、水性ペイント、油性ペイントなどの旧塗膜に対する下塗り用。



【特長】研磨不要で、全て補修用塗料と密着します。 隠ぺい性のよいグレー色。



【特長】足つけの目が均一で確実に目消しができる。泡切れがよく洗浄、拭き取りが簡単である。【用途】塗装前のよごれをとり塗料の密着性を向上します。



【特長】塗布作業はハケ塗りで簡単にでき、水性系塗料を除くほとんどの塗装工事で使用できます。【用途】硬化後のシリコーンシーラントの上に塗装ができる下地処理剤。



【特長】マスキングテープの剥がれによるトラブルを防ぐ粘着材。 スプレータイプで塗布が簡単です。 缶を逆さにしてもスプレー出来るので低い場所の作業が容易に出来ます。 スペアーボタン付なのでボタンの噴射口が詰まっても取り換える事ができます。【用途】モルタル・コンクリート・レンガ・タイルなどのマスキングテープ下地処理用。



【特長】防錆力と付着性をアップ。 (新防錆鋼板・アルミ素材) 旧塗膜の足付け処理。 プラスチックパーツの足付け処理。 金属表面処理(リン酸皮膜)が出来る。


【特長】洗車で落ちないボディーに付着した鱗状痕や雨ジミを約20秒で速効分解し、除去することができます。



【特長】地球に優しいノンフロン型。 多少の凹凸面、湿潤面でも、養生テープをしっかり貼ることができます。 逆さ吹きも可能で、作業のしにくい箇所にも便利です。


【特長】アスファルト専用路面下地処理材。