中空ブロック用アンカーのおすすめ人気ランキング

2026/07/11更新
104件の「中空ブロック用アンカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブロック用アンカー」、「中空ブロック」、「コンクリートブロック用ボルト」などの商品も取り扱っております。
キングカップトグル DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング1位
DENSAN(デンサン/ジェフコム)キングカップトグル
ボルトの強度がそのまま生きる(ヘビー級中空アンカー) あらゆる中空コンクリート等に(片方からの締結OK) ヒンジーボルトシステムの強力アンカー ALC板等、割れやすい(アンカー時)壁材でも確実に締結OK。 また、従来工法のように裏板フープは不要
用途コンクリート、ALC板、ブロック、角パイプ、鋼板系、鋼材、コンクリート板等
1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ITハンガー ネグロス電工ランキング2位
1個
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)


ブロッカー(ALCブロック用アンカー) 若井産業ランキング4位
用途ALC、ブロック、軽量コンクリート、木工用付属品専用打込棒ドリル径(Φmm)14.5適合材ALCブロック
1箱(50個)
3,798税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

FIS VS用スリーブ FIS H K FIS H フィッシャージャパンランキング5位
フィッシャージャパンFIS VS用スリーブ FIS H K FIS H
FIS VS(78664、45302)専用アンカースリーブです。中空母材へのアンカー施工時、樹脂使用量を節約します。
用途中空コンクリート板・中空ブロック・レンガ類(穴あき、中空)用
1セット(50個)
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
1パック(3本)ほか
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


マーベルASプラグ
コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに 材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール ※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)
材質樹脂適合材コンクリート、ブロック
1箱(70本)ほか
4,798税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

表面処理クロメートセット内容フリップアンカー・ブッシュ・クロメート寸切ボルト・ナット・ワッシャー
1個
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。 中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。 モルタルやブロックにも使用できます。
用途コンクリート、アスロック等の中空建材。 モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。材質(ねじ部)表面処理(ねじ部)ラスパート適合材モルタル・コンクリート・ブロック等材質(プラグ)ナイロン頭部トラス
1パック(75本)ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ボルトの着脱が自在で、耐食性に優れています。 ボルト締め付けにより確実に施工できます。
用途コンクリート・ブロック用。適合材コンクリート・ブロック
1パック(3本)ほか
1,378税込1,516
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


耐酸性に富み、腐食知らず。良質の鉛を使用したネバリのある特殊合金でできていますので、強力で安全な施工を実現します。硬質壁に木ネジによって器物を取り付ける合理的なスクリューアンカーです。
用途コンクリート・ブロック・大理石に適しています。 配線・配管・ガス水道工事・衛生器具取りつけ工事・ダクト取りつけ工事などにも便利です。
1箱(100本)ほか
999税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1パック(14本)ほか
1,798税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15本)ほか
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。表面処理三価クロメート適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(スリーブ)高純度亜鉛ダイキャスト材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
1箱(10本)ほか
3,500税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。
用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。締付板厚(mm)1~10付属品ステンレスナット・ワッシャー付種別おねじタイプ適合材ALCパネル
1セット(25本)ほか
9,698税込10,668
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。材質(本体)スチール製表面処理三価クロメートメッキ
1パック(6本)ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)