丸山製作所エアコン洗浄機のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
104件の「丸山製作所エアコン洗浄機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台車洗浄機」、「洗浄ポンプ」、「丸山製作所 モーター動噴 GS35M」などの商品も取り扱っております。
質量(kg) 8.5 出力(W) 250 電源(V) 100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 285×220×200 最高圧力(MPa) 3.5 電源コード(m) 3 機構 調圧機構:ダイヤル調圧式/6段階 ポンプ ユニフロー式 吸水量(L/min) 2.9/3.5(50/60Hz) 吐出ホース長(m) Φ5mm×10(軽量ライトホース)
1式
86,980 税込95,678
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)モーター動力噴霧器
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。 種類 電気式 消費電力(W) 250/280(50/60Hz) 最高圧力(MPa) 3.5 電源コード(m) 3 モーター出力(W) 200 吐出口 ネジ:G1/4 モーター電圧(V) 100 吸水量(L/min) 2.9/3.5(50/60Hz)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カセットバッテリ採用で作業時の運転音が静か。 持ち運びしやすい大型タンクキャップと専用ノズルで作業性抜群です。
付属品 バッテリー・充電器 質量(kg) 4.6 タンク容量(L) 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 365×235×450 最高圧力(MPa) 1 ホース内径(Φmm) 5 ホース長さ(m) 2.9 ノズル 孫の手ノズル 材質(タンク) 樹脂 吐出水量(L/min) 1.5 ポンプ ユニフロー式 吸水量(L/min) 1.5 充電時間(分) 180 駆動方式 18V3.0Ah リチウムイオンバッテリー 連続動作時間 60-300分 圧力調整機構 圧力無段階調整 ポンプ圧 1.0MPa
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

空調機器や洗濯機の洗浄メンテナンス用に開発。 モーター駆動なので操作が簡単で、運転音も静かで室内での作業に適しています。 先端部のノズル角度がワイドに調整。エアコンの奥まで楽々洗浄できます。 作業性向上、軽量Φ5mm吐出ホース採用。 圧力調整に便利なワンタッチダイヤル採用。 吸水・吐出ホースの脱着に、便利なワンタッチカプラー装備。組立・収納に便利です。
仕様 ユニフロー式、ダイヤル調圧式6段階 セット内容 本体、高圧ホース10m、 吸水・余水ホース1.8m、ストレーナー、ノズルレバー一式、収納ケース 出力(W) 250 電源(V) 100 ホース長さ(m) (高圧ホース)10、(吸水・余水ホース)1.8 圧力(MPa[kgf/cm2]) (ポンプ)3.5[35] 吸水量(L/min) 2.9(50Hz)3.5(60Hz)
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

BBKテクノロジーズエアコン洗浄セット
セット内容 洗浄シート(SA-801D)、作業マット(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20)、ドレンホースクリーナー(SF-300)、洗浄剤(ES-A40)、洗浄剤入ハンドスプレー(ES-A500)、ポリバケツ(ST-01)、ブラシ(ST-02)、タオル(ST-03)、ゴム手袋(ST-04)、ガムテープ(ST-05)、携帯用ケース(ES-530L)、防臭防カビスプレー(CALY-220)、基盤保護シート(ST-10G) 質量(kg) 14.5
1セット
78,980 税込86,878
3日以内出荷

エバポレーター、室外機用の高圧洗浄ポンプです。自吸式で洗浄剤を入れるケース付です。
仕様 プランジャー1個 寸法(mm) 240×230×210 質量(kg) 8.8 出力(W) 200 電源(V) AC100 ホース長さ(m) (逆水ホース)10 最大吐出量(L/min)(50/60Hz) 3/3.5 最大圧力(MPa) 3.5
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷

コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単! 近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室) ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄) 吐出圧力(MPa) 0.5~2.0 吐出水量(L/min) 0.5~1.2 仕様 許容水温/40℃以下(水道水のみ) タンク容量(L) 8 全長×全幅W×全高(mm) 302×254×473 給水方式 タンク給水/水道接続/溜め水給水
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


無給油(オイルレス)ポンプのため保守点検から解放されます。 オイル・グリス・ベルト・ベルト車が不要で、コロガリ摩擦を最高度に利用した設計で起動時のトルクは極度に少なく、出力は絶大です。 オールポジションポンプのため分解解除・組み立てが誰でも可能。 ユニバーサルノズルにより、あらゆる作業がワンタッチ!
用途空調機器・自動車エンジンルーム・印刷機器・食品工場機器・農業機器・園芸(樹木の消毒)などの洗浄・消毒に。 最高圧力(MPa) 3.5/3.5 型式 クリーン 電源(V) 単相100 起動形式 直入れ 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 1430/1740
1台
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ用としてエアコンのフィン洗浄に最適です。 圧力調整が簡単です。 軽量・小型で自給式。 貯水タンクとして使えるプラスチック収納ケース付。
用途エアコンのフィン洗浄、園芸用の噴霧などに。 吐出圧力(MPa) (50/60Hz)3.9/3.9 吐出水量(L/min) (50/60Hz)3.0/3.7 仕様 冷水 付属品 高圧ホース8m、吸水ホース2.6m、スプレーガン、フィルタ、収納ケース トラスコ品番 252-8029 質量(kg) 9 電源 単相100V コード長さ(m) 2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×230×210 給水方式 自吸式
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

バッテリー式(18V)のコードレス洗浄機! 洗浄圧を「0.7、1.0Mpa」の2段階に切替可能です!
セット内容 専用ガン、専用高圧ホース5m、広角ランス、給水ホース2.5m、給水タンク(35L) 質量(kg) 4.2 電源 18v(リチウムイオン電池)、80W※バッテリーは付属しておりません 連続使用時間(分) 約60分(18V・4.0Ah 新品フル充電時) 流量(L/min) 4 洗浄能力 0.7,1.0Mpa(切替可能)
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

仕様 セットに洗浄剤、中和剤は含まれておりません。P262、263よりお選びください。
1セット
129,800 税込142,780
5日以内出荷

横浜油脂工業(Linda)エアコン洗浄セット SNJ-Y-2
エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。 エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。
セット内容 シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。直射4mで高い木の消毒も可能。
用途薬剤散布に 種類 電気式 ホース長さ(m) 20 噴霧能力(mL/min) 50Hz:2200 60Hz:2700 主な用途 殺虫・消毒剤用 対応溶液 薬剤 噴射能力(mL/min) 50Hz:2500 60Hz:2900 モーター 分相起動形単相モーター 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) 締め切り時:3.5[35] 出力(W) 250 電圧(V) AC100(50/60Hz) 使用距離範囲(m) 4(直射) 取扱説明書 (13.1MB)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高圧・大水量のプロ仕様。バッテリー式エアコン洗浄機。タンク交換で薬液の切り替えができます。コンパクト10Lカートリッジタンク搭載で洗剤用・リンス用タンク2個標準付属。カセットバッテリー採用。運転音が静か。電源無しで何処でも作業可能。
型式 ポンプ:ユニフロー式ツインピストン 質量(kg) 5 タイプ タンク:10L樹脂製×2個、肩掛バンド付 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 290×360×455 最高圧力(MPa) 2 連続使用時間(分) 45~200 ノズル 孫の手ノズル 機構 調圧:圧力無段階調整 寸法(内径Φmm×長さLm) 噴霧ホース:5×5 吸水量(L/min) 2.2 充電時間(分) 120 駆動方式 18V5.0Ahリチウムイオンバッテリー※
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

1枚
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AC100V機同様のパワー
常用吐出圧力(MPa) (標準/静音)5.5/3.0 最大吐出水量(L/min) 6.3 最高許容圧力(MPa) 8 質量(kg) 6.7 作業量(目安) (標準/静音)15分/34分 吸込全揚程(m) 最高1 吐出圧力(MPa) 常用:(標準/静音)5.5/4
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


様々な用途の洗浄等に便利です。 蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。 便利なストラップ付です。
吐出ホース長(m) 2.1
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能2連プランジャーポンプ搭載。調整弁は4段式で簡単操作。バルブ及びシートはセラミック製。エアコン洗浄に最適です!!。水道の無い所でも使用可能。軽く重心の低いポリエチレン製タンク。カート式で持ち運び移動も楽々です。フレームはアルミパイプ製で軽量です。積み込みに便利なハンドルを下部にも装備してます。
用途エアコン等の洗浄に 付属品 本体、吐水ホース5m、エアコンノズル1式、洗浄剤用スプレーボトル 質量(kg) 13.2 形式 横型2連プランジャーポンプ(ポンプ形式) タンク容量(L) 16 寸法・サイズ(mm) 480(L)×410(W)×680(H) モーター 100V/250W 圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0(20) 吐出水量(L/min) 3.0
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷