- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 丸棒 調整器のおすすめ人気ランキング
丸棒 調整器のおすすめ人気ランキング
2025/12/05更新98件の「丸棒 調整器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「突出し棒」、「丸棒」、「落とし受け 金具」などの商品も取り扱っております。
用途開き小窓
材質
黄銅鋳物
色
サテンニッケル
取付ねじ
皿木ネジ3.1×20mm
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
開き小窓に取り付け、開く角度を調整する金具です。
材質
黄銅
色
黄銅磨き
1パック
¥5,088
税込¥5,597
当日出荷
下開き用のステーです。
材質(アーム)
鋼
材質
鋼(SWRM)
質量(g)
54
仕上
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
下開き
伸長(mm)
202
ステー種類
その他ステー
1本
¥419
税込¥461
当日出荷
取付が簡単な構造です。
用途家具・筐体等。
左右区別
左右兼用
仕様
左右兼用
穴数
3(丸)、2(L座)
厚さt(mm)
5
下開き用のステーです。
材質
鋼(SWRM)
質量(g)
44
仕上
クロムめっき
主要材質
鋼・ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
下開き
伸長(mm)
230
ステー種類
その他ステー
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
用途開き小窓
材質
黄銅鋳物
色
サテンニッケル
取付ねじ
皿木ネジ3.5×25mm
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
扉を全開状態でロックするステーです。つまみを引くと解除します。L-195B、L-270Bと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
用途キャビネット、各種表示盤など
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
(ケース・アーム・ケースブラケット・アームブラケット)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン。(ロック解除つまみ)ポリアセタール/ダークグレー
仕上
ヘアライン仕上
ストッパー
全開時ロック
開き方
上蓋|上開き|横開き
圧縮荷重(N)
294
ステー種類
フラップステー
蓋を開けるとロータリーの作動により、保持状態になります。閉じる時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・点検口等
材質/処理
(アーム・取付金具・ロータリー)SUS304/バレル研磨。(ロータリーバネ)SUS301/-。(軸)SUS303/-。(ナイロンワッシャー)PA/-(ワッシャー)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
95度開きまで可能です。
用途開き小窓、軽量鋼製小窓、アルミ製窓
材質
ステンレス鋼SUS304
仕上
ホーニング
取付ねじ
丸木ネジ3.5×20mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
用途上部開放式・下部開放式・横開き式のいずれの窓にもご使用になれます。開き窓、回転窓、突き出し窓、天窓用ステー、厨房機器、点検口等にご使用ください。軽量アルミドア、木製ドアともにご使用になれます
付属品
+皿タッピンねじ(3.5×25)×4本
種別
面付型
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
生地ヘアーライン
開き角度(度)
(ドア)90以内
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。
用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等
材質/処理
(ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-。(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-。(カバー・ハンドル)PA/グレー。(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-。(スプリング)SWP/Ni「無電解」。(補強板)SUS301CSP/-
質量(g)
170
許容荷重(N[kgf])
約29.4[3]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ライティングデスクなどのドロップドア用の金具で、開けたドアに掛かる荷重を支えます。
用途扉の開閉金具
材質
鋼 6ナイロン
適合ねじ
(推奨)皿木ネジ2.7×16
仕上
クロームメッキ
ストッパーを操作すると、扉は任意の位置で止めることができます。
左右兼用型
用途天蓋
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(レバー部)
樹脂
許容荷重(N)
392
表面仕上げ
ヘアライン仕上
用途滑り出し欄間窓
セット内容
左右1組
材質
ステンレス鋼SUS304
仕上
電解研磨
取付ねじ
皿木ネジ3.5×25mm
適合扉質量(kg)
5以下
1個
¥7,498
税込¥8,248
9日以内出荷
左右兼用で使用できます。
用途キャビネット・家具等
材質/処理
(L形金具・丸座金)SPCC/Cr。(鋲B)SWCH/Uc。(Nワッシャー)PA/-。(アーム)SWRM/Cr。(ストッパー)PA6/-。(座付ナット)S/Cr。(鋲A)BSW/Sn-Co「Cr色」
型式
左右兼用
質量(g)
52
許容荷重(N[kgf])
147[15]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等
許容荷重(N[kgf])
294[30]
RoHS指令(10物質対応)
対応
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
40
仕上
光沢バレル研磨
トルク値N・m(kgf・cm)
1.5(15.3)
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
上蓋|下開き|上開き|横開き
ステー種類
トルクステー
用途開き小窓
材質
黄銅鋳物
色
サテンニッケル
取付ねじ
皿木ネジ3.5×25mm
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷