人感センサー 玄関灯のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
114件の「人感センサー 玄関灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブラケット 人感センサー」、「玄関灯センサー」、「玄関 灯 led」などの商品も取り扱っております。
人感・明暗センサー付き(周囲が暗くなり人が近づくと点灯)で、消し忘れの心配なし! 人感センサーが作動する際の周囲の明るさ、点灯時間(検知範囲内から人がいなくなったり、静止してから器具が消灯するまでの時間)を本体スイッチで簡単に調整可能! コンパクトだから家中いろんな場所で活躍。工具不要で簡単取付!しかも省エネ&長持ち! 検知範囲に人の体のおよそ半分が入ると点灯します。
消費電力(W) 18 付属品 アダプター、保証書付取扱説明書 長さ(mm) 86 直径(Φmm) 308 材質(本体) PC樹脂 質量(g) 900 電源(V) 100(50/60Hz) 全光束(Lm) 1300 光源 チップ型LED(交換不可) 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 72.2 設置場所 屋内用 LED寿命(時間) 40000 適合器具 角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、引掛ローゼット、埋込ローゼット 動作温度範囲(℃) 0~40 電球の種類 LED 調光の可否 スイッチ種類 センサースイッチ
1個
6,798 税込7,478
当日出荷


1個ほか
11,900 税込13,090
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。人感センサー付き。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。 消費電力(W) 7.5 直径(Φmm) 122 高さ(mm) 75 質量(g) 180 電源(V) AC100(50/60Hz) 角度(°) 感知:90 適合機器 取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし) 明るさ(Lx) センサーが操作する周囲の明るさ:50以下 保証期間 お買い上げ日より1年 LED寿命(時間) 35000 感知距離(m) センサー:3 点灯時間(時間) 1 調光の可否 スイッチ種類 センサースイッチ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイアインワークとカラフルなステンドグラスが特徴なポーチ灯です。白色系の壁面に使用することで華やかさを加えます。
材質 アルミダイカスト(黒色塗装) 幅(mm) 128 高さ(mm) 319 色温度(K) 2700 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 明るさ 白熱球40W相当 演色指数(Ra) 80
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電圧(V) AC100 保護構造 防雨形 機能 点灯照度調節機能付(暗・明) ランプ LED内蔵 色温度(K) 2700 光源寿命 光源寿命40,000時間 点灯保持時間 60秒 演色指数(Ra) 83 従来光源 白熱灯60W相当
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

照度センサ付 センサモード切替可能 点灯照度調節可能
消費電力(W) 8.1 質量(kg) 2.4 電球 LED 色温度(K) 2700 光源寿命 40000時間
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
LED寿命(時間) 40000 点灯時間 90 スイッチ種類 センサースイッチ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様 人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能 材質 本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り) 質量(kg) 0.3 直径(Φmm) 120 高さ(mm) 37 LED 一体型 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
LED寿命(時間) 40000 調光の可否 スイッチ種類 壁スイッチ、センサースイッチ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。 アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。
色温度(K) 2700 光源寿命 40000時間
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

調光の可否 演色指数(Ra) 83 ランプ LED内蔵 消費電力(W) 6.8 容量(VA) 14 電圧(V) AC100 従来光源 白熱灯60W相当 機能 点灯照度調節機能付(暗・明) 光源寿命 光源寿命40,000時間 点灯保持時間 60秒 保護構造 防雨形 幅(mm) 140 高さ(mm) 285 奥行(mm) 85
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。 側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
幅(mm) 113 質量(kg) 0.9 高さ(mm) 301 電池寿命(時間) 40000 色温度(K) 2700 演色指数(Ra) 82 電球の種類 LED
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミLEDポーチ灯
シンプルなキューブタイプのセンサ付ポーチ灯。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。 60W電球相当の明るさ。 タイマー付きON-OFFタイプの人感センサー付き。 光源寿命は約40000時間、照度センサー付き。 センサモード切替可能。 点灯照度調節可能。
幅(mm) 142 高さ(mm) 153 奥行(mm) 142 消費電力(W) 4.9 本体質量(kg) 0.9 ランプ LEDランプLDF5(GX53) 色温度(K) 2700 光束(Lm) 420 演色指数(Ra) 85
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
5,998 税込6,598
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

調光範囲(100~約1%)
消費電力(W) 7.7 質量(kg) 2.1 電球 LED 色温度(K) 2700 光源寿命 40000時間
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)