- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- リハビリ・生活補助
- 介助シートのおすすめ人気ランキング
介助シートのおすすめ人気ランキング
2026/08/09更新425件の「介助シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「NWストレッチャー」、「スライディング シート」、「トランスファーボード」などの商品も取り扱っております。
- 移乗用の簡易型ビニルマット。水にも強いナイロン素材。安全性を追求した二重生地縫製を採用。ストレッチャーや検査台からの移動に便利な、8ヶ所取手付きシートです。材質表面/ナイロン、裏面/PVC(塩化ビニル樹脂)加工耐荷重150kg幅×長さ(mm)480×1700
- 棒担架と違い、場所を取らないので運ぶのに簡単です。 脚袋がついているので、階段等狭い場所での搬送に便利です。 災害や大事故に備えて備蓄するのに場所を取りません。 最大耐荷重150Kg未満です。用途救護、搬送仕様使い捨て用、個包装トラスコ品番819-3422材質ポリプロピレン色水色質量(g)470耐荷重(kg)150幅×長さ(mm)600×17501枚¥2,898税込¥3,188当日出荷
- 高田ベッド製作所
介助シート
ストレッチャーや検査台からの移動に便利な取っ手付き介助シート。 安全性を追求したナイロン素材の二重生地縫製を採用。材質ナイロン100%質量(kg)1寸法(幅W×長さL)(mm)480×1700松吉医科器械コード24-4531-00 - ベッドからの移乗時に患者を抱きかかえたりすることなく、引き寄せるだけでラクに・簡単に・安全に移乗できます。介助者の腰痛を防止し、負担を軽減します。 柔らかい素材で敷き込みやすく取り扱いが簡単です。材質防水加工布、ナイロン、ウレタンフォーム
- 患者の足を入れる袋が付いていますので、階段等狭い場所での搬送に適しています。 ディスポタイプのため、感染症患者搬送時の感染リスクを軽減します。 棒担架と違い折り畳めますので備蓄用としても収納場所をとりません。 足側が袋状になっていますので、搬送時に安定した体制を保てます。材質PP(ポリプロピレン)質量(g)420耐荷重(kg)150アズワン品番8-3670-01幅×長さ(mm)600×1750(取手含まず)1台¥2,475税込¥2,723当日出荷
- 耐久性に優れた素材を使用した、洗濯可能な筒型スライディングシート。 ベッド上での一方向の移動に使用します。材質ナイロン
- エイ・エヌ・エス
楽々ソフト担架
前後で担げるので階段や狭い場所でもラクに搬送ができます。耐荷重(kg)100材質(本体)綿、(ベルト)ナイロン質量(kg)1.1寸法(幅W×長さL)(mm)780×1400収納時寸法(mm)300×200松吉医科器械コード24-3199-001個¥19,980税込¥21,978当日出荷 - 座位での移送・搬送が可能なため、非常階段などの狭いコーナーで威力を発揮。 広げるだけで使用でき、収納に場所を取らず事業所やマンションなどでの自主的救急活動具としておすすめ。材質ポリプロピレン不織布寸法(mm)830×340×250(拡張時)、320×320×20(収納時)質量(g)約280最大荷重(kg)約120船山品番71424261枚¥5,598税込¥6,158当日出荷
- 帝健
ラクラックス
寝たまま「ラクラク」快適移動、看護用移動シート&マット。 すべりのよい2つの繊維素材の組み合わせにより、ローリングシートがスムーズにマットの周りを回転し、わずかな力で動かすことができます。 ベッド上での移動や体位変換はもとより、ベッドからストレッチャーへの移動に便利です。また、シーツ交換にも大変便利です。 芯材には高機能クッション材を使用し、ソフトな接触感を保ちます。 マット内のクッション材の下にボードを挿入することにより、段差があってもスムーズな移乗が可能になります。 装着したまま、レントゲン撮影が可能です(ボードは外してください)。 - フットマーク
入浴用ヘルパーさんネット スウィーパーライト
短時間で乾かすことができ、畳んで保管することができます。収納用のメッシュ袋付きです。材質メッシュシート/高強力ポリエステルフィラメント、テープ/ナイロンシート、袋/ポリエステル(特殊メッシュ)寸法(mm)450×900質量(g)700品名スウィーパーライト耐荷重(kg)80アズワン品番0-3094-111個¥15,980税込¥17,578翌々日出荷 - 筒状に縫製されキャタピラーのようにローリングするので、少しの力で移乗や体位の変換が可能です。 軽くて薄いので小さく折りたたんで持ち運ぶことができます。 耐久性と滑りやすさに優れています。材質ナイロンタフタ色ブラック耐荷重100kg
- 階段や狭い場所での搬送に効果を発揮します。 軽量でコンパクトに折りたためるので、災害備蓄用や感染予防の使い捨て担架に適しています。耐荷重(kg)120材質ポリプロピレンスパンボンド不織布寸法(幅W×長さL)(mm)1040×970収納時寸法(mm)330×300松吉医科器械コード24-2107-001個¥2,998税込¥3,298当日出荷
- 折りたたみ式なので保管場所をとりません。乾燥状態での可搬重量は約120kgです。感染予防を推進する使い捨てタイプです。材質表面/PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布、裏面/PE(ポリエチレン)ラミネートフィルム耐荷重約120kg
- ナビス(アズワン)
らくらく移乗シート
滑りやすい生地が筒状に縫製されているため、少しの力で移動・移乗を行えます。 ボードタイプ(全身用・半身用) は折りたためるので、コンパクトに収納できます。 ボードタイプ(全身用ワイド)タイプは滑りやすい生地が筒状に縫製されているので、 ノーリフトで簡単に移動・移乗を行えます。 幅広タイプなので、移乗する際に多少の隙間があっても安心して移乗する事ができます。 ボード本体に持ち運び用の取っ手がついています。折りたたみめるのでコンパクトに収納できます(6ツ折)。 - ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。 通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。 SB-160・180は座位保持できない方の搬送に、SB-90Aは座位保持できる方の搬送に適しています。 防水・防炎・撥水布を使用。耐荷重(kg)100
- ナビス(アズワン)
移乗用ボード EZ-go(R)
軽くて低摩擦なので腰への負担も少ないです。低摩擦素材のためスムーズに移乗できますので、介助者の腰への負担を軽減します。清拭ができるので清潔に保てます。品番:EZ-100は2ツ折り可能なボードタイプです。加工抗菌・防炎・防水・静電防止加工 - シーマン
スライディングボード チューブ付
移乗間の高さ違いや入浴介助の際の移乗にご使用できます。 持ち運びに便利です。 品番:SB202431は二つ折りにでき、持ち運びに便利です。 ボード本体は防水です。材質本体/ポリエチレン、チューブ(カバー)/ポリエステル耐荷重(kg)250 - 洗濯可能な筒型スライディングシート。 薄手で敷き込みやすく、360°動くので縦横方向の移動に使えます。材質ナイロン
- ナビス(アズワン)
ムーブボード
スムーズな患者移乗ができ、介助者の負担を軽減します。カバーは最高60℃までのお湯で洗濯可能です。二つ折りにできるため、収納にも持ち運びにも便利です。仕様本体(カバー付き)材質カバー/ナイロン、ボード/PP(ポリプロピレン)、ハンドル/POM(ポリアセタール)質量(kg)2.3耐荷重(kg)100アズワン品番8-9562-21幅×長さ(mm)500×1700折りたたみ寸法(mm)500×8401枚¥39,980税込¥43,978当日出荷