介護用 浴槽のおすすめ人気ランキング

2026/01/16更新
337件の「介護用 浴槽」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易浴槽」、「FRP 浴槽」、「風呂浴槽」などの商品も取り扱っております。
豊富なサイズとエプロン様式が選べるFRP浴槽、ポリエック。
排水 短辺中央
1台
30,980 税込34,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ストッパー付なのでしっかり固定できます。 握りやすい形状のブルーグリップ。 表面は滑り止め加工を施しているので安心。 幅広で安定感バツグン。水切りのための排水用穴付。
質量(kg) 2.2 材質(本体) ポリプロピレン 耐荷重(kg) 100 適合幅(mm) (浴槽)440~680 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 360×740×180
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

オカモト畳める浴槽
付属品 防水シート、排水ホース、ステップポンプ、洗髪ベルト 材質 浴槽/PU(ポリウレタン) サイズ (幅)720×(長さ)1800×(高さ)300mm 本体質量(kg) 2.1kg アズワン品番 0-3592-01
1個
66,980 税込73,678
7日以内出荷

座面がゆっくり回転し、スムーズに浴槽に入れます。
タイプ 右きき・左きき兼用 回転盤径(mm) (直径)Φ270×(浴槽縁からの高さ)20mm
1個
46,100 税込50,710
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移乗による負担が少なく、介助者にやさしいおふろです。寝たままの状態で容易にセッティングができます。
付属品 排湯ホース7m 種別 セットⅡ(浴槽・ハンドブロウ) 質量(kg) 3 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 600/430×1980×310 長さ内寸(mm) 1700 松吉医科器械コード 24-4900-02
1セット
78,980 税込86,878
7日以内出荷

パナソニックエイジフリー・ライフテック移乗台
仕様 抗菌加工 材質 本体/PP(ポリプロピレン)、滑り止め・脚ゴム・固定具カバー/エチレンプロピレンゴム、脚部/アルミニウム 質量(kg) 3.7 耐荷重 100kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×320×390~630 取付可能寸法(mm) (かまち幅)最大135 アズワン品番 0-3576-11 適合寸法(mm) (かまち高さ)360~600
1個
29,980 税込32,978
33日以内出荷

食品衛生法適合品です。 角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質 ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃) -10~120
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

患者様が寝たきりでも体を洗うことが可能です。ベットの上に置いて使用するバスで、寝たきりの患者への使用に適しています。普段は空気を入れずに敷いておき、使用する時にだけ空気を入れます。
材質 PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm) 1900×900
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 SUS304 耐熱温度(℃) Max80 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
41,400 税込45,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Aron(アロン化成)バスボード
浴槽壁をまたいで入ることに不安のある方に。 厚さ2.5cmの薄型タイプ。
質量(kg) 3.4 タイプ U-S 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 680×320×210 適合寸法(mm) (浴槽内寸)500~630 松吉医科器械コード 20-6980-00
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

”湯船につかる”という生活習慣に合わせてつくられているので、浴槽から取り外す手間がありません。 座面は安定性を重視した固定式。 浴槽縁に合わせて3段階に移動板と固定板を調節できます。
材質 ポリエチレン、ステンレス、合成ゴム 質量(kg) 2.8 適合幅(mm) 縁50~115 座面厚(mm) 36 適応体重(kg) 80まで 座面寸法(幅W×奥行D)(mm) 直径300×300
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

浴そう内での立ち上がりや歩行の補助、姿勢の保持ができるステンレス製のたちあっぷです。
材質 (手すり)ステンレス、(ベース)ステンレス 高さ調節 5cm間隔3段階
1個
299,800 税込329,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭用にピッタリ。軽量で気軽に使えます。
材質 本体:ポリプロピレン、グリップ:PA、脚部:PA・TPR 質量(kg) 2.5 ケース入数 5 寸法(cm) 幅70.5×奥行31.5×高さ19(ボード厚さ5)、ボード下高さ:7.5 取付可能寸法(cm) 内寸41~63 最大使用者体重(kg) 150
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

シンプルで美しいフォルムが空間をスタイリッシュに演出します。
仕様 エプロンなし 質量(kg) 23 ホワイト タイプ 和洋折衷タイプ 内寸法(mm) 1330×610×500 機能 プッシュワンウェイ、ハンドグリップ、底面凸凹模様 底面サイズ(mm) 1138×506 排水 ボタン:左 外寸法(mm) 1500×750×560 関連資料 (0.04MB) 別売品番 専用組フタ:YFK-1575C(5) 対応色 FW1 満水容量(L) 230
1個
359,800 税込395,780
22日以内出荷

シャワー浴用のストレッチャーで簡易的な入浴や部分浴用としても使用が可能。 簡単にベッドを傾けられますので排水もスムーズに行えます。 高さ調節は足踏み油圧式。
キャスター径(Φmm) 125(全輪ストッパー) 付属品 三角枕、シャワーホルダー(2ヶ所)、排水ホース 材質 (フレーム)ステンレスSUS304、(マット)ポリ塩化ビニール<クッション入> 槽内寸法(mm) 560×1840×200 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 630×1900×490~890
1個
669,800 税込736,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移乗による負担が少なく、介助者にやさしいおふろです。寝たままの状態で容易にセッティングができます。給湯ポンプで浴槽からもラクに給湯できます。
付属品 シャワーヘッド、給湯ホース7m、排湯ホース7m 種別 セットⅡ(浴槽・給油ポンプ・ハンドブロウ) 質量(kg) 3 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 600/430×1980×310 長さ内寸(mm) 1700 松吉医科器械コード 24-4900-01
1セット
149,800 税込164,780
7日以内出荷

使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品 壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本 材質 (手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス ホワイト 径(Φmm) 32
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

移乗による負担が少なく、介助者にやさしいおふろです。寝たままの状態で容易にセッティングができます。給湯ポンプで浴槽からもラクに給湯できます。
付属品 シャワーヘッド、給湯ホース7m、排湯ホース7m 種別 セットⅠ(浴槽・給油ポンプ・排油ポンプ・ハンドブロウ) 質量(kg) 3 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 600/430×1980×310 長さ内寸(mm) 1700 松吉医科器械コード 24-4900-00
1セット
219,800 税込241,780
7日以内出荷

手軽さがうれしい取替用のFRP浴槽。
排水 短辺中央 リーリックブルー
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お湯の中でもはっきり見やすいカラー。 丈夫でさびにくいステンレス製。 ゆっくり両足を乗せられる天板。 お風呂の中でも外でもどちらでも使えます。
ライトブルー 仕様 浴槽底面平面部/45cm以上必要 材質 (天板)PP、(支柱)ステンレス、(先ゴム)NR+SBR、(ネジ・ワッシャー)ステンレス 耐荷重(kg) 100以下 天板寸法(cm) 37×23
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)