仕上げゴテのおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
127件の「仕上げゴテ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「土間鏝」、「コンクリート 仕上げコテ」、「コテ」などの商品も取り扱っております。
背金が取れないハードトランダム接着です。 カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。 シンナー(有機溶剤)で洗えます。 珪藻土にも使えます。
用途モルタル壁、センイ壁の仕上塗り作業 材質 (コテ板)ステンレス、(柄)木 板厚(mm) 0.3
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。 壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業 材質 (コテ板)鉄、(柄)木
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1丁ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。センイ壁、速乾性セメントに最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業。 材質 コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。板厚0.3mmです。
用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業。 板厚(mm) 0.3
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷

しなりが違う 背金が違う 強度が違う 塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。 先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現 背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました 接着強度<約2倍以上アップ>
用途珪藻土等の薄塗り仕上に。 ◎仕上塗り:細かい部分の仕上げ塗り/ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し ○波消し:波(塗りムラ)消し 材質 ステンレス 板厚(mm) 0.3
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しなりが違う 背金が違う 強度が違う 塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。 先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現 背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました 接着強度<約2倍以上アップ>
用途下地壁の薄塗り、セメント壁のツヤ出し等に。 ◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け/塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修 ○ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し 材質 ステンレス 板厚(mm) 0.4
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背金が取れない!!ハードトランダム接着。 有機溶剤(シンナー類)に浸けて洗ってもはがれない!!「溶接にかわる接着剤」と注目の新素材で接着。 抜群の耐久力!!鏝板にかかる力を全面に分散し磨耗がほぼ均一。 背金幅をバランス良く加工し鏝板にかかる力を分散。 はがれやすい両端の接着面積が広く耐久力もアップ。 理想のしなり!!シゴキや補修に抜群の使い良さ、理想的な背金のしなり。 他社類似の「曲がるだけのしなり」とは作業性が違う。 スプリング効果で長時間使用してもヒズミに強い。
材質 ステンレス 板厚(mm) 0.3
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

洗練された本物志向 すべての職人さんに使用されている鏝
厚さ(mm) 0.3
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壁部分や狭い場所、小さい場所に使用します。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途仕上げ、補修、修正、クロス押さえ、艶出し用の鏝。 材質 鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木 高さ(mm) 60 板厚(mm) 0.5 材質(柄部) 中首
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背金付きで強度がある鏝です。油焼タイプで粘りがあるので材料が伸びやすいです。
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先が剣先形状になっているので、隅部分などの角のある場所に最適。 シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。 背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。 実用新案登録です。
用途モルタル押さえ、仕上げ、補修、修正、上塗り用の鏝 材質 (鏝板)焼入鋼、(柄)木柄 仕様 ハードトランダム接着 板厚(mm) 0.5 材質(柄部) 中首
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アローライン工業本焼極薄先丸鏝 0.3mm
先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができます。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。 材質 鏝板:焼入鋼 柄:木 高さ(mm) 67 板厚(mm) 0.3 材質(柄部) 中首
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。
用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業に。 材質 コテ部:SUS420J2、柄部:木
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ガタつかない、柄が抜けない一体成型で木鏝の10倍以上の長寿命です。塗仕上がりは裏面の点線溝が中心より左右に使用中引掛るよう製作していますので塗表面の凹凸むらが取れ平面塗が簡単に出来ます。
用途モルタル、コンクリート、土壁塗り作業 材質 (本体)プラスチック、(柄)木
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
板厚(mm) 0.3
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

特殊鋼を焼き入れ後、約350℃で焼き戻しするために本焼きほど硬くはありませんが、鋼に粘りがあります。
用途内壁・外壁などの狭い面積の仕上げ・塗り作業。
1丁
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)