- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 落下防止用コード
- 伸びるキーチェーンのおすすめ人気ランキング
伸びるキーチェーンのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新98件の「伸びるキーチェーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「伸びる鍵」、「キーロープ」、「キーチェーン」などの商品も取り扱っております。
ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。
最大使用荷重(kg)
0.5
自然長(mm)
310
最大長(mm)
1100
材質
(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)
25
芯径(mm)
0.8
コード径(Φmm)
2.0
伸びるキーチェーンが大切な鍵などをしっかりガード。
約30~120cmに伸縮。
カバンやベルトなどへの取り付けが簡単なカラビナ付き。
鍵などを取り付けられるキーフック3個付き。
材質
チェーン:PU、金具:スチール・アルミニウム
主要材質
チェーン=PU 金具=スチール・アルミニウム
伸縮範囲(cm)
約30~120
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)
0.5まで
自然長(mm)
約320
材質
(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)
約2.0
最大長(mm)
約1100
復元力が高い四角コイルタイプです。コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
用途工具類の落下防止用。
使用荷重(kg)
1
自然長(mm)
380
材質
芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)
54.5
芯径(mm)
0.81
コード径(Φmm)
4
最大長(mm)
約1300
携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る!
キーホルダーとしても便利です。
材質
カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン
タイプ
カールコード式
耐荷重(kg)
0.2
最大長(mm)
1500
自然長(mm)
320
材質
コード部/ウレタン(芯ケプラー)・金属部/鉄(ニッケルメッキ)
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
伸縮自在のワイヤがついている便利なキーホルダです。ベルトクリップ付です。
用途鍵や工具などを取り付け、キーホルダや安全具に。
仕様
引込力120g
トラスコ品番
356-8768
材質
(本体)スチール。(ライン)ステンレス(ビニールコート仕上げ)
幅(mm)
41
厚さ(mm)
約19
高さ(mm)
103
質量(g)
47
コード長さ(m)
0.55
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
材質
カラビナ:スチール(ニッケルメッキ)、カールコード:ポリウレタン
エスコ品番
EA916ZL-71
寸法(mm)
【カールコード】直径8×102~914
全長(mm)
180
色
ブラック
1個
¥625
税込¥688
当日出荷
しなやかで応力劣化に強い、太いPEライン。軽量構造で、装着時の負担を軽減。
質量(g)
(保持)40以下
コード
PEライン
伸長(cm)
120
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
ロングキーホルダーは、自動車を盗難から守るキーホルダーです。鍵を身につけていますので、アイドリングストップにも効果を発揮します。
タイプ
カールコード式
線径(Φmm)
2.7
自然長(mm)
300
最大長(mm)
1600
RoHS指令(10物質対応)
対応
自然長(mm)
380
アズワン品番
65-0477-67
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
120センチまで伸びるビニールコーティングワイヤーを使用。
ベルトに固定出来るベルトクリップとしっかり接続出来るOリング付。
取り出したチェーンは離せば戻るクイックリターン方式。
用途車のキーや軽量工具の落下防止、キーホルダーとして
材質
ステンレスより線、ビニールコーティング
本体外径(Φmm)
60
全長(cm)
最大120
リング外径(Φmm)
30
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
約11cm~約40cmに伸縮。
カバンやベルトなどへの取り付けが簡単なカラビナ付き。
鍵などを取り付けられるキーフック3個付き。
材質
チェーン=PU、金具=スチール・アルミニウム
自然長(mm)
約110
最大長(mm)
約400
伸縮リール式のキーホルダーです。
大型カラビナ付きでベルト通しやバッグに吊り下げて使用できます。
カラビナが使用できない場合に便利な引っ掛けクリップ付き。
リール部分はナイロン製になります。
用途鍵などの軽量な小物向き
材質
(リールケース部)ABS、(カラビナ)アルミニウム、(リール部)ナイロン、(リング)スチール
色
ガンメタリック、メタリックレッド
径(Φmm)
約8(カラビナ)、約20(リング)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約30×12×150
最大伸長(mm)
約600
耐荷重(g)
100以下
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
引込式キーリールです。カラビナ付です。全天候タイプです。
用途キー、懐中電灯、小さな工具用。
幅(mm)
53
高さ(mm)
190
コード長さ(m)
0.6
質量(g)
48
仕様
引込力:225~280g
トラスコ品番
363-1842
材質
(ケース)ポリカーボネート。(チェーン)ステンレス
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
伸ばして離せば戻るワイヤー付きの便利なキーホルダーです。
ベルト通しやバッグに取り付け可能なフックおよびベルト掛け用クリップ付きなので携帯に便利です。
キー吊り下げに便利なナスカン付きです。
吊り下げる物が120gを越えてくるとリールが縮まりにくくなります。
用途鍵など軽量な小物向き
材質
(本体)スチール、(ワイヤー)ステンレス
厚さ(mm)
約19
コード部の芯にワイヤーが入っていないので、工具落下時に衝撃が吸収され、腰の負担が少ないです。
コード部は日清紡のモビロン(R)を使用し、軽く、復元力も高い為、取り廻しやすく軽快に作業できます。
耐寒性が高く、冬期の屋外作業でも使用感は変わりません。
耐油性、耐摩耗性が高く、長期にわたりダレません二重リング付属付。
用途高所作業などでの作業工具の落下防止用に・紛失防止に
色
レッド
自然長(mm)
約490
質量(g)
61
コード径(Φmm)
4
最大使用荷重(kg)
1以下
最大長(mm)
【静荷重約1520、【衝撃荷重】約2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷