- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 扉部品
- 伸縮テーブル脚のおすすめ人気ランキング
伸縮テーブル脚のおすすめ人気ランキング
2026/06/15更新147件の「伸縮テーブル脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「伸縮脚」、「調整脚」、「折りたたみ 脚」などの商品も取り扱っております。
栃木屋トチロック
ロック解除部のワンタッチ操作で、簡単に伸縮が可能です。引き出した高さ(長さ)で自動的にロックが掛かるので、面倒なネジ止めやピン止めが不要です。任意の高さ(長さ)でロックができるので、自在に調整が可能です。お客様のアイデア次第で、脚、スタンド、アーム等、高さ(長さ)の調整を必要とする様々なシーンでご使用頂けます。※ストローク違い、ロック方向違いについては特注対応にて承りますので、ご相談ください。
用途モニタースタンド、案内板、点滴台、譜面台、POSレジ、ショップ棚など、高さ(長さ)調整が必要な箇所仕様許容荷重。軸方向圧縮強度(A方向):98.1N(10kgf)。アーム(A)を固定し、アーム(B)の軸方向に直角の荷重を加えた曲げ強度(B方向):19.6N(2kgf)ワンウェイロック機構アーム(B)の引出し方向への操作はフリーですが、引出した任意の位置からの収納は、ボタンを収納方向に押し込むことで可能となります。ロック解除力(ボタン押込力):約19.6N(約2kgf)材質A6063、PA、SUS304、POM質量(g)96.8使用温度範囲(℃)0~60部品名称アーム(A)、アーム(B)、ブッシュ、ロックユニット、スプリング、ボタン、シール表面処理アルマイト(白色)、黒色RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数20000回
1個
¥5,298税込¥5,828
4日以内出荷
1個
¥2,598税込¥2,858
3日以内出荷
シロクマ支柱 ABR-702
用途屋外用材質アルミ適合径(Φmm)35仕様簡単角度調整、受タイプ付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20支柱の高さ(mm)800支柱径(Φmm)45
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。アルミニウム合金製のため軽量です。388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/アルマイト仕上アルマイト処理推奨使用本数棚板の横幅600mm以下の場合は1本仕様それ以上、1,300mm位までは2本仕様です。棚受け金具その他棚受
ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です
家具・テーブル等の作成・交換用脚
ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません)
脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm)60×60ねじ穴(Φmm)5.2
YAMAZEN(山善)組み合わせデスク 脚
お好みの天板と脚を組み合わせて使える、シンプルデスク。デスクやミーティングテーブルとして活躍。天板に脚をねじ込むだけの簡単組立て式。天板は厚み30mmで、傷や汚れに強い塩化ビニル樹脂加工。脚は直径50mmのどっしりパイプで頑丈。
用途デスク、机、テーブルとして。学習机 事務机 ミシン台 会議テーブル ミーティングテーブル ワークデスク 在宅 テレワーク。付属品【ねじ】M12×50mm材質スチール(粉体塗装)幅(mm)50質量(kg)1.5高さ(mm)675奥行(mm)50
WAKI(和気産業)ローテーブル折たたみ脚
脚が折りたためて、持ち運びができる簡易テーブルが作成できます。
お好みの板にビスで止めるだけの簡単作業!
インテリアに合わせやすいマットブラック(つや消し黒)です。
用途簡易テーブルの脚として使用します。色マットブラック
食卓用のテーブル脚としてご使用下さい
材質鉄(粉体塗装)寸法L(mm)300
キャプテンスタッグ従来のテーブルの高さをプラス10cm高くできます。
対応のテーブルを4WAYテーブルとして使用できます。
組合せ次第で最適な高さに調節可能。
材質アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)適合ジャストサイズ ラウンジチェアで食事がしやすいテーブル M/S。ラフォーレ アルミツーウェイテーブル LL/M/S。サイドテーブル質量(g)110外径×全長(mm)25×155
1セット(4本)
¥499税込¥549
当日出荷
手すり高さが25mm間隔で調節可能(650~900mm)・手すり角度が調節可能(水平0~50°)
色シルバーセット内容1.伸縮式アルミ支柱(アルミ/スチール/ABS樹脂)2.角度調節ブラケット(アルミダイカスト)3.ブラケットねじカバー(ABS樹脂)4.台座カバー(ABS樹脂)5.取扱説明書、6.リペア用六角レンチ
1組
¥19,980税込¥21,978
3日以内出荷
スチール製でアジャスターが付いてます。
用途市販の木版と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが出来ます。
樹脂製ならではの優れた耐久性、耐荷重です。
天板に脚部を差し込むだけのレイアウト変更が簡単な樹脂製テーブルです。
材質樹脂製(ポリプロピレン製)耐荷重(kg)200
ライン変更自由自在!ワークに合わせて高さ調整出来ます。キャスター付で移動もラクラク。
脚部は伸縮自在です。ボルトをゆるめると無段階調節ができます。任意の設定位置でボルトをしめて固定してください。
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式キャスター50Φ エラストマー車材質(キャスター)エラストマーキャスター径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(1.46MB)
従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。
素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。
固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。
支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。
高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。
ワイドな高さ調整範囲に対応します。
ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。
サンワサプライマルチスタンド
4段階伸長で軽量な一脚です。
長時間の手持ち撮影のサポートに最適です。流し撮りのサポートに便利です。
狭い場所でカメラを安定させて撮影できます。
デジタル一眼レフカメラやビデオカメラに対応しています。
クイックレバーにより、すばやい長さ調節が可能です。
携帯に便利な収納ケース付きです。
耐荷重(kg)4質量(g)350縮長(mm)約560付属品専用キャリングケース材質アルミニウム、ABS樹脂、鉄、ゴム、ポリアセタール、ウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×40×560取付ねじカメラ:1/4-20UNCアズワン品番64-0909-92脚径(mm)Φ27伸長(mm)約1780
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
カンテック伸縮クリアポール 角板
アクリル天板と脚をそれぞれの高さで組み合わせる事で、高低の変化ができるディスプレイスタンドです。
伸縮クリアポールは3段階に高さを調整することが可能です。
ディスプレイ台の天板を変更する事により色々な商品を載せる事が可能です。
透明のスタンドなのでフィギュアスタンドやプラモデルスタンド、ぬいぐるみスタンドなど商品を目立たせることができます。
伸縮クリアポールスタンドの底は滑り止め樹脂が付いているのでテーブルや棚、ラック等にしっかり固定できます。
脚4本と板1枚のセット販売です。
板厚(mm)5脚数(本)4
支柱の3本全てが調節できるので、あらゆる不整地で安全に使用できます。
最大使用荷重(kg)100材質(本体)アルミ材質本体:アルミ製タイプピン式З本伸縮タイプ天板寸法(mm)幅×奥行:356×190天板寸法・幅(mm)356天板寸法・奥行(mm)190材質(ロックレバーピン)SUS
YAMAZEN(山善)組み合わせデスク 天板&脚セット
お好みの天板と脚を組み合わせて使える、シンプルデスク。組み合わせ指定済みの天板と脚部のお得なセット。デスクやミーティングテーブルとして活躍。天板に脚をねじ込むだけの簡単組立て式。天板は厚み30mmで、傷や汚れに強い塩化ビニル樹脂加工。脚は直径50mmのどっしりパイプで頑丈。
用途デスク、机、テーブルとして。学習机 事務机 ミシン台 会議テーブル ミーティングテーブル ワークデスク 在宅 テレワーク。材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装)高さ(mm)710奥行(mm)600天板耐荷重(kg)80組立時間約10-20分