- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 伸縮継手のおすすめ人気ランキング
伸縮継手のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新272件の「伸縮継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ 伸縮継手」、「伸縮継手 塩ビ管」、「配管 伸縮 継手」などの商品も取り扱っております。
公共建築協会評価品、JIS適合品
材質
フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L
形状
単式内圧形
形式
ベローズ形
使用流体
蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油
流体温度(℃)
220以下
適合流体
蒸気・空気・気体・水・温水・油
端接続
JIS 10K RFフランジ
材質(ベローズ)
SUS316L
適合圧力(MPa)
1.0以下
伸縮量(mm)
伸び:10。縮み:25
材質(継手)
SS(鋼)フランジ
材質(外筒)
STKまたはSS(鋼管)
材質(内筒)
SUS316L
材質
塩化ビニル
形状
伸縮継手
ボルト締め伸縮継手の標準タイプです。
形状
伸縮継手
タイプ
HI
使用流体
水道用
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。
用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。
材質
ベローズ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)
形状
フランジ
接続方法
フランジ
使用流体
空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)
JIS規格
JIS 5K
適合流体
空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)
公共建築協会評価品、JIS適合品
材質
フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L
形状
複式内圧形
形式
ベローズ形
使用流体
蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油
流体温度(℃)
220以下
適合流体
蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油
端接続
JIS 10K RFフランジ
材質(ベローズ)
SUS316L
適合圧力(MPa)
1.0以下
伸縮量(mm)
伸び:20。縮み:50
材質(継手)
SS(鋼)フランジ
材質(外筒)
圧延鋼材
材質(内筒)
SUS316L
特性
独自の成形・固定法によるステンレス鋼製べローズ・内筒で、耐久性、耐食性が優れています
VP管、ポリ管、鋼管用です。
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)
使用温度範囲(℃)
0~30
低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収
仕様
伸び:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)。縮み:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)
性能
10mm(偏心・伸縮)
材質
(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維
形状
フランジ
種類
伸縮管継手
使用温度(℃)
-20~80
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0(10.2)
使用流体
給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
設置場所
加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど
許容偏芯(mm)
10(変位置)、4(取付時寸法)
偏角(許容変位量)(°)
5
偏角(取付時寸法許容値)(°)
2
破断した塩ビパイプの補修用として使用できます。ボルト・ナットを締めこむ事でゴムパッキンが縮みシールされます。
形状
伸縮継手
材質(本体)
PVC
材質(パッキン)
NR天然ゴム
材質(フランジ)
FCD450鋳鉄
関連資料
図面(0.14MB)
材質(ボルト・ナット)
SWRM10軟鋼線材
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
一時補修用。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ユニオン
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
0~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。
用途ポンプ配管の振動吸収。
材質
フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)
形状
フランジ
最高圧力使用(MPa)
1(常温時)
適合流体
冷温水
材質
本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L
種類
伸縮管継手
形式
ベローズ式(複式A)
最高温度(℃)
220
最高圧力(MPa)
0.98
接続
JIS 10KRFフランジ
使用流体
蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
JIS規格
JIS B 2352準拠品
適合流体
蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
伸縮量(mm)
伸び20 縮み50
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。掲載以外の口径・長さも対応可能です。
用途熱による配管の膨張の吸収。振動吸収用。
呼び径(A)
200
材質
ベローズ部:ステンレス(SUS304) フランジ部:炭素鋼(SS400)
質量(kg)
16
使用温度範囲(℃)
-20~450
呼び径(B)
8
最高使用圧力(MPa)
0.2
接続方式
フランジ接続(JIS5K)
適合流体
空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)
種類
伸縮継手
呼び径(mm)
20
トラスコ品番
812-7748
材質
青銅合金(CAC406)
質量(g)
400
1個
特価
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途一時補修用
材質
PVC
形状
ユニオン
種類
塩ビ管用継手
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)。フランジ部:スチール(SS400)
仕様
JIS 10K
使用温度範囲
-20~350℃
最高使用圧力
1MPa
接続
フランジ接続
適合流体
冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
RoHS指令(10物質対応)
対応
球形(玉形)
用途給水・飲料水用
形状
フランジ
種類
伸縮管継手
規格
10KF
使用温度(℃)
-10~70
最高圧力(MPa)
1
使用流体
給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(ゴム)
EPDM(SK10)
偏角(許容変位量)(°)
15
材質
本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L
種類
伸縮管継手
形式
ベローズ式(単式A)
最高温度(℃)
220
最高圧力(MPa)
0.98
接続
JIS 10KRFフランジ
使用流体
蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
JIS規格
JIS B 2352準拠品
適合流体
蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
伸縮量(mm)
伸び10 縮み25