低圧 進相コンデンサのおすすめ人気ランキング

2024/05/21更新
25件の「低圧 進相コンデンサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「低圧進相コンデンサ 三相」、「三相コンデンサー」、「低圧進相コンデンサ パナソニック」などの商品も取り扱っております。
乾式、樹脂ケース入、保安機構付で、高い信頼性を有します。 DINレールにワンタッチで取り付けできます。(DINレール幅35mm用) 共通の取り付アダプターを使用した場合でも、ワンタッチで取り付けが可能です。 取り付けは、背面と底面の二方向が選べます。 外装は良好な絶縁構造であり感電の心配がなく、また接地工事も不要です。 小形化により、背面取り付けの場合、取り付けスペースが従来品に比べて約50 %削減できます。 併設されるMCB・MCと幅寸法が同等、またはそれ以下となっていますので、盤内スペースが有効利用できます。 接続端子は、単線、撚線のいずれも圧着端子接続可能な構造です。 コンデンサは密着取り付けが可能ですので、集合にてご使用になる場合、取り付けスペースが縮小できます。 JIS C 4901の8.13項を満足します。
1個
2,790 税込3,069
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)




1台
2,190 税込2,409
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

外被にモータ内部を冷却するための通風孔があいていて、もっとも広範囲な用途に使われています。
用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機、もちつき機。 種類 汎用モーター 定格 連続 方式 (口出し)耐熱ビニール線直接引出(先端圧着端子付)、(伝導)直結・ベルト掛け共用 寸法G(mm) 3.2 回転方向 反負荷側から見て時計方向 塗装色 リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3) 始動方式 コンデンサ始動式 耐熱クラス 120(E) 設置場所 (周囲条件)屋内 雰囲気 腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ない事 使用環境条件 温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式 IP22
1台
24,900 税込27,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




1台
5,990 税込6,589
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)



1パック(20個)
409 税込450
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)