- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- ガレージ機器・整備設備
- ジャッキ・馬台
- 低床ジャッキのおすすめ人気ランキング
低床ジャッキのおすすめ人気ランキング
2026/06/08更新111件の「低床ジャッキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローダウン ジャッキ」、「超低床 ジャッキ」、「低床型 油圧ジャッキ」などの商品も取り扱っております。
ローダウン車のタイヤ交換に最適な低床ガレージジャッキです。アーム全体が低い構造のため、奥まったジャッキポイントにもアクセスしやすくなっています。
用途タイヤ交換時のジャッキアップに最大荷重(t)2質量(kg)13ハンドル径(Φmm)21.3最高位(mm)370最低位(mm)90ハンドル長さ(mm)500使用作動油ISO VG 10揚幅(mm)280寸法(長さ×幅×高さ)(mm)560×212×130取扱説明書(3.0MB)販売区分業務用
1台
¥6,598税込¥7,258
当日出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。
ダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
用途車の整備やタイヤ交換をする際に最大荷重(t)3寸法(mm)(サドル)98質量(kg)43ハンドル径(Φmm)32最高位(mm)508最低位(mm)103ハンドル長さ(mm)1250使用作動油ISO VG15使用推奨温度範囲(℃)-20℃~+45℃揚幅(mm)405寸法(長さ×幅×高さ)(mm)703×342×162取扱説明書(3.3MB)販売区分業務用
1台
¥27,980税込¥30,778
当日出荷
ジャッキポイントを保護するアタッチメントです。サイドからのジャッキアップに適しています。
用途サイドからのジャッキアップに適合注文コード:70335274、75090444材質PU(ポリウレタン樹脂)、炭素鋼質量(g)300寸法(直径Φ×高さH)(mm)51×39溝幅(mm)8(最狭部)溝深さ(mm)14関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)販売区分業務用
1個
¥819税込¥901
当日出荷
大橋産業(BAL)ガレージジャッキ
ツインピストンで作業が早い、スピードリフト機構。アルミ製で重量が軽い。ジャッキポイントに傷が付きにくいサドルパッド付。持ち運びに便利なキャリングハンドル付。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい
用途自動車のタイヤ交換に。自動車のオイル交換に。軽自動車~普通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスにトラスコ品番455-8989材質アルミ幅(mm)250高さ(mm)最低80・200径(Φmm)100奥行(mm)570揚程(mm)340最高高さ(mm)420ハンドル長さ(mm)925耐荷重(t)1.5
1台
¥38,980税込¥42,878
6日以内出荷
重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。
ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。
横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。
種別油圧ジャッキ
大橋産業(BAL)PROEXCEL ガレージジャッキ3トン
スローダウン機構搭載!。最低位80mmでローダウン車にも対応!。サドルはパッド付きでジャッキポイントが傷つきにくい!。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷がつきにくい!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!
用途車の整備、タイヤ交換等ストローク(mm)ハンドル:420質量(kg)35最高位(mm)500最低位(mm)80ハンドル長さ(mm)980本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)353×690×220最大荷重(t)3
1個
¥39,980税込¥43,978
当日出荷
長崎ジャッキ低床Lジャッキ
本製品は主にフォークリフト整備に使用するジャッキですが、本体のフレーム高さが80mmと低く(受け金最低位55mm)設計してありますので、事故等で破損して車体の低くなってしまった事故車等のジャッキアップに適しております。また、つめ付ジャッキなどと違いすき間の奥まで差し込めます。コンパクト設計で出張サービスに最適
狭いすき間のジャッキアップに最適。移動用ハンドル固定フック付き。安全機構付き(能力以上の荷重がかかると、自動的に安全弁が開きジャッキに無理な力がかかりません)
能力(t)4全長(mm)660質量(kg)30全幅(mm)180揚程(mm)345最高位(mm)400最低位(mm)55ハンドル高さ(mm)1013フレーム高さ(mm)80
1台
¥139,800税込¥153,780
3日以内出荷
Meltec(大自工業)メルテックプラス 2t油圧超低床ガレージジャッキ エクストラハイリフト
超低床タイプ。
ツインピストン(クイック)仕様ですばやくジャッキUPできる。
ラバー付きで車体を保護。
油圧でらくらくジャッキUP。
1年間の保証付
用途油圧ジャッキ最大耐荷重(t)2付属品ハンドル/ラバーストローク(mm)約540色ブラック質量(g)46500使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約915×160×327地上高さ(mm)最低/最高:約75/615
1個
¥55,980税込¥61,578
14日以内出荷
マサダ製作所二段式油圧ジャッキ(超低床式)
超低床式のため、ごく低い位置からジャッキアップが可能です。ハンドルが回転式のため、障害物をかわしてポンプ操作を行えます。ハンドルが回転式です。
トラスコ品番856-2325セット内容ハンドル、アダプター2018年トラスコ掲載ページ7 1471
1台
¥78,980税込¥86,878
当日出荷
ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。
付属品ハンドル
今野製作所(EAGLE)低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ
「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキの低床タイプです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。
付属品ハンドルトラスコ品番677-1812ストローク(mm)62幅(mm)146高さ(mm)【爪部】最低:19、最高:81奥行(mm)245揚力(kN)頭部:60(6.0)爪幅(mm)65爪長さ(mm)50本体高さ(mm)180~242爪部揚力(kN)30(3.0)
1台
¥61,980税込¥68,178
当日出荷
マサダ製作所超低床エアーサービスジャッキ
超低床車両のジャッキアップに最適です。(手動・エアー兼用)。エアーポンプの駆動により作業効率UPを図れます。また漕ぐ操作がエアーを使うことで不要になるため、狭い場所での作業に便利です。
ストローク(mm)520全長(mm)フレーム:1114全幅(mm)前輪:282、後輪:380最高高さ(mm)受皿:590空気圧力(MPa)作動:0.8~1.0ハンドル長さ(mm)840最低高さ(mm)受皿:70最大使用荷重(t)1.5フレーム高さ(mm)130総質量(kg)68.5
1台
¥159,800税込¥175,780
3日以内出荷
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
ゴム足がついているので安定性に長けています。
SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質SUS304耐荷重(kg)約10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。最大荷重(t)2材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC質量(kg)10.2使用温度範囲(℃)-30~50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×205×140最高位(mm)375最低位(mm)135使用作動油ISO VG10 110mL取扱説明書(2.5MB)販売区分業務用
1台
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
油圧でらくらくジャッキUP。
1年間の保証付。
ジャッキアタッチメント付。
純正ローダウン車のジャッキアップに最適。
軽自動車~普通乗用車にも使用できる。
サイドジャッキUPで中型乗用車・ミニバンにも対応
用途油圧ジャッキ最大耐荷重(t)2付属品ハンドル/ジャッキアタッチメント/30mmUPサドル種別ローダウンストローク(mm)約250色ブルー質量(g)11000使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約530×140×214地上高さ(mm)最低/最高:約85/335(サドル使用時:約115/365)
1個
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。
ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
スロープ勾配は約7度です。
用途バンパーと地上との距離が10mm以上のローダウン車の前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために耐荷重(kg)1500(1セット)材質PP質量(kg)3.1(1セット)高さ(mm)(車両乗り上げ部)68本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×201×80適合タイヤ幅(mm)190以内関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.8MB)販売区分業務用
1セット(2個)
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。
軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。
用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。最大荷重(t)1付属品ハンドル材質鉄質量(kg)2.5ストローク269寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×46.5×92(最低位)最高位(mm)361最低位(mm)92ねじ規格TR12.5X2.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(4.0MB)販売区分業務用
1台
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
フラットジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。
油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。
単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
仕様スプリング戻りタイプ、単動式
長崎ジャッキ低床ガレージジャッキ(ミドルタイプ)
コンパクトボディで高揚程を実現
ハンドル3段ロック機構付