佐藤計量器 pc-3300のおすすめ人気ランキング

2025/07/19更新
106件の「佐藤計量器 pc-3300」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アラーム付温度センサー」、「マイナス温度計」、「アラーム付 温度計」などの商品も取り扱っております。
佐藤計量器製作所冷蔵庫用デジタル温度計
最大温度、最低温度、最高温度を常時表示 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年
用途冷蔵、冷凍庫の温度管理 薬品や部品保管庫の温度管理 付属品 取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具 材質 本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂 質量(g) 71(電池含む) 寸法H(mm) 65 測定範囲(℃) 本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0 コード長さ(m) 約3 寸法D(mm) 22 寸法W(mm) 67 精度(℃) ±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外) 分解能(℃) 0.1 測定対象 冷蔵・冷凍庫用 サンプリング 約10秒 電池寿命 約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

現在温度、計測を開始してからの最高・最低温度が一目でわかる。リセットボタンで最高・最低温度をクリア。ケーブルは幅広い温度帯に強い耐熱、耐冷型を使用。電池式なので、暗い場所にも対応。
用途冷蔵・冷凍庫用デジタル温度計。 冷凍・冷蔵庫の現在温度、庫内温度履歴管理に。 測定範囲(℃) ‐40~70 付属品 取扱説明書、CR2032(コイン電池)×1 質量(g) 約40(電池含む) 測定精度 ±1℃:‐20~20℃、±2℃:上記以外 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 64×45×16.5 表示分解能 0.1℃ 使用電池 CR2032(コイン電池)×1 使用環境温度(℃) ‐10~50 電池寿命 約1年以上 ケーブル長(mm) 800 防水性 (本体)IPX4、(センサ)IPX7
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

冷蔵庫内外の温度を簡単測定。1台2役の温度計。 1.ボタンひとつで冷蔵庫内外の温度を切替表示・・・2つのセンサーを搭載しており、IN/OUTボタンで冷蔵庫内と冷蔵庫外温度の表示切替ができます。 2.最高最低温度表示・・・リセットしてから現在までの最高・最低の温度を表示します。 3.防水仕様・・・保護等級IPX4なので濡れた手で操作しても安心です。 4.スタンド、マグネット、フック穴付き・・・コンパクトサイズでどこにでも設置できます。
付属品 コードに吸盤2個、スタンド、マグネット、フック 材質 ポリカーボネート/ABS樹脂 質量(g) 75 電源 アルカリ電池LR44 1個(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示 IN・OUT:1℃、MAX・MIN:1℃ 測定範囲(℃) 冷蔵庫外部(OUT):-5~50、冷蔵庫内部(IN):-50~70 コード長さ(m) 3 本体寸法(mm) 65×65×19 精度(℃) 冷蔵庫外部(OUT):0~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃、冷蔵庫内部(IN):-10~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃ 使用温湿度範囲 温度:-5~50℃、湿度:85%以下(結露のないこと) 設置方式 卓上式 温度表示方式 デジタル 防水保護等級 IPX4(本体・温度センサーとも※あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がありません。) 温度計の種類 冷蔵庫用温度計
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上下限アラーム警報機能付の冷蔵庫用温度計です。 外部センサ付で簡単に冷蔵庫の温度管理が行えます。 マグネット付です。
測定範囲(℃) (内部センサー)-10~50、(外部センサー)-50~70 寸法(mm) 63×12×47 質量(g) 40 電源 ボタン電池LR44×1(付属) 精度 ±1℃
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

出荷前検査合格証付。 最高最低温度表示機能。 アラーム機能付き。(Hi-Low) 大きく見やすい表示。 ケーブル:3mマグネット・スタンド・掛穴付き。
質量(g) 100 電源 リチウム電池 CR2032×1 温度範囲(℃) -40~70 ケーブル長(m) 3 精度 ±0.5℃(-20~+25℃) 上記以外±1℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 85×57×30 センサー 30×Φ5mm 温度測定範囲(℃) -40~+70 精度(℃) ±0.5(-20~+25℃)、±1(それ以外) 分解能(℃) 0.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×57×30 サンプリング 15秒 使用環境 0~43℃、80%rh以下 設置方式 マグネット・スタンド・掛穴付 使用場所 冷蔵庫、ラボラトリー アズワン品番 64-5229-89
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

マグネット付で、本体を冷蔵庫に取り付けられます。吸盤2個付きで、コードを固定できます。余ったコードは、本体に巻き取れて、邪魔になりません。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計 温度測定範囲(℃) -30~50 材質 本体:ABS樹脂 電源 アルカリ電池LR1130×1 コード長さ(m) 1.2 温度精度 -10~30℃:±1℃、それ以外:±2.5℃
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 最高最低温度記録機能 サイズ 116(W)×18(D)×39(H)mm 電源 アルカリボタン電池(1.5VLR44)×1個(付属) コード長さ(m) 2m 精度 ±1℃
1個
2,550 税込2,805
当日出荷

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質 本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂 質量(g) 150(電池含) 電源 単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示 0.1℃ 測定範囲(℃) 内部センサー/-5~50、外部センサー/-50~70 本体寸法(mm) 103×102×18 測定間隔 10秒 センサケーブル長さ(m) 3 温度表示方式 デジタル 特性 防水 防水性 温度センサー部/IPX7
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

佐藤計量器製作所デジタル最高最低温度計
最高、最低温度をメモリしボタンで表示可能 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年
用途生産現場、薬品や部品保管庫、室内、ビニールハウスの温度管理 付属品 取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具 材質 本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂 質量(g) 71(電池含む) 寸法H(mm) 65 測定範囲(℃) 本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0 コード長さ(m) 約3 寸法D(mm) 22 寸法W(mm) 67 精度(℃) ±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外) 分解能(℃) 0.1 サンプリング 約10秒 電池寿命 約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質 本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂 質量(g) 115(電池含) 電源 単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示 0.1℃ 測定範囲(℃) 内部センサー/-5~50、外部センサー/-49~70 本体寸法(mm) 70×102×18 測定間隔 10秒 センサケーブル長さ(m) 3 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防水 防水性 温度センサー部/IPX7
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

佐藤計量器製作所冷蔵庫用デジタル温度計
最大温度、最低温度、最高温度を常時表示 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年
用途冷蔵、冷凍庫の温度管理 薬品や部品保管庫の温度管理 付属品 取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具 材質 本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂 質量(g) 71(電池含む) 寸法H(mm) 65 測定範囲(℃) 本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0 コード長さ(m) 約3 寸法D(mm) 22 寸法W(mm) 67 精度(℃) ±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外) 分解能(℃) 0.1 測定対象 冷蔵・冷凍庫用 サンプリング 約10秒 電池寿命 約2年(アルカリ乾電池、常温使用時) 校正証明書 付き
1セット
26,980 税込29,678
9日以内出荷

温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。 マグネット付。
測定範囲 -30℃~50℃ 質量(g) 約28 タイプ 横型 精度 ±1℃(-10~10℃、その他は±2℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×8×26 最小目盛 1℃
1台
719 税込791
当日出荷

防水使用IPX7なので水が掛かるような場所でも使えます。 アラーム機能付。HIアラーム、LOWアラーム機能が付いているので設定した温度になるとブザーで知らせてくれます。 ホールド機能付。表示された測定値を固定する事ができます。 ステンレス製プローブで錆にくいので液体などの温度測定に適しています。 隔測式コード長1m。離れた位置の測定に便利です。裏面にコードを束ねて収納できます。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2カ所の温度を表示! 最高/最低温度の自動メモリー。 遠くからでも確認できる大画面表示
用途冷蔵庫やガーデニングに 材質 ABS樹脂 電源 単4形乾電池×1個(確認用付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 73×16×84 分解能 0.1 温度測定範囲(℃) 室内:‐10~50、室外:‐20~70 リード線(m) 3 感温部太さ×長さ 4×12mm 温湿度表示 【室内温度】-10~50、【室外湿度】-20~70
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

冷蔵庫外部にフックまたは磁石で取付ける冷蔵用温度計、センサーコードの冷蔵庫内取付けは磁石か吸盤で出来ます。
測定範囲(℃) -30~50 コード長さ(m) 1 使用電池 単4形乾電池×1
1個
1,998 税込2,198
欠品中

佐藤計量器製作所冷蔵庫用デジタル温度計
最大温度、最低温度、最高温度を常時表示 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年
用途冷蔵、冷凍庫の温度管理 薬品や部品保管庫の温度管理 付属品 取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具 材質 本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂 質量(g) 71(電池含む) 寸法H(mm) 65 測定範囲(℃) 本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0 コード長さ(m) 約3 寸法D(mm) 22 寸法W(mm) 67 精度(℃) ±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外) 分解能(℃) 0.1 測定対象 冷蔵・冷凍庫用 サンプリング 約10秒 電池寿命 約2年(アルカリ乾電池、常温使用時) 校正証明書 付き
1セット
53,980 税込59,378
25日以内出荷

高精度の温度センサモジュールです。センサー部の厚さが約0.5mmなので狭い場所への取り付け可能です。 ボタン電池で約5ヶ月/LR-44、約1.5年/SR-44。が使用目安になります。
用途電子部品などの表面温度測定に。 質量(g) 約22 外形寸法(mm) 48.2×16.8×28.7H 電源 LR44電池(1.5V)×1個(作動確認用モニター電池) 測定範囲(℃) -40~95 コード長さ(m) 約1.5 精度 ±1℃(0~40℃) ±2℃(-40~0℃、40~95℃) 温度測定範囲(℃) -40~95 精度(℃) ±1(0~40℃)、±2(-40~0℃、40~95℃) 分解能(℃) 0.1 寸法(Φ×mm) 3.6×25(センサー) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48.2×16.8×28.7 検知方式 サーミスタ 温度表示方式 デジタル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.7MB) 測定周期(秒/回) 約2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。 マグネット付。
最小目盛 1℃(-10~10℃)、その他2℃ 測定範囲 -30℃~50℃ 質量(g) 約21 精度 ±2℃
1台
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)