作業工具台のおすすめ人気ランキング

2026/03/09更新
427件の「作業工具台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガレージ工具」、「工具掛け」、「パネル 作業台」などの商品も取り扱っております。
作業台用上棚板 大阪製罐ランキング1位
作業台上のスペースを有効活用して頂けます。 パネル30mmを前面に、ハンガーボード75mmを後面に取り付けて頂く事も可能。
仕様組立式付属品ハンガーボード用フックHF-11(5コ)材質(本体)スチール均等耐荷重(kg)40
1個
26,980税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

前パネル(軽量作業テーブル用)902X608 黒 TRUSCOランキング2位
パンチングパネルシステムにより側面のデッドスペースが有効に活用できます。 オプションの各種フックなどを使用し、工具管理が「見える化」でき、すぐに工具が取り出せ定置に収納可能です。 天板がスッキリとし、作業スペースが広く有効に活用できます。
仕様パンチング穴/10mm角の25mmピッチトラスコ品番467-3271質量(kg)9高さ(mm)608奥行(mm)200間口(mm)902色(パネル)ブラック
1台
29,980税込32,978
7日以内出荷

イーグルワゴン(ゴムキャスター・上部パンチングパネル付・天板付) TRUSCOランキング3位
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに材質(キャスター)スチール材質(天板)リノリューム張り合板
1台
68,980税込75,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

TW型移動式重量作業台ボード/パネル付鉄製天板1800X900 TRUSCOランキング4位
向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げるこどができます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。
仕様(前パネル・ホワイトボード)SFP型トラスコ品番467-3204種別完成品種類移動式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
289,800税込318,780
7日以内出荷

ライン作業台セルラインデスク用パネル TRUSCOランキング5位
工具を管理できるフックをセットするための専用パネルです。
適合ULRTタイプ高さ(mm)450
1個
15,980税込17,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。 ※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
用途工具の収納に仕様トレー位置固定質量(kg)19板厚(mm)柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8ストッパーあり(×2)引出し内寸法(mm)645×348×80トレー内寸(mm)705×350×80関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)取扱説明書(0.3MB)材質(荷台)EVA
1台
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

用途軽量作業用テーブル「TFAE型」用オプショントラスコ品番770-3651材質本体:スチール質量(kg)10ブラック/オレンジ高さ(mm)665奥行(mm)200間口(mm)1202
1セット
34,980税込38,478
翌々日出荷

工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。 トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。 2段引出付で便利です。引き出しはスチールベアリング式レール採用で出し入れスムーズです。
用途工具の収納に仕様トレー位置固定質量(kg)17材質(キャスター)プラスチック板厚(mm)1.5引出し内寸法(mm)575×400トレー内寸(mm)705×435関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)取扱説明書(1.4MB)材質(荷台)EVA引出し高さ(mm)約49mm(躯体の高さ)
1台
21,980税込24,178
当日出荷

1台
25,980税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

質量(kg)8奥行(mm)600間口(mm)900色(本体)ダークグレー/オレンジRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)天板寸法900×600用グリーン購入法適合取扱説明書(0.41MB)
1枚
24,980税込27,478
翌々日出荷

工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に仕様トレー位置固定質量(kg)13耐荷重(kg/段)40板厚(mm)柱1.5、他0.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×354×782(ハンドル含まず)ストッパーあり(×2)トレー内寸(mm)705×350×80関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)材質(荷台)EVA
1台
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げるこどができます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。
仕様(前パネル・ホワイトボード)SFP型トラスコ品番467-3140種別完成品種類移動式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
249,800税込274,780
7日以内出荷

引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。 別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK/MonoX1309RD/MonoX1309BK)と合わせて使用できます。
付属品自在キャスター×2、ブレーキ付自在キャスター×2、取っ手×1、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP質量(kg)21.5天板耐荷重(kg)35引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×300×360(最下段)。509×295×33(1~2段目)。509×295×69(3~4段目)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)引出し耐荷重(kg)5(1~2段目)、10(3~4段目)商品タイプ4段引き出しタイプ
1台
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

3インチPP自在キャスター×4個で、うち2個にストッパーがついていて、取り回しがしやすくなっています。 側面フック付(ライトやレンチを掛けることができます) ロングスプレー缶も楽に収納できます。 引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品S型フック×5個材質スチール寸法(mm)【引出】510×308×70、【パネル】600×300×378質量(kg)15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フックを取付ける為の専用パネル。
トラスコ品番501-5022材質スチール幅(mm)900質量(kg)5高さ(mm)450奥行(mm)25均等荷重(kg)15最大積載量(kg)15
1個
15,980税込17,578
当日出荷

サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
1台
32,980税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)

静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
材質スチール(底板合板製)種類移動式グリーン購入法適合アジャスター60Φ
1台
119,800税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに材質(キャスター)スチール
1台
51,980税込57,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

質量(kg)17.6材質(キャスター)スチール支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150
1台
43,980税込48,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに材質(キャスター)スチール
1台
49,980税込54,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)