作業工具類のおすすめ人気ランキング

2024/05/26更新
140件の「作業工具類」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動工具・作業工具」、「手作業工具」、「現場作業工具」などの商品も取り扱っております。
刃先の3重構造(トリプル刃<14-17は19枚刃>)が、穴あけ時の切削抵抗を従来の超硬ホールソーより大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。シャンクとボディーの一体化、不等ピッチの採用で、穴あけ時の振動やビビリが抑えられ、穴あけ精度・作業性が大きく向上しました。新技術の結集で、従来の超硬ホールソーの比べ、穴あけ時間は半分、工具寿命も大幅にアップしました。
用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、塩化ビニール、FRPほか
1個
6,890 税込7,579
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。
用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。 入組点数 45 セット内容 【9.5mmラチェットハンドル】。【9.5mm角ソケット】8・10・12・13・14・15・17・19。【9.5mm角エクステンションバー】75mm。【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14。【モンキーレンチ】150mm。【ロングノーズプライヤー】150mm。【万能ラジオペンチ】150mm。【6.35mm角ビット】#0・#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30。【6.35mm角T型ハンドル】。【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6。【金切鋸】240×24T。【ネイルハンマー】8oz。【コンベックス】2m×113mm巾。【万能鋏】。【カッター】。【クリップ】×3個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 310×235×65 質量(kg/セット) 4.3
1個
4,990 税込5,489
当日出荷

狭い場所のボルトの締付やピンの引き抜きなど指の入らない場所での細かい作業に最適です。
用途小ネジ類の取り付け、取り外しに。割りピンの取り付け、取り外しに。小物の保持作業に 種類 グリッププライヤ 切断能力(Φmm) 軟線 1.2
1個
2,590 税込2,849
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360度の角度に調節できるため、精密機械の検査、調整、修理に便利です。※A2-Tの457.2~114.3mm(伸縮範囲)
1個
2,290 税込2,519
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。 材質 ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。 種類 シャコ万力 材質(本体) S45C(鍛造製/熱処理あり)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
1台
8,390 税込9,229
当日出荷

C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると開くタイプ。
用途スナップリングの脱着に。 使用範囲(mm) 10~25 商品タイプ スナップリング脱着専用工具
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な工具の取り付け、取り外しが素早くでき、作業能率がアップします。整理整頓にも便利です。 本体を付属のネジで壁面に取り付け、工具を吸着して使用します。
用途工具類を吸着して保管をするマグネット。 耐荷重(kg) 1.3 付属品 ビス2個 材質 磁石(ネオジム磁石) 寸法(mm) 49×380×14 質量(g) 306 タイプ 異方性磁石
1台
1,490 税込1,639
当日出荷

プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。
1本
368 税込405
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ブレーキキャリパーやバイクのフロントフォーク部のスナップリングの脱着に適しています
用途深い穴のスナップリングの脱着に 種類 スナップリングプライヤ 最大口開き(mm) 20 全長(mm) 175 軸穴種別 穴用 アーム長さ(mm) 55 クロー形状 1.2Φmm(先端クロー径)、90°(クロー角度) 使用範囲(Φmm) 10~50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 種類 単能形 ヘッド形状 ラチェット形 全長(mm) 263 差込角(mm) 6.35 精度(%) ±4 トルク調整範囲(N・m) 1~25 主な用途 車両整備や各種機械 セット内容 H3/H4/H5/H6/H8/H10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/H5×100mm/エクステンションバー 歯数 24T 取扱説明書 (1.0MB)
1セット(17点)
5,990 税込6,589
当日出荷

用途DIY・住まいのメンテナンス・暮らしのサポートに 入組点数 61 セット内容 【ミニハクソー金工用】。【木工用ブレード】。【ラジオペンチ】。【ネイルハンマー】。【ウォータープライヤー】。【六角レンチ】1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm。【精密Dr.】+00/-1.4/-1.8mm。【カッター】。【ミニレベル】。【6.35mmソケット】4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10mm。【9.5mmソケット】10/11/12/13/14/15/17/19mm。【コンビレンチ】8/10/12/13/14/17mm。【9.5mmラチェットハンドル】。【6.35mmスピンナハンドル】。【9.5mmエクステンションバー】。【ソケットAD】9.5→6.35。【ビットAD】。【Drビット】-4mm/-6mm/+0/+1/+2/+3。【へクスビット】T8/T10/T15/T20/T25/T30。【ドライバー】+1/+2。【ピックアップツール】。【メジャー】2m
1セット(61点組)
7,690 税込8,459
当日出荷


高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd) ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。 暗い場所で点検個所を明るく照らします。 携帯しやすいコンパクトサイズです。
1台
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ貫通ドライバーはスパナがかけられるボルスター部付。
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。握った時は柔らかく、ねじった瞬間手のひらにピタッとくる感覚のままトルクを伝達。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。先端マグネット入り。従来品の600シリーズと比較して約4倍のクッション性。
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。
用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。 入組点数 58 セット内容 【9.5mm角ラチェットハンドル】。【9.5mm角ソケット】10・12・13・14・17・19。【6.35mm角ソケット】4・5・5.5・6・7・8。【9.5mm角エクステンションバー】75mm。【9.5mm角スパークプラグ】16/21mm。【6.35mm変換アダプター】。【スタビーコンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17。【モンキーレンチ】200mm。【ロングノーズプライヤー】150mm。【万能ラジオペンチ】150mm。【コンビネーションプライヤー】200mm。【スタビードライバー】#2・-6。【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6。【6.35mm角ビット】#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30。【6.35mm角T型ハンドル】。【ソケットアダプター】。【精密ドライバー】1.4・1.8・2.4・PH0・PH00。【金切鋸】240×24T。【ネイルハンマー】8oz。【両口ソフトハンマー】。【ボルトカッター】。【コンベックス】2m×13mm巾 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 405×310×78 質量(kg/セット) 5.2
1個
7,990 税込8,789
当日出荷

用途に合わせて2サイズをご用意。 カーブ形状のくわえ部。パイプや丸物のクランプに最適。配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。 カッター付。 小ネジ外し機能。バイスプライヤ型にさらにタテミゾを追加!ネジをガッチリつかんで固定して回せます。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。
1個
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)