作業服空調服のおすすめ人気ランキング
2022/08/07更新83件の「作業服空調服」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空調服 セット」、「空調服 バートル」、「空調服ベスト マキタ」などの商品も取り扱っております。

【特長】空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。全関東電気工事協会推奨認定品。着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム【用途】自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。


【特長】買ってすぐに使えるファン付きベストのフルセット。(ウェア、ファン、バッテリー、ケーブル付き)。UVカット90%以上。裏地に紫外線防止加工あり。保冷剤をウェアに装着可能。保冷剤用メッシュポケット3か所付き。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に。風量3段階調整可能。ファンは分解して掃除OK・清潔を保持できます。【用途】ファン付き作業服、ファン付きウェア、仕事着、作業着として。建設、土木、工事、現場用、工事現場、通勤、工場、屋外、厨房、農業、倉庫内作業、警備業、イベント、スタッフ、園芸、ランニング、ウォーキング、ガーデニング、農作業、レジャー、アウトドア、ゴルフ、スポーツ、釣りに。


【特長】買ってすぐに使えるファン付き長袖ウェアのフルセット。(ウェア、ファン、バッテリー、ケーブル付き)。UVカット90%以上。裏地に紫外線防止加工あり。保冷剤をウェアに装着可能。保冷剤用メッシュポケット3か所付き。取り込んだ空気を冷やすことでより快適に。大容量5200mAhリチウムイオンバッテリー搭載。電池使用可能時間目安:強/約3時間30分、中/約4時間20分、弱/約8時間30分。バッテリー残量確認も可能。スイッチボタンを1回押すごとにEDランプの点灯数が変わり、残量をチェックすることができます。風量3段階調整可能。ファンは分解して掃除OK・清潔を保持。ファンのカラーはファン部が目立ちにくいクリアタイプを採用。ツッパリ感がない特殊な裁断。腕の上げ下げがスムーズなアクションカットを採用。【用途】ファン付き作業服、ファン付きウェア、仕事着、作業着として。建設、土木、工事、現場用、工事現場、通勤、工場、屋外、厨房、農業、倉庫内作業、警備業、イベント、スタッフ、園芸、ランニング、ウォーキング、ガーデニング、農作業、レジャー、アウトドア、ゴルフ、スポーツ、釣りに。



【特長】胴ベルトを使わない専用ベルト式。 ベルトホルダー付】充電池セット。 ウェアクリップ付服ズレ防止。 作業着が交換できるのでいつでも清潔です。


【特長】空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。 全関東電気工事協会推奨認定品。 着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。

【特長】軽やかで、型崩れしにくい人気のスタンダードシリーズ


【特長】スプリットファスナーが際立つ空調服ベスト。 現場作業のみならずアウトドアやスポーツ観戦でもスタイリッシュに着こなせます

【特長】綿・ポリ混紡のベストセラーモデル。 生地に帯電防止素材を採用しました。 空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を使用しています。 高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。 全関東電気工事協会推奨認定品。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。


【特長】高所作業時のフルハーネスに対応した空調服(TM)ベスト。 収納可能なフックハンガーや衿裏に反射パイピングを装備した空調服(TM)ベスト。


【特長】スタイリッシュで着心地よい、ウェアを統一できる人気シリーズ


【特長】空調エアコンシリーズに待望のベストタイプ!ファンユニットとセットになりました。【用途】土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。

【特長】背中の風気路とチタン加工(紫外線・赤外線をカット)で涼しく、快適性を追求したブルゾン


【特長】お持ちの作業服が空調ウェアに! アイロンとハサミで簡単取付け【用途】神風コンパクトファン用 小ファン用

1.

2.

3.
4.

5.

6.

「作業服空調服」関連の人気ランキング
空調服バッテリーセット空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック)や空調服(R)パワーファン スターターキットなどの「欲しい」商品が見つかる! 空調服バッテリーセットの人気ランキング |
ファン付きジャンパージャンパー クール機能 快適ファン付きやKAZEfit ファン付きウェア 長袖ブルゾン (ウェア、コンパクトファン2個、ケーブル、バッテリーセット)を今すぐチェック! ファン付きジャンパーの人気ランキング |