侵入 防犯用品のおすすめ人気ランキング

2025/11/10更新
399件の「侵入 防犯用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「泥棒よけ」、「窓侵入防止」、「防犯用品」などの商品も取り扱っております。
TAKEX(タケナカエンジニアリング)センサガード
センサーにより侵入者を検知し、大音量アラームで侵入者を威嚇します。 据置き、壁付どちらでも可能です。 電池の交換をお知らせする機能付です。
トラスコ品番 461-0032 質量(g) 200 電源 単3乾電池(3本・別売) 使用温度範囲 0~+40℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 122.5×43×75 電池寿命 警戒モードで6ヵ月以上(アルカリ乾電池使用時) 検知方式 立体検知(104°×最長部5m) 設置場所 屋内 音量(dB) 90以上
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

人の動きを感知して、赤い光(回転又は点滅)とアラーム音で20秒間警告します。 【近距離を監視】 5m以内の近距離を監視する 【3通りの使い方】 点滅・流動・点滅+アラーム音(暗い時だけ動作することも可能)
用途侵入者の威嚇・防犯に。小動物による農作物の被害対策に。風呂窓の覗き防止に。車の盗難防止に(走行時は利用不可)。禁止区域の事故防止に。 仕様 電源OFFスイッチあり 質量(g) 約95(電池を含まない) 電源 単3形アルカリ電池×3本(別売り) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 220×39×24.5(突起物を含む) 設置方法 マグネットまたは木ネジ 電池寿命 1日10回(20秒間/1回)動作時、光だけでは約6ヶ月、光とアラーム音(最大)では約3ヶ月(動作回数により変動する) 動作時間 1回の動作は20秒間、人が前で動いていると連続動作する 設置場所 屋内・屋外 (IP43・防雨形) 使用条件 (点灯)夜間10ルクス以下の暗い時だけ動作、または24時間いつでも動作 音色 ピピピピ、ピピピピ、ピピピピ LED使用数(個) 赤LED×5 アラーム 大:95dB/1m、小:55dB/1m
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。 TH-308SA(連結用)は、TH-500SAの長さ調整に使用します。単独でもご使用いただけます。
付属品 SUS十字穴付ナベコンクリート用ネジ4×25(2本)。SUS十字穴付シンワッシャードリルネジ4×19(2本) 材質 SUS304 寸法D(mm) 55 寸法B(mm) 65 寸法C(mm) 35 仕上 BA
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線不要で簡単設置すぐに使える監視カメラ!! 本製品は乾電池駆動のため、設置工事費など不要のため安価に設置ができます。 ・選べる3つの撮影モード(動画/静止画/動画+静止画) ・タイマー撮影/タイムラプス撮影も可能 ・乾電池使用で長期間待受け可能 NX-RC200は単三アルカリ乾電池4本で最大6ヶ月の待ち受けが可能。 NX-RC800は単三乾電池を8本装着した場合、最大12ヶ月の待ち受けが可能です。 ・赤外線LED搭載で夜間撮影可能 NX-RC200は2灯、NX-RC800は46個の赤外線LEDを搭載。 屋内・屋外を問わず、夜間の撮影で効果を発揮します。 ・PIRセンサー搭載 赤外線温度変化を検出することで動作する[ PIRセンサー ]を使用しており、 何らかの動きを検出した時だけ撮影をすることが可能です。 ・タイマー撮影/タイムラプス撮影 タイムラプス機能は、センサーの検出とは無関係に設定した間隔で写真や動画撮影が可能。 冷血動物や植物観察など、センサーが作動しにくい対象に有効です。 ・防塵・防水 IP54相当 防水性能は、[雨の中でも使用できる]IP54防塵・防水設計です。 (全ての状況において防水性能を保証するものではありません) ・再生確認モニター搭載 NX-RC200は正面、NX-RC800は内側に、再生確認用カラーモニターを搭載。 (NX-RC800のみ、外部モニターに接続しての再生も可能です) ・静止画像保存可能枚数の目安 ↓解像度|SDカード 8GB/16GB/32GB 20MP ( 5200 × 3900 )約1200枚/約2500枚/約5000枚 16MP ( 4608 × 3456 )約1600枚/約3200枚/約6400枚 12MP ( 4000 × 3000 )約2100枚/約4300枚/約8600枚 8MP ( 3264 × 2448 )※約3200枚/約6500枚/約13000枚 5MP ( 2592 × 1944 )約5000枚/約10000枚/約20000枚 3MP ( 2048 × 1536 )約8000枚/約16000枚/約32000枚 1MP ( 1280 × 960 )約21000枚/約42000枚/約84000枚 ※初期値 ・動画連続撮影時間の目安 ↓解像度|SDカード 8GB/16GB/32GB 3840 × 2160P 約20分/約40分/約80分 2688 × 1520P : 20FPS 約12分/約25分/約50分 1920 × 1080P※ 約30分/約60分/約120分 1280 × 720P 約50分/約100分/約200分 1280 × 720P : 60FPS 約20分/約40分/約80分 848 × 480P 約60分/約120分/約240分 720 × 480P 約70分/約140分/約280分 640 × 480P 約90分/約180分/約360分 320 × 240P 約190分/約380分/約760分 ※初期値
用途駐車場/駐輪場の監視 ご近所トラブルの監視 侵入者の監視 不法投棄対策 資材置き場の監視 害獣の監視 野生動物の観察 田畑や果樹園の監視 ペットの見守り など色々な使い方ができます。 形状 BOX型 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約83×136×62(突起部除く) 記録媒体 microSDカード Class6以上 最大32GB 解像度 写真:20MP/16MP/12MP/8MP/5MP/3MP/1MP。ビデオ:。3840×2160P。2688×1520P:20FPS。1920×1080P/1280×720P。1280×720P:60FPS。848×480P/720×480P。640×480P/320×240P 到達距離(m) 赤外線:最大約20(※ガラス越しでは正常に動作しません) 防塵防水性能 IP54 検出距離(m) PIR:最大約20(25℃)(※気温等により変化) 記録ファイル形式 JPG/AVI 画面サイズ 2.4インチTFTカラー液晶 使用場所 屋内・屋外 LED使用数(個) 赤外線LED:46個(不可視光) 検出角度範囲(°) PIR:最大約120° イメージセンサー 1/2.5 CMOS
1個
15,980 税込17,578
欠品中

万一の侵入者を安全に取り押さえる防犯アイテム。学校やマンションの安全のために。
トラスコ品番 835-4267 材質 柄/アルミパイプ、U字部/スチールパイプ 全長(mm) 2100 質量(kg) 1.5 内寸法(mm) (U字部)460
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

ドア・窓が開いたら瞬時にお知らせ。侵入者を大音量で撃退。お子様の事故防止に。倉庫や貯蔵庫などお子様が入って遊ぶと危険な場所にも。テープ付きで取付が簡単。
サイズ(cm) 本体:6.2×3.1×2.5。センサー:5.5×1.2×1.2 材質 ABS樹脂 電源 LR44 1.5V ボタン電池3個 (1組あたり)
1セット(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

取扱のやさしい護身用品です。 不審者の目を狙って噴射してください。
用途護身・防犯対策に
1本(25g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソーラー充電で電源が必要なく、どこでも設置でき、いつでも監視します。人気のない倉庫や畑・ビニールハウスなどの盗難いたずら防止に、太陽光充電式の防犯アラームです。人感センサーが搭載されているので、人や動物などの動きを検知、赤いライトや大音量の警報音で知らせます。 4種類のモードがあり、用途に合わせてお選びいただけます。1昼夜監視、警報音と警告灯点滅。2昼夜監視、警告灯点灯。3夜の監視、警報音と警告灯点滅。4夜の監視、警告灯点灯。
材質 ABS他 質量(g) 約130 寸法(cm) 約7×13×7.3 電池 (太陽電池)5V/80mAh、(充電池)リチウムイオン、400mAh/3.7V 保証期間 6ヶ月 充電時間(時間) 太陽光で満充電まで約6~8 動作時間 (満充電から)警報回数約300回、待機のみ約50日 動作温度(℃) 約0~50 防水仕様 IP65相当 人感センサー 約5~8m、約125度
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 電池式だからどこにでも設置できます。 夜間でも赤外線LEDで録画します。 LEDセンサーライト機能付き 動画モード・静止画モードを選べます。 撮った画像はパソコンで確認できます。 1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に 材質 ABS樹脂 電源 単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売) 記録媒体 32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 6.2×5.4×13.9 電池寿命 センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月 画素数 CMOS-30万画素
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

簡単サッシの防犯、振動でゆるまない逆戻り防止ラチェット付。 つまみ内部の歯車が固定され、振動があってもゆるみません。 設置はつまみを締めて取付けるだけ、工具や接着は不要です。 換気もOK。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(本体) 亜鉛合金・焼付塗装 材質(裏板) 亜鉛合金・亜鉛メッキ 材質(ストッパー) ステンレス 材質(パット) CR(ネオプレンゴム) 材質(つまみ) 亜鉛合金・焼付塗装
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルムを貼るだけで防犯ガラスに!。台風など災害によるガラスの飛散防止に!。UV加工で紫外線もカット!
仕様 透明ガラス用 付属品 大型ヘラ×1個、防犯シール×2枚 材質 ポリカーボネート 透明
1パック(2枚)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関の自動チャイムや、侵入者への警告等に使用できます。 置く場所を選ばない乾電池式です。 ヘッド部のフードを着脱することで、センサー感知範囲が変更できます。 ACアダプタ(別売)が使用可能です。
仕様 使用可能気温範囲:約-20℃~+50℃、スイッチを入れてから起動するまでの時間:約15秒、低電力指示ライト点灯条件:電圧が4.8Vに達していない場合、防水機能:無し 材質 ABS樹脂 ホワイト 質量(g) 167 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 73×122×58 使用電池 単3形乾電池×4本※ACアダプタ使用可(別売り・推奨商品型番:ACM1000) 検知距離(m) 約5~8 電池寿命 約8~10ヶ月※連続待機時、約3~6ヶ月※1日5回反応 センサー角度調整(°) 可能:約水平330°/垂直90° RoHS指令(10物質対応) 対応 音色 【種類】チャイム3種類、アラーム3種類、【再生時間】チャイム(1)約1.2秒、チャイム(2)約1.5秒、チャイム(3)約5.7秒、アラーム約40分
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

人や動物が近づくと、その場でチャイムや警告音が鳴ります。 感知範囲が狭いからピンポイントで狙った場所を監視します。 人体から出る赤外線の動きを感知し、赤LEDが点滅しながら、選んだチャイム音、曲、アラーム音が流れます。
用途来客感知に、防犯に、車やバイクを監視 質量(g) 82 使用温度範囲(℃) -10~40 電源 単4形アルカリ電池×3本(別売り)またはACアダプター(X0505・別売り) センサー 赤外線センサー、監視方向可変形センサー 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 50×83×64 センサー感知範囲 12度×(20~80度)×3m 可変範囲 (音量)55dB~90dB/1m
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

視覚的な威嚇効果が高いAGに対し、十分な防犯機能を備えながらも威嚇的になりすぎない、私たちが住む風景の中に違和感なく溶け込んでいくようなものを目指しました。 古くから忍び返しとして使用されてきた、尖らせた竹や木のようなより単純な造形が日本の街並みにはふさわしいと考え、×というシンプルな形状を採用しました。 先端部分をアルミ型材で制作可能な最薄の寸法で押出すことで鋭さを出し、防犯性能を高めています。
付属品 アンカーボルト(M6×45)×4本、ドリルねじ(4×13)×4本 材質 アルミ押出材(アルマイト仕上) 質量(kg) 2 プレーンシルバー(つや消し) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 60mm x 1000mm x 100mm
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

XP50AとXP700のセットです。
セット内容 XP50AとXP700 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g) XP50A:約82、XP700:約85 ランプ 送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能 IP55 電池寿命 XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示 送信ランプ赤点滅 電源タイプ 電池式 動作モード 音と光/音/光 設置場所 XP50A:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m) 屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB) 45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) XP50A:77×83×35、XP700:90×91×32
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

人の動きを感知すると、赤いLEDが回転または点滅し、アラーム音が15秒警告します。 車や動物の動きも感知します。(感知範囲5mまで) 方向可変センサー搭載でセンサーを目的物の方向に向けることができます。 感知対象が前にいると動作し続けます。 光だけ/音だけ/光と音の選択が可能です。 屋内/屋外に設置できます。本体背面の埋込マグネットで鉄部にカンタン取付け、ポール等には付属のマジックベルトで。 付属の取付けプレートでネジ止めや両面テープ止めもできます。
用途立ち入り禁止などの安全対策に!家の外壁につけて防犯対策に!車の盗難防止に!看板につけて店舗の客寄せに!畑など害獣対策に! 質量(g) 約140(電池除く) 電源 単三アルカリ乾電池×3本(別売)電源ON/OFFボタン付 外径×高さH(Φmm×mm) 100×30(突起部(センサー部)除く) LED使用数(個) 赤色LED×8(点滅/回転) センサー感知範囲 上下/左右方向120°、5mまで アラーム 70dB~80dB/1m(音量ボタン付)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

人の動きに反応して、光と音で警告するLED回転・点滅灯。 赤外線の動きを感知するP.I.R.(赤外線パッシブセンサー)採用により、車や動物の動きも感知します。 方向可変センサーを搭載し、センサーを目的物の方向に向けることができます。 光だけ/音だけ/光と音の選べる機能付です。
電池寿命 1日10回(15秒間/1回)動作時、光と音では約6ヶ月、光だけでは約1年間(電池寿命は動作回数により変動) 動作時間 15秒間、人が前で動いていると連続動作 仕様 IP44(防沫、防雨、防塵形)、電源ON/OFFボタン付き 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 205(電池含む) 外形寸法(mm) Φ100×30 電源 単3形アルカリ電池×3本(別売) センサータイプ 306°×180°回転(方向変更可能) 点灯方式 明るくても動作/10ルックス以下の暗い時だけ動作(選択可能) LED 8個に赤LEDが点滅または回転 設置場所 屋内/屋外 音量(dB) 70~80/1m(大、小音量ボタン付き) センサー感知範囲 上下/左右120°、感知距離5mまで
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ビームセンサ FE20A
駐車場の出庫車両管理などに最適な屋外用20mタイプです。 汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、検知距離は約20m(屋内使用時は約50m)です。 2セット使用で、駐車場の出庫時のみの検知など1方向検知もできます。 屋外使用時に、虫や落ち葉などの影響をなくす2段ビーム同時遮断方式を採用。 霜や露に覆われてもビームがとだえず検知できるアンチフロスト機構採用。 感度余裕10倍、悪天候下でも安定した動作を実現。 壁面取付けのほかポール取付けもできます。
質量(kg) 0.65 使用温度範囲(℃) -25~60(湿度95%以下) 定格電圧(V) DC10.5~28 消費電流(mA) 38(最大) 検知方式 赤外線ビーム遮断検知(2段ビーム) 警報出力 N.C(. b)接点(警報時…開)、無電圧出力(接点容量:DC 28V0.2A) 警報保持時間 2秒±1秒 光軸調整範囲 水平方向±90°、垂直方向±5° 遮光時間 50/100/250/500msec. 使用場所 屋外/屋内
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

約Φ90~約Φ200のパイプに取付ける時や、規格バンド(TH-60SB、TH-89SB、TH-114SB)の剣の数を多くしたり、少なくしたりし たい場合に使用します。また、丸パイプ以外の角パイプ等を固定したい場合にも使用できますが、場所にもよりますので、しっかり取付けられるか確認が必要です。また、忍び返しTH-500SA、TH- 308SAが、付属のビスで固定しにくいパイプ等にも使用できます。
材質 SUS304 質量(g) 90 仕上 BA 適合パイプ径(Φmm) 約50~200
1組
2,498 税込2,748
当日出荷