保管庫・収納用品のおすすめ人気ランキング
2023/10/01更新32件の「保管庫・収納用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保管庫」、「日用品・収納」、「作業服 収納」などの商品も取り扱っております。

【特長】A4ファイルがゆったり収まる多段収納プラスチックケース B4サイズの書類やワイシャツがすっきり収まります。


【特長】クローゼットや押入れスペースを有効活用できるチェストです。Yシャツを2枚並べて収納可能です。引出しにはストッパーが付いており、落下を防ぎます。着脱簡単フレームなので引出しの増減が可能です。前後方向への移動がスムーズに出来るローラーが付いています。

【特長】スチール製メラミン焼付塗装仕上げで頑丈です。引き出しは透明プラスチック製で、内容物を外から確かめることができます。


【特長】お庭や外壁に合わせやすい、ナチュラルで落ち着いたカラーのミニロッカーです。 灯油ポリタンク(18L)が3本収納できるほか、園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に便利です。 シャッターは、しなやかでスムーズに開閉します。盗難防止に市販の南京錠が使える金具付きです。


【特長】オールプラスチック製のきれいな整理箱です。自由に組合せ、積重ねて使えるユニットタイプ。



【特長】アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。【用途】運搬・保管に



【特長】水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ! スタッキング(積み重ね)可能です。 フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。【用途】衣類・工具などの収納に


【特長】工具・各種部品の集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することができます。


【特長】フタのフレームの内側部分に、ホットメルト材を採用し、密閉性を高めたコンテナです。 荷台に乗せる際やスタッキングする際に、バンドが止めやすいように、フタの四隅に溝の加工を施しています。 ボックスコンテナシリーズとの積み重ねが可能です。


【特長】生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。


【特長】フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。 丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。 フタをしっかり固定するアップロック式です。 フタなしでも積み重ねができます。


【特長】ベランダやお庭での保管に便利なストッカー。ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で衝撃に強くサビにくい。灯油缶18Lが収納可能。フタを開け閉めしやすい取っ手付き。少しの高さなら調節可能なアジャスター付き。【用途】ベンチストッカー、物置、スチール収納庫、屋外収納庫、灯油缶収納庫として。



【特長】EKW・SKXシリーズのローラーキャビネット用。 パーツクリーナー、潤滑剤等のスプレー缶を4本収納できます。【用途】収納具用オプション