【特長】18650型リチウムイオンバッテリー充電池を2本同時に充電できます。1本でも充電可能。 100〜240Vまで対応しているので、変圧器なしで海外でも使用できます。 充電状況を示すライトが付いているので、充電状況がひと目でわかることができます。



【特長】スライド式の接点を使用することにより16340(RCR123)のような短い電池から 18650のような長い充電池まで幅広に対応しています。 4本充電池同時に充電可能、自動的に充電池種類を識別し、適切な充電モードを識別できます。 更に容量の異なる充電池にも同時充電可能。 電池の充電状況を知る事が出来るため、より安全に充電することが出来ます。



【特長】高い充放電サイクル特性。良品質、長寿命。 保護機能付きで破裂を防ぎます。


【特長】ベルトやカバンに取り付けやすいカラビナフック付 ヘッド部は転がり防止の角形設計 点灯3段階



【特長】充電式EVOLTA、eneloop両対応充電器。 単1形〜単4形、1〜4本または6P形、2本まで充電可能。 充電LED表示2個付。海外電圧対応(100V-240V)。



【特長】過充電&放電保護回路付きの内蔵バッテリー。 電池の電圧が上下の規定値を超えるとプロテクト回路が作動し通電を遮断。 保護回路を搭載し、過放電・過充電の心配はありません。 電池の数や耐用年数の把握がしやすくなり、余計な電池を買う経費を節約。 行方不明を防ぎ、使える電池を探す手間を省けます。


【特長】過充電&放電保護回路付きの内蔵バッテリー。 電池の電圧が上下の規定値を超えるとプロテクト回路が作動し通電を遮断。 保護回路を搭載し、過放電・過充電の心配はありません。 電池の数や耐用年数の把握がしやすくなり、余計な電池を買う経費を節約。 吊下げフック付きで充電式電池の保管に便利で最適です。


【特長】安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。


【特長】自転車用ホルダー付き サイクルライトとしても使える 専用充電器と電池1本付き ズーム機能付き 光束無段階調整可 点灯5パターン コンパクト:手のひらサイズ