充電変換アダプタのおすすめ人気ランキング
2023/06/08更新225件の「充電変換アダプタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平型端子イヤホンマイク」、「ガラケー変換アダプター」、「充電変換器」などの商品も取り扱っております。
【特長】USB Type-C(メス)からMagsafe2(オス)への変換アダプタです。【用途】USB Type-CとMagSafe2の変換用として


【特長】安心のUSB-IF正規認証品!USB micro-B端子をUSB Type-C端子に変換し、USB Type-C端子搭載のスマートフォンの通信、充電ができるUSB2.0変換アダプタ。

【特長】microUSBからType-Cに変換するアダプタ(変換コネクタ)です。microUSBケーブル(通信機能付き)に使用することにより通信も可能です。【用途】microUSB端子からType-C端子へ変換。


【特長】限られたスペースでの使用を考え、Φ20×43mmというコンパクトな作りのUSB変換アダプター。シガーソケットタイプの電源に差し込むだけで2.1Aまでのデバイスに充電出来ます。取付け後も先端が7mmしかはみ出さず、邪魔になりません。LEDインジケーター:通電時ブルーで発光。304-621(販売終了商品)代替品


【特長】通信/充電 両用のUSBケーブル変換コネクターセットです。ケーブルは伸縮式です。充電電流1Aまでケーブル長は最長約80cm



【特長】車で簡単にUSB Type-C接続のスマートフォン・タブレットを充電できる車載充電器。 2ポート合計最大2.4A(1ポート最大2.4A)の高出力。 暗い車内でも使いやすいブルーに光るUSB電源ポートを搭載。 トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。 付属のUSB Type-Cケーブルはパソコンとスマートフォン・タブレット間のデータ転送に対応。




【特長】PCが無い環境でUSB充電機器の充電ができます。 通電確認ができるランプ付き。【用途】5V・1A対応のUSB充電機器をコンセントに接続して充電する際に。


【特長】ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。



【特長】microUSBコネクタをFOMA/au/SoftBank ケータイ用コネクタに変換するアダプタ 大容量出力のmicroUSB充電器でも安心して充電できる電流制御回路搭載



【特長】microB端子をFOMA/Softbank外部接続端子に変換。microUSBから携帯電話の充電/通信ができる変換アダプタ。 お手持ちのmicroUSBケーブルを携帯電話の充電/通信でご使用いただけます。



【特長】SATAインターフェースのHDDをUSBに接続して、データの読み書きができる変換ケーブルです。 ACアダプタが付属しているのでUSBの電力だけで動かないHDDも安定して動作可能です。 USB3.0接続で高速回転のハードディスクやBlu-ray書き込みドライブなどの能力を最大限に発揮します。 内蔵型シリアルATAハードディスクをUSBに変換し接続可能にします。 各種ドライブにケーブルを直付けするのでケースが不要で交換が簡単です。 ドライバをインストールする必要はありません。 ON・OFFスイッチ付きだから安全に脱着可能です。 ACアダプタが付属しています。


【特長】Omni 20のDCポートからMagSafe2ポートへ給電するためのケーブルです。MacBook Air MacBook Pro 2012年以降モデルに対応、Omni13ではご利用できません、



【特長】家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。 スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。 折りたたみ式プラグ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

「充電変換アダプタ」関連の人気ランキング
ガラケー変換アダプターUSB変換アダプタ microB-FOMA/Softbank USB2.0 携帯電話用やUSB Type-C → ガラケー用充電変換コネクタなどの人気商品が勢ぞろい。 ガラケー変換アダプターの人気ランキング |
||
au 充電器 変換アダプターau/FOMA携帯電話用充電変換アダプタやUSBケーブル A-microB USB2.0 スマートフォン タブレットなどの「欲しい」商品が見つかる! au 充電器 変換アダプターの人気ランキング |
||