- 工具の通販モノタロウ
- おすすめ特集
- オフィスサプライ
- PC
- 充電式リチウムイオン単3電池の販売特集
「充電式リチウムイオン単3電池」のピックアップ商品

【特長】濡れた手で掴んでも大丈夫なIP54相当の防塵・防水仕様でポリカーボネート製の頑丈なボディ。コンパンダー(バックノイズ低減)機能やVOX(ハンズフリー)機能を内蔵。イヤホンの断線を知らせてくれるイヤホン断線検知機能や音で知らせる減電池警告機能を内蔵。アルカリ単三電池3本または、専用のリチウムイオンバッテリーで運用。


【特長】リチウムイオンバッテリーパック、ニッケル水素充電池、ニカド充電池をマルチに充電可能。 USBポートからモバイル端末を充電できます(最大1.0A)。USBポートからの充電と、リチウムイオン/ニッケル水素/ニカドいずれかの充電池への充電は、同時に行うことができます。 ハイパワーで急速充電!例えば1600mAhの単3形ニッケル水素充電池なら約2時間、1600mAhのリチウムイオン充電池なら約3時間で充電します。 ブルーのバックライトを搭載&大きく見やすくなったLCDモニターで、充電状態とUSB機器接続状況が確認できます。



【特長】高い充放電サイクル特性。良品質、長寿命。 保護機能付きで破裂を防ぎます。



【特長】持ち運びに便利な電池ケース付き 自然放電の抑制で1年後90%の残存容量維持 10年後でもすぐに使える 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能を発揮



【特長】持ち運びに便利な電池ケース付き 自然放電の抑制で1年後90%の残存容量維持 10年後でもすぐに使える 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能を発揮


【特長】単三電池×3本タイプのクラスでは最小・最軽量サイズを実現。 従来のDJ-P20、PA20のバッテリー、充電器、マイク類がそのまま利用可能。 IP54相当の防塵防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。 DJ-PA20にある定番機能の他にもコールバック、イヤホン断線感知等の機能を付加。


【特長】十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれた単3形充電式エボルタ「スタンダードモデル BK-3MLE」の4本セット。電池を充電器に装填直後、電圧を自動診断し、1本ごとに最適な充電を行なうクイック自己診断機能を進化させた「センシング充電」機能搭載。残量チェック機能や充電池の買い替え時期がわかる、買い替え目安診断機能搭載。充電中の電池の電圧、電池温度を検知するスマートチャージ機能を搭載。充電しすぎのムダを省いて充電時間も短縮。充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応した「急速充電器 BQ-CC55」のセット


【特長】十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれた単3形エネループ「スタンダードモデル BK-3MCC」の4本セット 容量Min.1900 mAh 電池を1本ずつセンサーを用いて状態を判別・制御するセンシング充電機能搭載 充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応した「充電器 BQ-CC83」のセット (充電時間) 単3形×2本を約3.5時間で充電可能 単4形×2本を約2時間で充電可能



【特長】十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれた単3形充電式エボルタ「スタンダードモデル BK-3MLE」の4本セット。電池を充電器に装填直後、電圧を自動診断し、1本ごとに最適な充電を行なうクイック自己診断機能を進化させた「センシング充電」機能搭載。充電中の電池の電圧、電池温度を検知するスマートチャージ機能を搭載。充電しすぎのムダを省いて充電時間も短縮。充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応した「充電器 BQ-CC83」のセット


【特長】持ち運びに便利な電池ケース付き Min.1950 mAhで、1回の充電で長持ち 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能を発揮


【特長】安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。

1.

2.

3.

4.

5.
6.