光る棚シリーズのおすすめ人気ランキング
2023/02/06更新14件の「光る棚シリーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「製図 ライト」、「LED透写台」、「led ライト プレート」などの商品も取り扱っております。

【特長】スチール什器(ゴンドラ)や通常の棚受等にも使用可能。汎用性が高く効果的にアイキャッチに寄与します。光のムラが出にくく棚全体が効率よく光ります。本品は導光板のみの品番となります。専用LED器具・コード類等と組合わせてお使い下さい。セット販売品番もございます。【用途】女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。


【特長】ELシートは、腕時計のバックライトなどに使用されているシート状の発光体。お好みのデザインにカットできます。発光面積に応じて専用インバータ(別売)をお選びください。


【特長】LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能【用途】トレース・検査台


【特長】フレームパネルの決定版。 アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。 発泡倍率 18倍 セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。 反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。 テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。 環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。


【特長】裏から光を当てると、板の色が明るく鮮やかに浮き上がります。板を通して向こう側の像は見えません。【用途】看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など



【特長】大好評の小型EL用インバータユニット「INV-60」と切れるEL板がセットになりました!。発光色は人気の高い白色です。またEL板接続用配線剤とELシート端子処理用アルミテープを付属していますので、電源(DC12V)の用意ですぐに利用できます。


【特長】シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト[[TM]]ダイヤモンド・グレード コンスピキュイティ・シート仕様)。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライト等を受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保等に活用できます。フィルムが硬いため230R以下の曲面には利用を避けてください。貼り直し不可。シートには約1mm巾のラインが入ることがあります。【用途】車輌用マーキング、道路交通安全施設など。


【特長】車内の追加照明に薄くて明るい。面全体が明るく光る。


【特長】耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。【用途】標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨

【特長】1棚分に必要な器具が一式揃ったお得なセットです。 導光テープを通してコンセントにつなぐことで色鮮やかな光が陳列商品を際立たせます。 導光テープは人気のシアンとマゼンタを標準で付属しています。【用途】女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。

【特長】薄型コンパクト設計のバックライトとして均一な照明。【用途】半導体・リードフレームの外観・寸法検査。 電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査。


【特長】安心の日本製「ON/OFF]と「調光」のボタンを別々にすることで快適な操作環境を実現しています。 作業環境を実現しています。 作業環境に合わせて7段階の明るさ調整が可能です。 快適な光量での作業は目にやさしく、4700ルクスならではの細部の透写が行えます。 本体上部にのみLEDを設置し、発熱を軽減しました。 本体は薄く、断裁の無いフラットな構造。縦横に素早く回転し、効率的な作業がおこなえます。 薄くて軽いので収納や持ち運びもコンパクト。製造・管理・修理を徹底して日本国内でおこなっています。



【特長】白色LEDを使用し、独自の技術で盤面を均一に照らし出します。 約5万時間の長寿命LED光源です。【用途】検査作業、トレース作業図面の訂正作業など。商品のディスプレイ台としてもご使用いただけます。