光ファイバアダプタのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
179件の「光ファイバアダプタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光ファイバー コネクター」、「光 パッチパネル」、「光FOコード」などの商品も取り扱っております。
DENSAN(デンサン/ジェフコム)光ファイバーアダプター
2本の光ケーブルを(同じコネクター同士)簡単に接続することができます
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【汎用イーサネット対応 光アダプタ】。FCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。FC⇔FC用中継アダプタ
コネクタ形状 FCコネクタ-FCコネクタ コネクタ FCコネクタ 耐久性 (着脱)500回以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 結合損失(dB) 0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時) メス形状 FCコネクタ 変換タイプ メス - メス コネクタ1 FCコネクタ コネクタ2 FCコネクタ
1個
1,920 税込2,112
当日出荷

仕様 コネクタタイプ = FC to FC。マルチモード/シングル = シングルモード。片面/両面 = シンプレックス。色 = 白。ハウジング材質 = セラミック。コネクタタイプA = FC。コネクタタイプB = FC。。FCアダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
890 税込979
当日出荷

仕様 コネクタタイプ = LC to LC。マルチモード/シングル = シングルモード。片面/両面 = シンプレックス。色 = 青。挿入損失 = 0.1dB。コネクタタイプA = LC。コネクタタイプB = LC。シリーズ = LC。。RS Pro LCアダプタ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質のLCアダプタシリーズです。 このシリーズの光ファイバアダプタは、シングルモード用とマルチモード用のセラミックスリーブを備えています。 また、信頼性を発揮できるように高精度アライメントスリーブも備えています。 このアダプタは、PCとAPCの両方の研磨タイプがあり、ハウジングは、さまざまな色が揃っています。 また、固定フランジ及び金属製クリップを備えています。. 特長と利点:. REACH準拠 低挿入損失 高精度アライメントスリーブ 金属製クリップ 2穴固定フランジ. 用途. FTTH (Fibre To The Home) ケーブルテレビ データネットワーク 通信 CATV、LAN、MAN、WANの用途 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
390 税込429
当日出荷

サンワサプライ光アダプタ
LCコネクタ付き光ファイバケーブル1芯用です。 ※接続する光ファイバケーブルのコア径は同じもの同士を使用します。 (マルチモード(50μ)、マルチモード(62.5μ)、シングルモード)
メス形状 LCコネクタ×2 コネクタ形状 LCコネクタ - LCコネクタ アズワン品番 64-0860-43 変換タイプ メス - メス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンワサプライ光アダプタ
光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 STコネクタ付き光ファイバケーブル1芯用です。
メス形状 STコネクタ コネクタ形状 STコネクタ - STコネクタ アズワン品番 64-0860-48 変換タイプ メス - メス
1個
3,298 税込3,628
18日以内出荷

サンワサプライ光アダプタ
光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 SCコネクタ付き光ファイバケーブル1芯用です。
メス形状 SCコネクタ×2 コネクタ形状 SCコネクタ - SCコネクタ アズワン品番 64-0860-66 変換タイプ メス - メス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

【汎用イーサネット対応 変換アダプタ】 SCコネクタとFCコネクタを接続するための変換アダプタです。 光ファイバケーブルの延長が可能です。 SC⇔FC用変換アダプタ。
コネクタ SCコネクタ・FCコネクタ 耐久性 500回以上(着脱) RoHS指令(10物質対応) 対応 仕様 【接続損失】0.5dB以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3dB以下 (マルチモードファイバ使用時) シルバー コネクタ形状 SCコネクタ - FCコネクタ
1個
2,390 税込2,629
当日出荷

仕様 コネクタタイプ = SMA。ファイバサイズ = 200μm。挿入損失 = 2dB。。これらのコネクタは、200 μmケーブルアセンブリ(品番< 425-8562') 425-8562/を参照)との併用のみを推奨. SMA 9 mm. 終端処理された光リードを連結するための、SMAねじ付きの2つの高精度コネクタです。 このインラインコネクタ(ニッケルめっき黄銅)は、終端処理された個々の光リードを連結するために使用されます。 バルクヘッドタイプ(青銅ベリリウム)は、パネルに取り付けて、機械、機器室などに光導通を提供する設計になっています。1つの光リンクに使用できる合計コネクタ数は、検出器や受信回路での光の受信感度が鈍くなる前のリンクによって発生する可能性がある、合計dB損失によって決まります。
1個
2,820 税込3,102
6日以内出荷

仕様 コネクタタイプ = FC。マルチモード/シングル = マルチモード。片面/両面 = シンプレックス。挿入損失 = 0.3dB。バッファ直径 = 2 mm, 3 mm, 900 μm。最高使用温度 = +85℃。最低使用温度 = -40℃。。FCコネクタ. セラミック製フェルール 金属製ハウジング 3 mmケーブル用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
579 税込637
翌々日出荷

仕様 コネクタタイプ = FC to FC。マルチモード/シングル = マルチモード。片面/両面 = シンプレックス。コネクタカバー色 = 黒または白(ご注文時の選択不可)。コネクタタイプA = FC。コネクタタイプB = FC。。FCアダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
490 税込539
当日出荷

光アダプタの増設に。 マルチモード、シングルモード兼用タイプです。 割りスリーブは、ジルコニアセラミック製です。
寸法H(mm) 46 寸法L(mm) 80 寸法W(mm) 115 付属品 アダプタNo.シール
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全反射により光を遠くまで送ることができる被覆の無いプラスチック製の光ファイバーです。
材質 プラスチック製 長さ(m) 10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ光アダプタ
光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 SCコネクタ付き光ファイバケーブルとSTコネクタ付き光ファイバケーブルを接続延長する際に使用します。
メス形状 SCコネクタ/STコネクタ コネクタ形状 SCコネクタ - STコネクタ アズワン品番 64-0860-47 変換タイプ メス - メス
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
イエロー 適合用途 盤内用 コネクタ1 FCコネクタ コネクタ2 FCコネクタ
1本
4,860 税込5,346
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 コネクタタイプ = FC。マルチモード/シングル = シングルモード。片面/両面 = シンプレックス。挿入損失 = 0.3dB。バッファ直径 = 2 mm, 3 mm, 900 μm。色 = 青。最高使用温度 = +85℃。最低使用温度 = -40℃。。FCコネクタ. セラミック製フェルール 金属製ハウジング 3 mmケーブル用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
600 税込660
当日出荷

光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 LCコネクタ付き光ファイバケーブル2芯用です。
メス形状 LCコネクタ×4 コネクタ形状 LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2 アズワン品番 64-0860-65 変換タイプ メス - メス
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

サンワサプライ光アダプタ
光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 LCコネクタ付き光ファイバケーブルとSCコネクタ付き光ファイバケーブルを接続延長する際に使用します。
メス形状 LCコネクタ/SCコネクタ コネクタ形状 LCコネクタ - SCコネクタ アズワン品番 64-0860-44 コア径(μm) 50 変換タイプ メス - メス
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

仕様 コネクタタイプ = SMA。ファイバサイズ = 200μm。挿入損失 = 2dB。。これらのコネクタは、200 μmケーブルアセンブリ(品番< 425-8562') 425-8562/を参照)との併用のみを推奨. SMA 9 mm. 終端処理された光リードを連結するための、SMAねじ付きの2つの高精度コネクタです。 このインラインコネクタ(ニッケルめっき黄銅)は、終端処理された個々の光リードを連結するために使用されます。 バルクヘッドタイプ(青銅ベリリウム)は、パネルに取り付けて、機械、機器室などに光導通を提供する設計になっています。1つの光リンクに使用できる合計コネクタ数は、検出器や受信回路での光の受信感度が鈍くなる前のリンクによって発生する可能性がある、合計dB損失によって決まります。
1個
2,688 税込2,957
6日以内出荷