- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- コンテナー/備品
- 公用航海日誌のおすすめ人気ランキング
公用航海日誌のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新70件の「公用航海日誌」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「国際信号旗」、「警戒船旗」、「航海日誌」などの商品も取り扱っております。
一部の日誌に関しては、国土交通省が定める船員法に基づく書式の船舶日誌です。
膨張により、目視で給油やバルブ操作が正常に行われているかどうかを確認できます。初期漏油の船外への流出を防止できます。ベント管の形状、A型(グースネック型用)とB型(ボーンネック型用)2種類両方のご用意がございます。
ダイバー作業だけで、水中にある重量物の浮上や移動をおこなう「エアー式水中クレーン」です。
潜水士ならだれでもお取り扱いいただけます。
単純な機構で操作が簡単です。
小型・軽量で運搬、取付、回収が容易です。
25kgから3tまで対応可能の製品ラインナップがございます。
用途海中重量物の海面までの浮揚。浮揚したままでの曳航。ダイバーが重量物の挟まれた時の、重量物の除去救助。
海中機器の予備浮力。海中施工物の重量コントロール用。海洋養殖の網・ロープ等の浮揚。
家庭からでる古着で作られたウエス(リサイクル製品)。
約30~60cm角にカット済です。
色
白
種別
中古
材質
中古の伸縮性メリヤス布(Tシャツ等)をメインにポリエステルなどの化学繊維を含んだ生地
区分
中古
寸法(cm)
約30~60角
工程処理
パック包装、検針機検査、クレゾール水溶液による消毒
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
生地を縫い合わせにて製作しており、金具は上部スイブル、下部フックがつきます。発色が鮮やかで高級感があり、太い糸でざっくりと平織されており、軽く丈夫で風によくなびきます。日光、雨露に対する抵抗力が強く、旗生地として最適です。更にカビ、虫、細菌等の影響も少なく、保管時に心配が少ないです。
サイズ
1.5巾(小型)
短いハンドルでコンパクト!減速機能で手動力が軽く、スムーズな巻下げが可能です。
Wのつめを採用した安心のブレーキです。
ロードチェーンは高強度の1000N/mm2級の長寿命チェーンです。
横ずれ防止機能を採用した安心設計のフックです。
ワンタッチで切換可能な自動遊転機構です。
操作性の良いゴムグリップを採用しています。
片手でも楽に操作できる遊転ハンドルです。
用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。
洗い油がわりの洗剤として活用され、グリースのような粘着質の汚れも洗浄可能。海上での使用を想定した配合ですので、海水での洗浄も優れた効果有ります。使用濃度は2~3%溶液(本品20~30gを1Lの水に溶かしてご使用ください)、機械部品洗浄機にもご使用いただけます。ウエスまたはブラシ等を用いて洗ってください。汚れは溶かした洗液の表面に浮いてきますので、これを取り除けば繰り返し使用可能です。
用途船舶関連部品、車両部品の洗浄。機械の手入れ。作業着の洗浄。塗装前の脱脂洗浄。
成分
非イオン系界面活性剤、硫酸塩、炭酸塩、りん酸塩
液性
アルカリ性
標準使用量
水1Lに対し20~30g
1箱(1kg)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
2芯線用!便利なDCケーブルの接続用コネクター!
プラスドライバーで2本の電線の芯線を締めて固
キャップタイヤ型ケーブル 0.75sq未満
オス・メスプラグ セット品
材質(本体)
樹脂製
外径×内径(Φmm)
5.5×2.1
電線仕様
14AWG・0.75SQ以下
1式
¥389
税込¥428
当日出荷
ロックアウトデバイスを一か所で管理することで、メンテナンス時の事故を確実に防止します。
縦(mm)
584.2
耐熱タイプ:シールド面を24K金でコーティングし、紫外線や放射熱を反射します。
耐薬タイプ:様々な酸性の化学薬品や塗料に耐性があります(フッ化水素酸を除く)。
コーティングタイプ:表面に特殊加工が施されており、傷つきにくい仕様です。
仕様
サイズ調整可 。曇り防止加工
材質
PC(ポリカーボネート)
形状
かぶり型防災面
質量(g)
約400
機能
紫外線反射、耐薬性
水平配光曲線が一様で、ほぼ正円になるようにフィラメント形状を設計しております。
即ち国際海上衝突予防規則により船灯については規定された斜光角度と光達距離を満足させる製品です。
用途げん灯、マスト灯、船尾灯、引き船灯、両色灯、緑灯、紅灯、白灯、閃光灯など
長さ(mm)
110
形状
(バルブ)A
口金
E26
定格寿命(時間)
1000
バルブ径(Φmm)
60
光中心距離
79mm
ポリプロピレン製で肉厚もあり、しっかりした樹脂製バケツです。
持ち手は手に優しい丸みを持たせた構造になっています。
容量バリエーションも豊富なバケツです。容量22Lのみ両サイドに、持ちやすくするための取っ手加工がされています。
食品工場などでも使用可能な食品衛生法適合商品です。
国内品。
用途清掃、ガーデニング作業など
材質
ポリプロピレン
形状
丸形
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-20
特性
目盛付き
商品タイプ
本体
本品は鉱、植、魚、油中の油底水を計測するペーストです。
物差し等に塗り油容器に差し込むと、油底の水層に接触した部分が変色するので、水量を計る事が可能です。
黄色より赤に変色します
容量(g)
70
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.57)
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に
質量(kg)
67
タイプ
標準タイプ
ハンドル径(Φmm)
200
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
180×50
フォーク外幅(mm)
550
フォーク内幅(mm)
230
ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)
73×70
取扱説明書
取扱説明書
粉末や氷をすくうスコップとして最適です。
耐熱温度(℃)
100
質量(g)
116
材質
ポリプロピレン
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
300×95×80
幅(mm)
97
全長(mm)
305
高さ(mm)
60