六価クロムのおすすめ人気ランキング
2023/03/29更新152件の「六価クロム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六価クロム テスト」、「六価クロム 還元」、「六価クリア」などの商品も取り扱っております。


【特長】試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確 測定項目は1機種につき1項目 手のひらサイズで持ち運びに大変便利 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能 大きくて見やすい液晶画面 自動電源オフ【用途】手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 六価クロムの測定に 試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定 しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち 運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。 高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。




【特長】パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。



【特長】誰にでも手軽にテストできる6価クロム有無の判別試薬セット。



【特長】もっと調べてみようシリーズ。WAKシリーズの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにセットしました。誰でも、どこでも……もっとも簡単な水質測定器具です。容器と、試験管を兼ねたPEチューブの中に調合された試薬が1回ずつ封入してあります。試薬の変質防止と、操作の簡便化を図った簡易比色法です。試験紙より1桁低い濃度が測定できます。pH調整不要…pH5~9の間・器具を使わない…穴をあけるだけ・結果が早い…ほとんど5分以内・小さくて軽い…1個1g前後・こわれない…ポリエチレンチューブ。測り方はポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の変色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。


【特長】よく使われる「WAKタイプ」が3箱分入って、とてもお得です。 比色表が1枚入っています。誰でも、どこでも……もっとも簡単な水質測定器具です。容器と、試験管を兼ねたPEチューブの中に調合された試薬が1回ずつ封入してあります。試薬の変質防止と、操作の簡便化を図った簡易比色法です。試験紙より1桁低い濃度が測定できます。pH調整不要…pH5~9の間・器具を使わない…穴をあけるだけ・結果が早い…ほとんど5分以内・小さくて軽い…1個1g前後・こわれない…ポリエチレンチューブ。測り方はポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の変色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。


【特長】パックテストなどの結果を数値で表示します。 検水量はわずか1.5mL 簡単操作で結果も短時間で出ます。 手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。

【特長】HI 97723、HI 97749は、水中に含まれる六価クロムの濃度を手軽に測定できるポータブルの吸光光度計です。HI 97723は高濃度の六価クロム(0~1000μg / L)、低濃度の六価クロム(0~300 μg/L)を測定します。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。

【特長】効率の良い還元剤の配合により六価クロムを三価クロムに変換しますので安全です。 仕上がり光沢・研磨スピードがバツグンです 1B材の裏焼きがきれいに仕上がります【用途】強力タイプ


【特長】不動態化増強型焼け取り用、強力型の中性電解液です。回路の推奨設定:重乗(焼け取り)。六価クロム撲滅対策処理速度が早い水拭き仕上可中和処理不要。廃液処理が容易な普及品。【用途】不動態化増強型焼け取り用