- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- 六角ねじスペーサーのおすすめ人気ランキング
六角ねじスペーサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新272件の「六角ねじスペーサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マザーボード スペーサー」、「金属スペーサー」、「基板 スタッド」などの商品も取り扱っております。
材質
黄銅 C3604BD
表面処理
Niメッキ
材質
鉄(SS)
表面処理
三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理
ニッケル
材質
鉄
表面処理
3価クロメート
ねじ径
M3
ピッチ(mm)
0.5
材質
快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
材質
ステンレス(SUS303Cu)
仕様
本体長さ = 5mm。ねじサイズ = M3 x M3。ジェンダータイプ = オス/メス。材料 = 鋼。本体形 = 六角。スタッド長さ = 8mm。ねじサイズ = M3。スレッドサイズB = M3。六角ねじ二面幅 = 5mm。穴深さ = 4.3mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。ねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
材質
黄銅
表面処理
ニッケル
ねじ径
M3
材質
快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
ピッチ(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M3
ねじピッチ
0.5
平径(mm)
5
二面幅(mm)
5
材質
快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
種別
両メネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
材質
黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
材質
SUS304
表面処理
なし
タイプ
オスメス
材質
鉄(鉛フリー鋼)
表面処理
三価ホワイト
材質
ステンレス