六角ソケットのおすすめ人気ランキング
2023/01/28更新1,775件の「六角ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角 ソケット ロング」、「六角ソケット セット」、「六角ソケット インパクト」などの商品も取り扱っております。

【特長】スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。【用途】六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業




【特長】六角穴付きボルトを締めたり、緩めたりする事ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。【用途】六角穴付きボルトの締め・緩めに



【特長】T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。【用途】六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に






【特長】KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。


【特長】ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。

【特長】ヨーロッパ車に多い7mmが入っています。


【特長】電動・充電ドライバー・インパクトドライバー対応。深型なので長いボルトなどに便利。ソケット適用ネジ:7mm/M4ネジ・六角ボルトなど、8mm/M5ネジ・W3/16ネジ・六角ボルトなど、10mm/M6・W1/4ネジ・コーチネジなど、12mm/小型M8ネジ・六角タッピングネジなど、13mm/M8ネジ・コーチネジなど。


【特長】充電インパクトドライバー、充電ドライバー、電動ドライバー、エアードライバー用。建築・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットに脱着に。作業性に優れたセミロング。サビに強いクロームメッキ仕上げ。

【特長】一般整備で使う基本ツールをラインアップ。エントリーユーザー様でも安心してご使用いただけます。

【特長】型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。

1.

2.

3.

4.

5.

6.