- 工具の通販モノタロウ
- おすすめ特集
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 六角T形レンチの販売特集

【特長】全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。【用途】六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業

「六角T形レンチ」のピックアップ商品

【特長】奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドルで早回し作業に適しています。


【特長】L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。6500-L型は、Tグリップの一端にも同サイズの六角キーレンチを配置してあります。


【特長】素早い回転式で強力な締め付けが可能!先端が長く深い所の締め付けもでき金型の取り付けに最適です!

【特長】全長500mmのT形ヘキサゴンレンチ!! 奥まった狭い箇所の作業に威力を発揮します。


【特長】バツグンの耐摩耗性と耐久性を誇り、作業が迅速に行え、強力な締め付けが容易です。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。【用途】六角穴付ボルト類の締結用


【特長】25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。【用途】トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。


【特長】奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50〜57です。



【特長】T型ハンドルで先端が六角形状なので強力に締め付けられます。【用途】狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。

【特長】ハンドルを外してコンパクトに収納することが出来ます。早回しカラー付きなのでスピーディーに作業ができます。ハンドルがスライドするので、作業状況に応じてT形、L形のどちらでも作業が可能です。【用途】六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業に。


【特長】機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25゜まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50〜57です。【用途】機械メンテナンス、保全修理に適しています。


【特長】焼入れ鋼。ビニールグリップ付