共晶はんだのおすすめ人気ランキング
2023/09/25更新22件の「共晶はんだ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉛ハンダ」、「金属ハンダ」、「半田線」などの商品も取り扱っております。

【特長】鉛入り 鉛により融点が低く、はんだの流動性が良い はんだ付けの信頼性が高く、航空事業、宇宙関連などでは現在も主流です。 ヤニ入り


【特長】ファインピッチ・パーツの極小化・脱フロンに応えるマイクロソルダリング用無洗浄タイプ。 静電気対策ボビン使用。


【特長】鉛入り(共晶) 鉛により融点が低く、はんだの流動性が良い ヤニなし【用途】ステンレス用はんだ、金属加工用



【特長】作業性がよく、発煙も少ない。【用途】電気・電子機器の配線、接続に


【特長】RMAタイプで高作業性・高信頼性を実現!タクト短縮と不良低減に貢献します。 作業性に優れた高信頼性ヤ二入りはんだです。 ポイント・スライド等の自動はんだ付けロボットから光ビームはんだ付け装置など、様々な工法にスムーズに対応することができます。 優れた低飛散性 ― はんだコテ、光ビームと加熱手段を問わず、はんだやフラックスの飛散がほとんどありません。 高速作業で確実なはんだ付けが可能 ― スライドはんだ付けでは未はんだ、ブリッジの発生が有りません。コテ先移動スピードを従来品よりも早くする事ができます。 高い汎用性 ― ポイント、スライド、光ビーム等あらゆる加熱手段に適応できます。 美しい仕上がり ― はんだ付け後のフラックス残渣は無色透明で美しく仕上がります。 長期にわたる高信頼性 ― はんだ付け後に劣化や腐食が全くなく、旧米国連邦規格RMAタイプに相当する高信頼性を有します。


【特長】鉛入り。鉛により融点が低く、はんだの流動性が良い。ヤニなし【用途】FS300:板金用 FS400:ステンレス・すず・銅板・黄銅(真鍮)・はんだ槽 FS401:ブリキ板・トタン・鉄・鈑金・鉛管用黄銅板・電気継線


【特長】米フェデラル規格のRMA取得。無洗浄対応品。自動はんだ付け装置に最適。


【特長】鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。



【特長】手元で温度調整可能なセラミックはんだこて。 こて先温度を正確にコントロール。 70Wハイパワーヒーターで鉛フリーはんだにも対応。 使用後すぐに収納出来る耐熱キャップ付き。


【特長】無洗浄タイプヤニを使用しています。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。 流動性が良好です。【用途】プリント基板の後付け、修正に最適。



【特長】SE 特殊はんだシリーズ。鉛入りはんだ。



【特長】鉛フリーはんだ対応の電子部品用フラックス 手はんだ付け作業効率アップに特化した信頼のフラックス 品質維持に最適な、使いきり少量20mlボトル入り(ハケ付き)【用途】電気部品、PCB用に。


【特長】作業性重視の小型・軽量・高性能モデルです。コネクター式ヒーター採用、ヒーター交換が簡単です。こて先はハードクロムメッキ仕上げです。