内ねじボルトのおすすめ人気ランキング
2023/01/29更新91件の「内ねじボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M6 M10変換」、「メスネジ」、「両端めねじ付き」などの商品も取り扱っております。
【特長】内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。【用途】振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。






【特長】車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。【用途】内装パーツ




【特長】靭性に優れたクロモリ鋼を使用しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ストレート溝がついています。【用途】主に金型・冶具等の位置決めに使用します。


【特長】RoHS対応。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。2.1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。本体頭部に(-)ドライバーで締付けできる様に(-)溝が施してあります。【用途】盤内の機器とりつけ高さの調整金具として、ご使用ください。

【特長】エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。302型(割溝タイプ)は汎用タイプで快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。【用途】ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。

「内ねじボルト」関連の人気ランキング
内ねじ付き 平行ピン内ねじ付き 平行ピンm6(S45C-Q 焼入れ/S45C-Q 焼入れ)や内ねじ付き 平行ピンh7(S45C-Q 焼入れ/S45C-Q 焼入れ)などの人気商品が勢ぞろい。 内ねじ付き 平行ピンの人気ランキング |
||