円錐 ステンレスのおすすめ人気ランキング

2026/03/16更新
431件の「円錐 ステンレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「円錐」、「円錐 パイプ」、「ステンレス 円柱」などの商品も取り扱っております。
アルミ円錐 泰豊トレーディングランキング1位
泰豊トレーディングアルミ円錐
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど材質アルミ
1個
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

48.6mm単管用パイプジョイント(くい打ち金具先端 エスコランキング2位
仕様くい打ち金具先端材質亜鉛合金仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mmサイズ(mm)直径53×55(H)
1個
780税込858
当日出荷

テーパー型フランジ付きホッパー SUGICO(スギコ)ランキング3位
材質SUS304寸法(mm)Φ390×Φ176×H360質量(kg)1.9板厚(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980税込42,878
当日出荷

ニューパイット タカミヤランキング4位
単管(端材)再利用で打込みクイが簡単に作れます。 取付けカンタン、抜け止め付。 強度の強い素材を採用。
1個ほか
319税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

SA18-0三角コルネ型 TKGランキング5位
1個
239税込263
当日出荷


泰豊トレーディング真鍮円錐
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質真鍮
1個
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


MONOVATE(旧:日東金属工業)投入用ステンレスホッパー
材料投入を目的とした投入用のホッパーです。 ホッパーの角度が60度と鋭いので、スムーズな投入ができます。 現在お使いの装置やタンクの蓋にヘルール配管があればすぐに取付け可能です。
材質SUS304
1個
38,980税込42,878
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

1個
1,190税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Φ48.6の単管の先端に取り付けるだけで、簡単に打ち込み用の単管に変えることができます。
材質スチール適合管径(Φmm)48.6質量(g)100寸法(Φ×高さH)(mm)48.6×110RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389税込428
当日出荷

泰豊トレーディング銅円錐
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに材質
1個
1,598税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,998税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304)最大口径(mm)210全長(mm)174タイプ広口足長(mm)65足径(Φmm)48アズワン品番5-4012-01TKG品番9-0507-0501TKG品番(2017)6-0454-0601
1個
4,198税込4,618
当日出荷

1セット(3個)
439税込483
当日出荷


SK(新潟精機)下振
使いやすいスタンダードタイプ。糸の取り付けが簡単なねじ式です。
用途建築物の垂直基準出しに。付属品下振用糸3m付材質スチール
1個
1,498税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


エスアールジータカミヤニューパイット(先端)
単管パイプを地面に打ち込む際の先端です。
トラスコ品番761-1277材質スチール質量(g)100適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

地中に単管を打ち込む際に便利なキャップ。単管の先端に取り付けることで容易に打込みが可能。 地中環境に合わせてスチール製または樹脂製を選べます。 樹脂製は、単管にセットする際は半分程しか挿入できませんが、地中に打ち込まれながら、完全に挿入されます。その後単管を地中から引き抜く際に単管と一緒に抜くことができるため、地中にキャップが残りにくくなっています。
用途単管を地中に打ち込む際に使用適合Φ48.6単管タイプ先端ミサイル
1袋(5個)
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)