冷却水 薬品のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
160件の「冷却水 薬品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「藻 抑制」、「藻 除去」、「冷却水系洗浄剤」などの商品も取り扱っております。
冷却水系で繁殖する細菌の防除をはじめ、3大障害のスライム、スケール、腐食の発生を防止します。冷却塔内のピットに浮かべるだけで、シーズン中のメンテナンスは不要です。効率のよい冷却能力を維持し、必要以上の電力・水道料金の増大を防ぎますので節電・節水が図れます。
用途空調冷却水系のスケール・スライム・腐食防止及び微生物障害の防止 エスコ品番 EA119-3B 使用方法 30RTの冷却塔に1個投入します。角型冷却塔の場合は、20RTに1個投入します。 寸法(mm) 280×72×45
1個
10,600 税込11,660
当日出荷

用途空調冷却水系のスケール、スライム、腐食防止および微生物障害の防止 質量(kg) 3.8 交換目安 約300時間使用毎。冷媒水分、溶剤等を吸収し、オイルが劣化した場合
1セット(10個)
97,980 税込107,778
3日以内出荷

レジオネラ菌に対しても効果があります。液状ですので、フィーダーによるタイマー注入が可能です。有害物質を含んでいません。
用途冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤 液性 弱酸性 エスコ品番 EA115-33 濃度(%) 50mg/L(保有水量に対して)
1箱(1kg×6本)
17,500 税込19,250
当日出荷

仕様 1回の投入で3か月間効果が持続。 1個当たり50RT(冷凍トン)用。 伝熱管のスケール・腐食・スライム・レジオネラ属菌に効果的。 特殊加工した顆粒の採用により投入初期に高い抑制効果を発揮。 一般ゴミとして廃棄OK。<用途>。クーリングタワー冷却水に発生するスケール・腐食・スライムコント。ロールのパック剤。500g
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

レジオネラ属菌に対して効果があります。スケール、腐食、スライムを一剤で防止します。
用途小型クーリングタワー用複合水処理剤 全長(mm) 340 質量(kg) 3 火口 50、70、100、140、200
1箱(6個)
54,980 税込60,478
3日以内出荷

本品は投げ込みパック式小型冷却塔用総合水処理剤です。薬液注入装置が不要で、水中で薬剤が徐々に溶出することで冷却水系統に発生する障害を抑制します。冷却水系統に発生する腐食、スケール・スライム・藻を防止します。特にレジオネラ属菌に対する殺菌効果に優れています。取り扱いが簡単で、長期間効力が持続します。金属材質を腐食することはなく重金属を含まないので、排水を汚染することがありません。
用途冷却水系のレジオネラ属菌、スライム、腐食、スケールの抑制 関連資料 化学物質等安全データシート(SDS)(0.83MB) 有効期限 通常運転(8時間/日稼動) の場合:約3ヶ月間、連続運転(24時間稼動) の場合:約2ヶ月間 ※ただし、冷却水の水温や流速によって有効期間は異なります。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

用途空気冷却水系のスライム、軟質スケールの洗浄除去 液性 中性
1個(10kg)ほか
28,900 税込31,790
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 スライム防止・スケール防止・腐食防止・除菌・レジオネラ菌対応の5つの防止効果。 30RT(冷凍トン)に対し1個投入してください。 クーリングタワーの冷却水系を洗浄してからピット内に投入してください。 持続期間は通常3ヶ月です。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
用途藻、スライム、スラッジ除去剤 トラスコ品番 857-1509 チューブ外径(inch) 3/8、1/2、5/8、3/4
1缶(20kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤。 レジオネラ菌属に対しても効果があります。
エスコ品番 EA115-33A 使用濃度 保有水量に対し100mg/L
1個
3,230 税込3,553
当日出荷

浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤 仕様 標準使用濃度:10~50%。洗浄時間(目安):1~4時間 トラスコ品番 857-1508
1缶(20kg)
19,980 税込21,978
当日出荷

低濃度で優れた殺藻効果を発揮します 重金属や有害物質を含まず、水質汚染の心配がありません 高濃度で使用しても泡立ちの原因となりません 塩素の様に金属の腐食性を増す事はありません 液体である為、取扱が簡単です
用途冷却塔、用水池等に発生する藻類の予防剤で、特にアオミドロ等の緑藻類及び植物性プランクトンに対し卓越した効果を発揮します。 重金属を含まず毒性も低い安全性の高い殺藻剤です。 使用方法 冷却塔への投入は原液のまま投入して下さい。用水池の投入はあらかじめ多量の水に溶かし均一に散布します 対象 緑藻類、珪藻類、藍藻類 使用濃度 10~200ppm(保有水量に対し) 使用頻度 1週間に1回
1箱(1kg×6本)
28,980 税込31,878
3日以内出荷

仕様 空調冷却水系のスケール・スライム・腐食防止および微生物障害の防止に。 30RT(冷凍トン)のクーリングタワーに1個投入してください。 冷却塔内のピットに浮かべるだけでシーズン中のメンテナンスは不要です。 有効期間…3ヶ月程
1個
6,488 税込7,137
当日出荷

冷凍機を運転しながら洗浄できるので、年間連続運転の冷却水系でも、時期を選ばず洗浄できます。 弱アルカリ性の洗浄剤で、作業性にすぐれ、洗浄排水は中性付近になり排水時に中和する必要がありません。 銅、銅合金に対して低腐食性です。
用途空調冷却水系のスライムの洗浄除去。 pH値 7.8~9.8(原液) 比重 1.11~1.15 標準使用量 系内の保有水量に対して1~2% 洗浄時間 通常運転しながら12時間以上洗浄し、循環水が清浄になるまでオーバーブローを続けます(通常24時間)
1缶(5kg)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

仕様 ドレンパン、ドレン配管の洗浄。 空調機器、ショーケース等のスライム発生部分に使用。 300~500ml注入し、10~15分後、充分な水で洗い流します。 アルミ材質への使用は避けてください。 アルカリ性。<用途>。ファンコイル、エアハン、ショーケース等のドレンパン、ドレン配管、配水管等の洗浄に。・塩ビ材質の配管でも使用できます。1L
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1回の投入で3ヶ月効果が持続 伝熱面の腐食、スケール、スライム、レジオネラ属菌に効果的 置くだけの簡単設計
用途開放循環回路の腐食、スケール、スライムお指レジオネラ属菌の抑制 pH値 (1%懸濁液):7~8 外観 淡黄色~淡桃色・白 性状 顆粒・タブレット 冷却能力 50RT:1個、100RT:2個
1箱(500g×6個)
39,980 税込43,978
8日以内出荷

仕様 エアコン、ファンコイル等のドレンパンに置いておくだけで、。水漏れや悪臭の原因になるスライムや水あかの発生を抑えます。 ドレンパン、ドレン配管の詰まり予防に。 エアコン用ドレンスライム抑制剤。 12パック入。 使用量…冷房能力7000kcal/h(3馬力相当)毎に1パック使用
1パック(12個)
7,698 税込8,468
当日出荷

スケールの溶解力が大きく、強力な洗浄力があります。金属腐食の抑制効果が高いので、安心して洗浄できます。取扱い便利な液状洗浄剤で、洗浄時間も短くかつ経済的です。
成分 無機酸、防錆剤、界面活性剤 エスコ品番 EA119-15 比重 1.09(25℃) 外観 淡黄色液体 使用量 保水量に対して10~15%
1個(20kg)
16,500 税込18,150
当日出荷

プレート熱交換器専用洗浄剤。 酸洗浄後にアルカリ洗浄を行いますので系内中和は不要です。
液性 アルカリ性 pH値 12.6/13.6 エスコ品番 EA115-5 使用濃度 保有水量に対し20%
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷