凍結防止 バルブのおすすめ人気ランキング

2023/03/31更新

49件の「凍結防止 バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「低温バルブ」、「低温作動弁」、「凍結防止 コマ」などの商品も取り扱っております。

これカモ 凍結防止水栓上部 (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単) GAONA(ガオナ) ランキング1位

販売価格(税別) 4,390 税込4,829
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
GAONA(ガオナ) これカモ 凍結防止水栓上部 (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単) 1個 レビュー:(9件すべてのレビューを見る)

【特長】屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓上部です。 寒波対策の必需品です。呼び13の水栓に取付できます。 サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 水栓 > 水栓部品 > 三角ハンドル・クロスハンドル

低温作動弁 兼工業 ランキング2位

販売価格(税別) 6,390 税込7,029
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
兼工業 低温作動弁 1個

【特長】NF-Hは、サーモエレメントを内蔵していますので止水の状態で周囲温度が下がると温度を感知して開弁し、水が排水され、流れる水の温度が上昇すると、兵弁する構造となっております。 平常時の使用は一般の蛇口と全く同じですので給水用の蛇口としてご使用いただけます。 取付のねじは通常の蛇口取付ネジと同一になっており、容易に脱着交換できます。 NF-413R、NF-413、NF-513、NF-613は、外気温を感知して吐水し、吐水の水温で止水を行うものです。 NF-413R、NF-413、NF-513は本体材質が真鍮製です。小型給湯機等の二次側設置も可能です。 NF-613は吐水量が多いので、プラント等の設備にも取付可能です。 長期保管されますと内部ワックスが抜け出し、機能しなくなる恐れがあります。(交換目安:生産日より3~5年)生産日は底面に記載

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > 各種用途バルブ

凍結防止ソケット カクダイ ランキング3位

販売価格(税別) 5,590 税込6,149
0営業日後以内
カクダイ 凍結防止ソケット 1個 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】サーモエレメントが温度を感知して、2.5℃以下になると少量の水を排出して凍結を防ぎます。 水が流動することで、水温が約5℃以上になると自動で弁が閉じます。 この動作を繰り返すことで、排出する水量を抑え、水抜き栓のない配管でも凍結防止が行えます。【用途】寒冷地での使用に適した製品です。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手・パイプ関連商品 > 配管保温材 > 継手用保温材

これカモ 凍結防止ソケット GAONA(ガオナ) ランキング4位

販売価格(税別) 4,590 税込5,049
0営業日後以内
GAONA(ガオナ) これカモ 凍結防止ソケット 1個 レビュー:(4件すべてのレビューを見る)

【特長】寒波対策の必需品です。 サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 呼び13の水栓の取付ネジの部分に取付けます。 水栓のデザインに関わらず、取付できます。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。【用途】屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓部材です。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 電熱機器(ヒーター) > 水道凍結防止帯

テープヒーター 自己制御型 ヤガミ ランキング5位

販売価格(税別) 2,990 税込3,289
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヤガミ テープヒーター 自己制御型 1本 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】任意の長さに切って使える自己制御型ヒーターです。【用途】配管・バルブなどの凍結防止・保温に、タンク・ホッパーなどの凍結防止・保温に、液体・粘性物質・・・流動性維持(凍結防止・プロセス保温)、気体・ガス類・・・液化・結晶化・結露防止、粉体・固形物・・・凝固防止・水分の付着防止

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 電熱機器(ヒーター) > テープヒーター・ベルトヒーター

トレースヒーター ヤガミ 6

販売価格(税別) 6,490 税込7,139
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヤガミ トレースヒーター 1本(1m)

【特長】パイプラインやその配管器具系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種化学装置類の保温を目的に開発された切って使えるテープ状電気ヒーターのシステムです。 現場での長さ調節が可能です。但し重ね巻きをする事はできません。 電気絶縁や外装にはシリコンゴムを使用しておりフレキシブルで手ざわりが良くトレースの作業性を高めます。 凍結防止からプロセス保温まで幅広い用途にお使いいただけます。 必要な長さに切断後の一回路未満分は発熱しません。その部分をリード線として使用します。 一回路が1000mm単位の発熱部で構成され、理論的には回路毎の取替え補修が可能です。 別途別売の温度調節器との併用が必要です。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 電熱機器(ヒーター) > テープヒーター・ベルトヒーター

凍結防止ソケット UNISON(ユニソン) 7

販売価格(税別) 8,590 税込9,449
4営業日後以内
UNISON(ユニソン) 凍結防止ソケット 1個

【特長】冬場の凍結を防止するアイテム。冬の寒い日には水道管内や蛇口内にたまった水が凍結する恐れがあります。 ウォータースタンド・水栓柱・立水栓とあわせて利用することで配管や蛇口内の水を排出し、凍結を防止します。水抜き栓のない配管でも凍結防止が行えます。 サーモエレメントが温度を感知して、2.5℃(±2℃以下になると少量の水を排出して凍結を防ぎます。本体内が5℃以上になると自動でゴム栓が閉じます。 参考施工手順:1.本商品をシールテープを用いて水栓柱に取り付けます。その際必ずサーモバルブの吐出口が垂直下向きになるよう取り付けてください。サーモバルブに無理な力を加えると、破損の恐れがあります。本体の両側を工具で挟んで取り付けてください。傷をつけないよう十分注意してください。2.水栓(蛇口)をシールテープを用いて、本商品に取り付けます。サーモバルブがずれないよう、商品本体を工具などで挟み込んで固定しながら取り付けてください。傷をつけないようご注意ください。3.元栓を開き、水漏れがないことを確認してください。

農業資材・園芸用品 > 農業・園芸資材 > 散水・かん水資材 > 水栓 > 散水栓・蛇口

万能ホーム水栓(凍結防止つき) カクダイ 8

販売価格(税別) 6,890 税込7,579
0営業日後以内
カクダイ 万能ホーム水栓(凍結防止つき) 1個 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 水栓 > 単水栓 > 万能ホーム水栓

リボンヒーター ヤガミ 9

販売価格(税別) 4,990 税込5,489
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ヤガミ リボンヒーター 1個

【特長】リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。【用途】配管、小型容器等の加熱・保温に。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 電熱機器(ヒーター) > テープヒーター・ベルトヒーター

これカモ 凍結防止ヒーター フラッシュバルブ用 GAONA(ガオナ) 10

販売価格(税別) 8,990 税込9,889
5営業日後以内
GAONA(ガオナ) これカモ 凍結防止ヒーター フラッシュバルブ用 1個

【特長】トイレの小便器用フラッシュバルブに取付け、フラッシュバルブが凍結し破損するのを防ぎます。 カバーの一部を切取ることで、凍結防止弁付きや押しボタンが大きいフラッシュバルブにも取付けできます。 寒波対策の必需品です。【用途】フラッシュバルブの凍結を防止するヒーターです。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 電熱機器(ヒーター) > 水道凍結防止帯

保温テープ(給湯・給水管兼用) カクダイ 11

販売価格(税別) 289 税込318
0営業日後以内
カクダイ 保温テープ(給湯・給水管兼用) 1個 レビュー:(3件すべてのレビューを見る)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手・パイプ関連商品 > 配管保温材 > 保温テープ

蛇口用凍結防止ヒーター 山清電気 12

販売価格(税別) 1,590 税込1,749
4営業日後以内
山清電気 蛇口用凍結防止ヒーター 1個

【特長】セラミックヒーターは、自己制御特性がある為、ヒーター周囲の温度が低い時は発熱量(消費電力)が上がり、高い時は発熱量が下がる特性があり、異常過熱になることがなく安全です。 工具無しで取付が可能です。 ヒーターが小型なので蛇口の他に小型減圧弁、小型バルブなどの凍結防止にも適しています。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 電熱機器(ヒーター) > 水道凍結防止帯

レジコン製不凍水栓柱 タキロンシーアイ 13

販売価格(税別) 28,900 税込31,790
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
タキロンシーアイ レジコン製不凍水栓柱 1本 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。 頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。

農業資材・園芸用品 > 農業・園芸資材 > 散水・かん水資材 > 水栓 > 水栓柱・パン > 水栓柱・立水栓

「凍結防止 バルブ」関連の人気ランキング

低温バルブ

低温バルブ

低温作動弁やネジ込み式ニードルストップバルブエコノミータイプなどの「欲しい」商品が見つかる!

低温バルブの人気ランキング

低温作動弁

低温作動弁

低温作動弁や凍結防止上部など。

低温作動弁の人気ランキング

凍結防止 コマ

凍結防止 コマ

これカモ 凍結防止水栓上部 (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単)や凍結防止水栓上部などの「欲しい」商品が見つかる!

凍結防止 コマの人気ランキング

凍結 防止 弁

凍結 防止 弁

凍結防止ソケットや低温作動弁などのお買い得商品がいっぱい。

凍結 防止 弁の人気ランキング

不凍栓

不凍栓

レジコン製不凍水栓柱やストレート形止水栓13などの人気商品が勢ぞろい。

不凍栓の人気ランキング

配管 凍結防止カバー

配管 凍結防止カバー

保温チューブやライトチューブなどのお買い得商品がいっぱい。

配管 凍結防止カバーの人気ランキング

凍結防止 水栓柱

凍結防止 水栓柱

レジコン製不凍水栓柱や凍結防止水栓上部など。

凍結防止 水栓柱の人気ランキング

散水栓 凍結防止

散水栓 凍結防止

凍結防止上部や万能ホーム水栓(凍結防止つき)などの人気商品が勢ぞろい。

散水栓 凍結防止の人気ランキング

凍結防止ソケット

凍結防止ソケット

凍結防止ソケットやこれカモ 凍結防止ソケットなどの人気商品が勢ぞろい。

凍結防止ソケットの人気ランキング

トイレ 凍結防止

トイレ 凍結防止

住宅用凍結防止剤 凍ランブルーや水道凍結防止用ヒーターも人気!

トイレ 凍結防止の人気ランキング

不凍コマ

不凍コマ

これカモ 凍結防止水栓上部 (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単)や凍結防止上部などのお買い得商品がいっぱい。

不凍コマの人気ランキング

配管 凍結防止

配管 凍結防止

水道凍結防止用ヒーターやガオナ 保温チューブ 1mを今すぐチェック!

配管 凍結防止の人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。