切断 レンガのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
491件の「切断 レンガ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属を削る」、「コンクリート ノコギリ」、「グラインダー レンガ」などの商品も取り扱っております。
DIY用途に最適、お得な5枚セット! 圧倒的低価格でありながら納得の切れ味! 切れ味・スピード重視のセグメントタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材 コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 外径(Φmm) 105 ダイヤ層厚さ(mm) 約2 仕様 乾式(ドライタイプ) 付属品 Φ15mmリング タイプ セグメント 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15300 付属リング穴径(Φmm) 15 ダイヤ層幅(mm) 約7 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 取扱説明書
1パック(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
用途石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属 仕様 両面補強 厚さ(mm) 1.0/1.2 砥材 GCX 穴径(Φmm) 15 最高回転数(min-1[r.p.m]) 14400 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80[4800] 外径(Φmm) 106 粒度、硬度 46P 適合材 石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属
1枚
359 税込395
当日出荷

これ1枚で金建材の切る・削る作業が可能になりました。砥石交換手間が省けて作業効率が向上します。
用途ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRPの切断・研削作業。 穴径(Φmm) 15 外径×厚さ×穴径(mm) 100×2.5×15 主要切断材料 ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRP
1枚ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材 コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 仕様 乾式(ドライタイプ) タイプ セグメント ダイヤ層幅(mm) 7 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 取扱説明書
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切れ味・スピード優先タイプ。 納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。
用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。 適合被削材種 コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等 仕様 乾式
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フランジ付きなので、コーナー部分のキワ切り加工が行えます。
用途コーナー面の加工や切断ができます。鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石などの切断やコーナー加工に最適です。 外径(Φmm) 105 刃厚(mm) 2 穴径(Φmm) 20(ブッシュ使用時:15) 適合材 鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石など チップ幅(mm) 7
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷

ブロック、レンガ、ガラス、ゴムなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ブロック・レンガ用です。押しても引いても切れます。
用途ブロック・レンガ・ガラス・ゴムの切断作業。 適合サイズ(mm) 250 材質(刃) 刃先:超硬グリット
1枚
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 替刃式 刃長 300mm 全長(mm) 440 材質(刃) 刃物鋼
1個
1,150 税込1,265
当日出荷

より美しい仕上がり。 納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。 ウェーブタイプ
用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。 適合被削材種 コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等 仕様 乾式
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。石材に適したGC砥材配合で効率良く切断できます。
用途石材(ブロック・レンガ)・ガラスの切断作業。 粒度 36 厚さ(mm) 2 砥材 GC タイプ ディスクグラインダー専用 穴径(Φmm) 15 硬度 M 外径(Φmm) 100 適合材 石材(ブロック・レンガ)・ガラス 最高使用周速度(m/s) 72
1パック(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

タガネ用特殊鋼材を使用。高周波焼入。
用途耐火レンガ、ブロック割り作業に最適です。
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、瓦、タイル等の切断に!
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モルタルライニングに最適化。 ダイヤモンド粒子により、これまでの超硬粒子では切断が困難だったモルタルライニング鋳鉄管やダクタイル鋳鉄管の切断に最適化されています。 作業環境改善の切り札。騒音や花火といった問題で、使用できる工具が限定される中で、ダイヤモンドブレードはこれまでセーバーソーでは切断できなかったワークにも柔軟に対応しています。
幅(mm) 19 適合 鋳鉄、タイル、レンガ、天然石
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
900 税込990
当日出荷

厚さ(mm) 4.0 粒度 24 砥粒 GC 硬度 BF 結合度 R 適合切断材 ALC、新建材、FRP、タイル、レンガ、瓦、アスファルト、コンクリート
1箱(5枚)
7,898 税込8,688
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

165mm万能切断マルノコ マルノコはDIYユーザー&ハウスリフォームの軽作業向けに発売されました。 1台により木材・アルミ・鉄材そしてプラスチック等の材料をすべて切ることができます。 また専用ダイヤモンドホイールを取付けることによってブロック・レンガなどの石材等も切断可能にします。
用途ハウスリフォーム・DIY 付属品 165mm万能切断チップソー、T型ソーガイド、六角レンチ 質量(kg) 4.3 消費電力(W) 1010 回転数(min-1[r.p.m]) 3700 最大切込深さ(mm)(45°時) 34 最大切込深さ(mm)(90°時) 53 仕様・用途 リフォーム向け 傾斜切断(°) 0-45 適合切断材 鉄材、アルミ、木材 最大切断厚さ(mm) 3(軟鋼)
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途特殊材料の切断
1セット(2本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

レンガ切断専用品です。レンガ切断安価汎用品です。
用途レンガ切断用。 仕様 砥粒・粒度・硬度:C36M 材質 炭化珪素、ガラス、樹脂 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm) 100x2.2x15 最高使用周速度(m/s) 72m/s
1枚
209 税込230
翌々日出荷

切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材 コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 仕様 乾湿両用 タイプ ターボ ダイヤ層幅(mm) 8 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 取扱説明書
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)レンガタガネ
特殊熱処理により、統一した品質です。ブリキ板の切断・平タガネとしても使用できます。
用途ブロック・レンガ・コンクリートのハツリ作業。 幅(mm) 60
1本
969 税込1,066
当日出荷