- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ
- 切断機 カプラのおすすめ人気ランキング
切断機 カプラのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新113件の「切断機 カプラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス 切断機 ジョイント」、「酸素 切断器 カプラー」、「ワンタッチ継手 ガス」などの商品も取り扱っております。
細カプラー仕様。
使用ガス
アセチレン
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。
ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。
着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途ホース接続用
寸法H(mm)
19
規格
小池・日東ミニコック
仕様
酸素用
主な用途
溶断器用
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。
ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。
着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途自動機または手持吹管とのホース接続用
寸法H(mm)
19
仕様
燃料ガス用
主な用途
溶断器用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
圧力調整器から吹管まで、すべてのホース接続がワンタッチ!
プラグには特殊熱処理を施し耐久性も向上。
作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続!
用途溶断器直結用
主な用途
溶断器直結用
タイプ
プラグ
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。
ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。
着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
用途ホース中間用
型
小池・日東ミニコック
タイプ
ワンタッチタイプ
最高使用圧力(MPa)
1.0
主な用途
ホース用
用途トーチ用
仕様
日東ミニカプラ
質量(g)
36
最高使用圧力
1MPa
主な用途
溶断器用
耐圧力(MPa)
3
逆流・逆火事故を手元でシャットアウトします。
生産物賠償責任保険付です。
特許No2681456号を取得しています。
用途ガス溶断吹管の酸素・燃料ガスの接続口に直結して使用。
規格
小池ミニコック
機能
逆火防止
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。
ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。
着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
用途各種調節器用とホース接続用
タイプ
ワンタッチタイプ
寸法H(mm)
19
寸法F(mm)
14
規格
小池ミニコック
主な用途
調整器用
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。
ワンタッチ脱着カプラ付。
用途酸素・アセチレンガス用
ホース径(Φmm)
5
保証耐圧力(MPa)
1.5
カプラータイプ
小池
付属品
ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2)
仕様
小池・日東ミニコック
種別
コック式
カプラータイプ
小池ミニコック仕様
ホース径(Φmm)
5
保証耐圧力(MPa)
1.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
用途酸素・アセチレン用
ホース径(Φmm)
5.0
保証耐圧力(MPa)
酸素2.0 / アセチレン0.15
・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
主な用途
溶断器直結用
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。
アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
主な用途
溶断器直結用
仕様
小池・日東ミニコック
材質
本体/鋼。パッキン/ニトリルゴム。スプリング/ステンレス
タイプ
トーチプラグ
使用圧力(MPa)
1以下
使用温度(℃)
-10~+60
破壊圧力(MPa)
3(本体全体が破壊する最小圧力値です)
溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様
容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。
本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。
小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。
幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
材質(本体)
ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.7[7]
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0[10]
材質(シール)
ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)
-20~+80
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
12[122]
寸法Hp(Φmm)
六角19
二重リップシール構造が接続時の流出を防止。また、誤接続防止のため酸素用・燃料ガス用で嵌合サイズが異なります。圧力損失を最小に抑え、大流量を可能にしました。幅広い溶断の用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。またミニカプラスーパーとの互換性も持たせています。
主な用途
溶断器直結用
仕様
吹管用逆流防止弁付き
材質(本体)
真鍮
使用温度範囲(℃)
-20~+80
取り付け形状
めねじ
バルブ構造
バルブ有(逆流防止弁)
ソケットorプラグ
プラグ
材質(シール)
ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.7[7]
寸法Lp(mm)
48.5
寸法Hp(Φmm)
六角19
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。
アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途M16×1.5(左) ガス・ゲージ用
主な用途
調整器用
トラスコ品番
354-4249
材質
本体/真鍮。パッキン/ニトリルゴム。スプリング/ステンレス
質量(g)
65
流体
ガス
タイプ
ゲージソケット
使用圧力(MPa)
1以下
使用温度(℃)
-10~+60
破壊圧力(MPa)
3(本体全体が破壊する最小圧力値です)
接続形状
ねじ:M16×1.5(左)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。
アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途マイルドホース用
主な用途
ホース中間用
種別
マイルドホースソケット(ロック付き)
材質
本体/真鍮、パッキン/ニトリルゴム、スプリング/ステンレス
使用圧力(MPa)
1以下
使用温度(℃)
-10~60
破壊圧力(MPa)
3(本体全体が破壊する最小圧力値です)
接続サイズ(mm)
Φ5
切断可能範囲
M1:1~5mm。M2:5~15mm。M3:15~30mm
ガス圧力(MPa)
(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35。(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03
ガス消費量(L/h)
(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000。(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330。(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300
使用ガス
アセチレン
セット内容
火口番号(M1、M2、M3)
全長(mm)
397
使用上の注意
逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
日本工業規格JIS B 6801該当品
ガス名
アセチレン
切断板厚(mm)
No.1:3~7。No.2:5~15。No.3:10~20
火口
No.1・No.2・No.3
仕様
アセチレン用
付属品
火口:3本
種別
中型切断器(1形1号) ・低圧式
全長(mm)
460
質量(g)
吹管:640/火口:65
火口径(mm)
No.1:Φ0.7。No.2:Φ0.9。No.3:Φ1.1
ガス圧力(MPa)
酸素:0.25/アセチレン:0.03
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷