切断機安全カバーのおすすめ人気ランキング
2023/02/01更新35件の「切断機安全カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「切断機用火花カバー」、「火花カバー」、「高速カッターカバー」などの商品も取り扱っております。


【特長】折畳み式で収納時には場所を取らずに簡単にかたずけられます。 ノービスのワンタッチ式で簡単に組みたてられます。 材質はクロムフリー材(耐指紋コーティング)を使用していますので丈夫で耐久性に優れています。【用途】屋外や室内でスチールアングルやパイプなどの切断時に飛び散る切断仕事で火花が飛んで他の商品に引火したりナイロンビニール系の材料を溶かさないようにする為の安全カバーです。 市販の305mm・355mmの切断機に使えます。


【特長】持ち運びに便利な取手付。組立は簡単で、未使用時はコンパクトに収納できます。持ち運びに便利な取手付【用途】各メーカーの幅寸法355mm型までの高速切断機に使用可能

【特長】丸鋸切断機の安全カバーです。本体真上から取り付けるタイプです【用途】木工機安全カバー


【特長】持ち運びに便利な折りたたみ式 アルミ製で軽い 厚さ4mmの耐震ゴム付き 高速切断機の震動を吸収





【特長】カバー、シート類は燃えにくい材質(防炎)を使用しています。 軽量・コンパクトな設計のため、収納スペースも取らず、持ち運びも便利です。 切断終了後、ケース底より切り紛が落ちるので清掃が簡単です。


【特長】3枚のフレームの角度は自在で、コの字にもでき、折りたたみもできる小型衝立です。フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用いただけます。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。



【特長】片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。JIS A 1323に適合しております。【用途】溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン


【特長】定評のある強力な切断力!耐久力!



【特長】定評のある強力な切断力!耐久力! 握りやすいソフトグリップ採用!



【特長】軽量・コンパクトだから移動・設置もラクラク。【用途】電気丸のこが卓上タイプに。145~190mmまでの丸のこが取付可能。

【特長】シート材質は、耐炎繊維織物および、シリコン片面加工による、スパッタシートJIS A 1323 C種に合格(第08A3825号)を使用しています。YCS型はキャスターが付いており、軽量の上移動も容易です。組立は、ハメ込み式ですので、どなたにも簡単に組立てが出来ます。接続パーツにより、連結が容易に出来ます。接続型は、折り曲げてご利用出来ます。