切断砥石 オフセットのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
146件の「切断砥石 オフセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスクグラインダー用切断砥石」、「ディスクグラインダー 刃 金属」、「グラインダー 切断砥石」などの商品も取り扱っております。
切断が困難だった際切りに適したオフセット型切断砥石。 新製法で抜群の耐久性と切断力を実現。 水平切断がしやすい。
用途鉄にもステンレスにもどちらにも対応。多種の鋼材の切断に威力を発揮。 粒度 60 主要切断材料 鉄・ステンレス 砥粒 AZ 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14000 硬度 P 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80 シリーズ 金の卵
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10枚)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 最初の1カットで違いがわかる、鋭い切れ味 超薄型1mmタイプなのに優れた耐久性
仕様 両面補強 粒度 60 厚さ(mm) 1 砥材 NX 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14280 シリーズ デルタカット 硬度 S 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80[4800] 外径(Φmm) 107 主要切断材料 一般鋼・ステンレス鋼・アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品カタログ(1.96MB)
1枚ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14400 硬度 S RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途一般鋼 粒度 30 厚さ(mm) 2.3 穴径(Φmm) 15 硬度 P 使用工具 ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min) 80 外径(Φmm) 107 砥粒 A 主要切断材料 一般鋼
1枚
519 税込571
当日出荷

オフセット型の薄刃タイプ切断砥石です。オフセット型なのでコーナーカットや寸切りがしやすい。切断ポイントが見やすい。砥石の強度がアップ。
用途ステンレス・一般鋼材の切断 外径(Φmm) 107 厚さ(mm) 1 穴径(Φmm) 15 粒度 46 砥材 A トラスコ品番 783-7534 シリーズ スーパーリトル 硬度 S 適合材 ステンレス・一般鋼材 最高使用周速度(m/s) 80
1箱(10枚)
2,798 税込3,078
当日出荷

オフセット型・切断フレキシブル砥石。 金の亀ならバリ取りできます。 耐久性抜群。 ストレート切断。
用途ステンレス用・金属用 仕様 両面補強 粒度 50 厚さ(mm) 1.9 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13000 硬度 B2F 外径(Φmm) 105 砥粒 MAZ 主要切断材料 ステンレス・金属 結合度 X 最高使用周速度(m/s) 72
1箱(10枚)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料 ステンレス・金属 砥粒 AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ 金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

コーナーカット・ボルト寸切用オフセット型
用途ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断 仕様 両面補強 種別 オフセット型 粒度 30 厚さ(mm) 2.5 砥材 A 穴径(Φmm) 15 シリーズ スーパーリトル 硬度 P 外径(Φmm) 105 結合剤 BAF 主要切断材料 ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等 最高使用周速度(m/s) 80
1枚
349 税込384
当日出荷

締付けてナットが砥石にスッポリ入ります。 鋲や小径ボルトの切断が根元から出来ます。 隅部の直角切りが出来ます。 金属全般の小径棒・小径パイプ・薄板鋼板・波トタン・軽量鉄骨・小形鋼等の切断。
粒度 30 砥材 NX 硬度 S
1箱(10枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用 タイプ 一般鋼・ステンレス鋼 シリーズ 飛騨の匠 硬度 P
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)スーパーマムシ105 コーナーカット
オフセット形状により締め付けナットを気にせずコーナーカットや寸切りができます。スーパーマムシの砥粒配合をベースに特殊製法の補強材を採用高い安全性と耐久性を実現しました。
用途一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等) トラスコ品番 828-8318 厚さ(mm) 2.3 穴径(Φmm) 15 外径(Φmm) 105 本体質量(g) 50 刃厚(mm) 2.3 主要切断材料 一般鋼、ステンレス
1箱(5枚)
2,195 税込2,415
5日以内出荷

バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。
用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。 外径(Φmm) 107 厚さ(mm) 1.2 穴径(Φmm) 15 粒度 46R 材質 AWA 種別 両面補強 結合剤 BF 適合材 ステンレス 最高使用周速度(m/s) 80 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚ほか
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10枚)
2,798 税込3,078
当日出荷

両面補強でありながら、更に極限の薄さに挑戦した切断砥石。 切れ味と切断スピードで違いが出る、超快速切断。 切断スピードが早いのでバリ、焼けが少ない。 力を入れずに軽く押さえるだけで切断可能です。
用途ステンレスを中心に、多種の鋼材の切断に威力を発揮。 粒度 80 砥粒 AZ 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14400 シリーズ 金の卵 硬度 P 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80 主要切断材料 ステンレス
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.6mmという驚異的な薄さを備え、極限まで進化した切断砥石XTK6。切断作業が早くなり、材料の変色とバリを抑え、後処理を容易にします。ハイドロ・プロテクト(防湿)により、長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。鉄分・硫黄分含有量ゼロのため、ステンレスの切断面や研削面が錆びません。
用途ステンレス・鉄・鋼材・鋳鉄・高張力鋼板・(アルミ)などの切断に。 厚さ(mm) 0.6 穴径(Φmm) 22(リング使用時:20) 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12250 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80[4800] 外径(mm) 125
1缶(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

隅部の切断に適したオフセット形状の両面補強切断砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の切断作業。 仕様 両面補強 粒度 30 厚さ(mm) 2.3 砥材 A 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14500 硬度 P 使用工具 ディスクグラインダー、砥石用切断機 外径(Φmm) 100 刃厚(mm) 2.3 主要切断材料 一般鋼・ステンレス鋼
1枚ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キワギリ・コーナーカットに最適。充電式グラインダーにも最適です。
用途一般鋼・ステンレス用 仕様 両面補強 適合機種 グラインダー 厚さ(mm) 1 砥材 多結晶アルミナ 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14420 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80 外径(Φmm) 106 適合材 一般鋼・ステンレス用
1箱(6枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

一般鋼およびステンレス鋼に対応。 スムーズな切れ味を実現。 驚異の切断スピードにより作業時間を短縮!!
粒度 60 主要切断材料 ステンレス鋼 外径(Φmm) 105 厚さ(mm) 1.0 穴径(Φmm) 15 砥材 AZ シリーズ 飛騨の匠 硬度 P 最高使用周速度(m/s) 80
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

研削スピードに特化
用途1枚でビード除去から面取りまで 粒度 #36 厚さ(mm) 4.2 関連資料 製品カタログ(3.33MB)
1箱(10枚)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)