切替スイッチのおすすめ人気ランキング

2025/05/19更新
3,586件の「切替スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線切替スイッチ」、「自動 手動 切替 スイッチ」、「3 回路 スイッチ」などの商品も取り扱っております。
取付穴径(Φmm) 30 ノッチ角度(°) 45 ノッチ数 3 接点構成 2a 保護構造 IP65防油形 ボタン色 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 動作方式 手動復帰 定格使用電流(A) AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 定格通電電流(A) 10(接点部) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(リング) 金属 つまみ方向(ノッチ) 1/左、2/右 接点位置No 1、2 色(つまみ部) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応 (0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
取付穴径(Φmm) 30 定格使用電流(A) AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1 定格通電電流(A) 10 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 タイプ 標準タイプ 種類 セレクタ 保護構造 操作部:IP65(防油形) フレーム 丸フレーム 耐電圧 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm) Φ30.5 保存温度(℃) -40~80 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃) -20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 電気的耐久性 50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置 Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV) 6 汚染度(使用環境) 3 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状 ツマミ形 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A) 1000 相対湿度(%RH) 盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500
1個
779 税込857
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

取付穴径(Φmm) 30 ノッチ角度(°) 90 ノッチ数 2 形状 つまみ形(2ノッチ) 保護構造 IP65防油形 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 動作方式 手動復帰 対応 標準品 定格使用電流(A) AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 定格通電電流(A) 10(接点部) RoHS指令(10物質対応) 対応 コンタクトユニット HC形 材質(リング) 金属 色(つまみ部) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応 (0.2MB)
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧 AC2.0kV(1分間以上)
1個
419 税込461
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

取付穴径(Φmm) 25 ノッチ角度(°) 90 ノッチ数 2 形状 つまみ形(2ノッチ) 保護構造 IP65防油形 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 動作特性 2ノッチ手動復帰 対応 標準品 定格使用電流(A) AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 定格通電電流(A) 10(接点部) RoHS指令(10物質対応) 対応 コンタクトユニット HC形 材質(リング) 金属 色(つまみ部) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応 (0.2MB)
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
保護構造 操作部:IP65(防油形) フレーム 丸フレーム 取付寸法(mm) Φ22.3・Φ25.5共用 取付穴径(Φmm) 22 定格使用電流(A) AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1 操作部形状 ツマミ形 タイプ 標準タイプ 種類 セレクタ 耐電圧 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 定格周波数(Hz) 50/60 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃) -40~80 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃) -20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 電気的耐久性 50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置 Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV) 6 汚染度(使用環境) 3 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 定格通電電流(A) 10 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A) 1000 相対湿度(%RH) 盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500
1個
659 税込725
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

取付穴径(Φmm) 25 ノッチ角度(°) 45 ノッチ数 3 接点構成 2a 保護構造 IP65防油形 ボタン色 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 動作特性 3ノッチ手動復帰 定格使用電流(A) AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 定格通電電流(A) 10(接点部) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(リング) 金属 つまみ方向(ノッチ) 1/左、2/右 接点位置No 1、2 色(つまみ部) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応 (0.2MB)
1個
749 税込824
当日出荷


スイッチパターンON-ON ホーンの切り替えでON-OFF-ONを取り付けると、もしOFFになっているとホーンが鳴らないので危険です。この商品はこのような事故につながる原因を取り除いたものです。
用途ふたつの電装品の切り換えに タイプ 差込式 種類 トグルスイッチ スイッチ ON-ON 適合板厚(mm) 1~5 取付穴径(Φmm) 12 適合端子 平型端子(メス)250型
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配電盤等の計器用切替専用スイッチです。
長さ(mm) 140 幅(mm) 60 厚さ(mm) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 付属品 プレート板×1、銘板×1、プレート板取付ネジ(M5×15皿)×2、銘板取付ネジ(M3×6ナベ)×2、ハンドル取付ネジ(M4×10ナベ)×1 材質 本体ケース/ポリカーポネイト樹脂(透明)、シャフト軸/鉄+亜鉛クロメート処理、ローター/フェノール樹脂、可動接点/黄銅、固定接点/りん青銅、端子/黄銅+ニッケルめっき、端子ネジ/鉄+ニッケルめっき、ハンドル・プレート板/ABS樹脂(黒)、銘板/アルミ板(文字シルク印刷) 種類 電磁開閉器 使用温度範囲(℃) -20~+55 定格絶縁電圧(V) 600 端子ねじ M4×8 絶縁抵抗(MΩ) 200以上(500VDCメガ) 接触抵抗(mΩ) 20以下(初期値) 機械的開閉耐久性 2万回 電気的開閉耐久性 1万回 ねじ締付トルク(N・m) 1.2~1.8 パネル厚(mm) 1.0~3.2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V) 500 逆接続 寸法H M4 定格使用電圧(AC V) 460 定格使用電圧(DC V) 125
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
319 税込351
16日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ SLE6シリーズ
海外規格認定品です。C-US UL、CSA、VDE、SEMKO パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 防塵構造 遮断距離3mm以上 RoHS対応品
仕様 作動力:2.45~12.7N (フレーム・ロッカー)黒、(表示)白 使用温度範囲(℃) -25~+85 定格 最大:AC125V 6A・AC250V 4A(抵抗負荷)、最小:AC/DC5V 10mA(抵抗負荷) 耐電圧 AC1500V 1分間(端子-端子間) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(端子-端子間)(DC500V) 寿命 (電気的)10000回 接触抵抗(mΩ) (初期)20以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃) -40~+85
1パック(10個)
819 税込901
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2つのバッテリーをそれぞれ別々にまたは同時に使用することができます。 使用する際は赤いボタンを押しながら回します。 エンジンの動作中にOFFにせず、エンジンを切ってからOFFにしてください。
エスコ品番 EA840DA-6A 材質 ベークライト 寸法(mm) 137×137 高さ(mm) 72.5 質量(g) 610 タイプ 防爆 許容電流(A) 【最大】175、【瞬間最大】300 ボルト 【配線取付ボルト】3/8”×3本 取付穴径(Φmm) 5 使用可能電圧(V) DC6~32
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

タイプ 標準タイプ 保護構造 IP40 定格 15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ) 初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による) ハンドル形状 標準トグル 接点材質 AgZnO系合金 操作部形状 トグルタイプ 強度 (ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
3,260 税込3,586
翌日出荷