制御リレーのおすすめ人気ランキング
2023/01/30更新865件の「制御リレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DC12Vリレー」、「リレー」、「補助リレー」などの商品も取り扱っております。

【特長】鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。



【特長】便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。【用途】制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに


【特長】電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。



【特長】便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。【用途】制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに



【特長】配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。【用途】ミニリレーの取付に






【特長】1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。


【特長】カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。


【特長】コンパクトなボディに機能を満載。 リレー、タイマ、カウンタ、タイムスイッチ機能をこれ一台で簡単に実現。 正面の液晶画面と8 つの操作ボタンでラダープログラミングが可能。 拡張ユニット増設で最大I/O点数44点まで拡張可能。10点入出力タイプは、最大34点。 エコノミータイプ、通信タイプがシリーズ追加。 電源仕様はAC100~240VとDC12~24Vの2タイプ。 ウィークリータイマ機能アップ。(時間精度アップ:月差±15s以下、日渡り動作・パルス動作が可能)